- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 屋外 led 看板のおすすめ人気ランキング
屋外 led 看板のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新213件の「屋外 led 看板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ポップモニター」、「三角看板」、「サイネージスタンド」などの商品も取り扱っております。
付属品
キャスター付(ストッパー付×2、ストッパー無し×2)
材質
フレーム:アルミ押出形材、面板:アクリル乳白t2.0mm、脚部:スチール
消費電力(W)
36
電源
DC12V1.2A
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:445×1270
コード長さ(m)
本体から3+アダプター1
総高さ(mm)
1390
ベース寸法(mm)
500×500
面板寸法(W×H)(mm)
465×1295
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
色
ブラック
アルミとアクリルの軽量POPボードに、「RGBタイプLED」を内蔵!
「光る看板」で抜群の注目度!
市販のボード用マーカーで、書いたり消したり出来る。
20種類以上の色や点滅パターンを、リモコン操作で変えられる。
セット内容
ボード本体、コントローラー、赤外線リモコン、ACアダプタ、ふき取り用布、レインカバー、両面テープ
材質
アルミニウム(外枠・スタンド)、アクリル樹脂(表示板)、ポリ塩化ビニル(レインカバー)
タイプ
スタンド型
最大消費電力(W)
10
使用電池
(リモコン)CR2025
表示色
16色
点灯方式
26種類
RoHS指令(10物質対応)
対応
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色
RGB7色
消費電力(W)
8
文字ピッチ(mm)
5
寸法(mm)
750×160×22
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
四辺開閉式のポスター差込式A型LED電飾スタンド看板になります。
防滴、ムラのない照射で申し分ありません。
ポスターの交換方法は簡単で四辺開閉式で開いて中身を取り換えるだけです。
用途店舗やイベント、飲食店、クリニック、病院などのメニューやお知らせ看板に。夜間の集客や店舗目印などに
サイズ
ポスター:A1
照度(Lux)
約2400
寸法(幅W×高さH)(mm)
ポスター:594×841、有効表示面:585×835
消費電力(W)
55.44
電源
12V5A
電源コード(m)
約3.1
セット内容
コード吊下用フック3個/アダプター/透明板(PET1.5mm厚)
各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。
仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品
TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具
材質
スチール
質量(kg)
85
色
ブラック
取付ピッチ
VESA W200~400×H200~400mm
耐荷重(kg)
30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×1940×550
キャスター径(Φmm)
32(低床タイプストッパー無し)
ディスプレイ
縦設置専用
中心高さ(mm)
1250
寸法(Φmm)
注水口:33
材質
パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂
付属品
ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付
明かりがつかないタイプ。
風に強い、全天候型スイング式両面スタンド。
風速30m(中型台風程度)迄倒れません(B1サイズの公的機関試験結果)。
厚さ(mm)
47
材質
(コーナー)ポリカーボネート、(フレーム)アルミ型材
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色
RGB7色
消費電力(W)
5
文字ピッチ(mm)
5
寸法(mm)
500×100×22
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ
色
ブラック
規格
DC24V 180mA
サイズ(mm)
405×83
風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。
用途屋外で看板を設置したい時に
色
シルバー
仕様
屋外用
付属品
防水パックシート
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂
LEDの白く美しい発光。四方開閉式でメディアも簡単に交換出来ます。防滴仕様で全天候型屋外で使用可能です。
電源(V)
単相100(50/60)
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)
0-40
使用湿度範囲
20-80%(結露なきこと)
最大解像度
3840×2160ドット
スピーカー
10W+10W
高さ調整範囲(mm)
不可
稼働時間(時間)
連続:16
サービス分類
組立・設置・取付
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。
材質(フレーム)
本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
色
シルバー
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
色
シルバー
屋外対応L型片面LEDスタンドパネルです。
表面板は耐光性に優れたアクリル製。
高輝度4000luxでアピール力抜群!
風営法に対応し高さ1m以下に納めていますので、 屋内での使用にも適しています。
用途メニューや案内の展示に。
付属品
パネル本体、脚部パーツ、L字継金具(ネジ付き)×2、バッテリーホルダー×1、取り付け用ネジ×2、取扱説明書、ACアダプター×1、防雨アダプターケース×1
質量(kg)
5.5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
(約)970×630×450
フレーム(mm)
(約)880×643
適合寸法(mm)
(約)820×574
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
サイズ
47~65インチ(横設置は40~65)
耐荷重(kg)
35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
材質
アルミ、表面カバー:塩ビ板
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色
RGB7色
消費電力(W)
3
文字ピッチ(mm)
3
寸法(mm)
220×220×23
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
板面(縦×横)(mm)
835×380
材質
(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール
質量(kg)
約4.41
色
ブラック
種類
ブラックボードマーカー用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(折りたたみ時)450×40×1030
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
450×385×1015
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷