- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 屋外パネルスタンドのおすすめ人気ランキング
屋外パネルスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新132件の「屋外パネルスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポスターパネル 屋外」、「パネルシアター用スタンド」、「パネルスタンド」などの商品も取り扱っております。
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
トラスコ品番
484-8403
材質
ステンレス製巻きスチールパイプ、PP
質量(g)
約1250
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品
バリウエイト小 グレー×1ケ付
材質
スチール
質量(kg)
約3.2
適合サイズ(mm)
ヨコ450以上、タテ400~670(上段)・890~1100(下段)、パネル厚:30まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:510×300×960~1100
屋外用省スペースパネルスタンドです。今まで置けなかった狭い場所にも最適です。ウエイトタンク付きです。パネルはB1・A1・B2サイズが設置可能です。
幅(mm)
520
奥行(mm)
243
本体質量(kg)
3.3
適合パネル厚さ(mm)
30まで
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容
無地
材質
本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
(使用可能標識)1.2
タイプ
屋外使用可
取付方式
スタンド式
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
スタッキングが可能で、収納時に場所を取りません。A1・A2・B1・B2サイズのパネルにぴったりです。ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定が簡単に行うことができます。底板に重りを置くことで転倒しにくくなっています。
材質
スチール(クロームメッキ)
質量(kg)
4.8
適合
縦592~1160mm、横400~1100mm、厚み25mm以下のボード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
720×510×981~1420
風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。
用途屋外で看板を設置したい時に
色
シルバー
仕様
屋外用
付属品
防水パックシート
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂
アルミニウム製です。上から下に見やすい角度設計です。四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。縦、横兼用で使用できます。屋内でも屋外でも使用出来ます。
仕様
組立品
材質
アルミニウム
2018年トラスコ掲載ページ
10 0625
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
材質
アルミ、表面カバー:塩ビ板
材質
スチール
支柱(mm)
W50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大:500×385×1400(1000+400)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
屋外対応の画期的なポールサインスタンド。
ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単!
専用の水タンクもついて野外イベントに最適!
シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製!
さらに面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能!
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実!
用途人気の屋外ポールスタンドに両面が登場!ドーナツ型の水タンクで脚部も安定。
質量(kg)
7.8
タイプ
両面
規格
A3
全高(mm)
1030
材質(ポール)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター寸法(mm)
297×420
注水量(L)
3
面板有効寸法(mm)
W281×H404
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
寸法(Φmm)
注水口:33
材質
パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂
付属品
ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付
キャスター付き・固定タイプ・木製タイプをそろえた「イーゼルシリーズ」。
適合パネル厚さ(mm)
35以内
耐荷重(kg)
7
材質
透明カバー:アクリルt1.5mm 、アルミ板:t1mm
フレーム(mm)
幅44・厚さ21
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。※パックシートは消耗品です。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
仕様
屋外用
付属品
防止パックシート
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合版
厚さ(mm)
21
仕様
※ラミネートした用紙はパックシートに入りません。、※日差しの強い場所での設置は劣化及び素材の性質上熱変形が生じますのでご注意ください。、※パックシートは消耗品です。
素材
表面