- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 屋外排水目皿のおすすめ人気ランキング
屋外排水目皿のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新110件の「屋外排水目皿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水口 屋外」、「排水目皿」、「外ネジ目皿」などの商品も取り扱っております。
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質
ステンレス
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様
接着式、ネジ式
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
27.5
材質(スリーブ)
PVC
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質
SUS304
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質
ステンレス板
材質(本体)
ステンレス板
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
仕様
SU、VUパイプ兼用
材質
本体/亜鉛ダイカスト。皿/ステンレス、カギ付
適合
VP・VU管兼用
材質
黄銅、ステンレス
高さ(mm)
69
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
68
巣はネジ止め式
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
ストレーナ―はロック式
材質
ステンレス板(SUS304)
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
巣はネジ止め式。
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
排水口の交換用ワントラップ皿
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
仕様
VP、VUパイプ兼用
種別
接着式。皿はネジ式
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
25
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質
亜鉛ダイカスト
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質
SCS13
ふたは、ねじ込み式です。
硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質
(目皿・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂