- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 屋外照明ブラケットのおすすめ人気ランキング
屋外照明ブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「屋外照明ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防雨型 ブラケット」、「防水ブラケット」、「ブラケットライト 屋外」などの商品も取り扱っております。
電球
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質
プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)
100
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
防雨形。壁面・天井面・床取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明
材質(本体)
アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上
口金
E17
グローブ種別
ガラス 乳白色消し仕上
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
灯数
1
演色指数(Ra)
84
IP等級
IP23防湿
調光の可否
否
光源寿命
40000時間
仕様
本体
灯数
1
付属品
別
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防湿、防雨
調光の可否
否
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)
11
光源色
昼白色
幅(mm)
110
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
670
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
121
電圧(V)
100
全光束(Lm)
1062
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.5
光源寿命
40000(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.21(100V時)
色(本体)
ホワイト
色(カバー)
乳白
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
付属品
別
長さ(mm)
680
防水仕様
防雨
灯数
1
適合モジュール
RAD-540NA/WA
調光の可否
否
定格電圧(V)
100~242
調光の可否
不可
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様
天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
104×664×108
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5(900Lm・8W)
色(カバー)
乳白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ
FL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
LEDアイランプ用。
材質
アルミダイカスト
適合ランプ
LDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
幅(mm)
180
質量(kg)
2.0
取付
壁面取付専用、ボックス取付可能
高さ(mm)
180
口金
E26
構造
防雨型
保護等級
IP23
ランプの種類
LED電球
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)
100
材質(パネル)
アクリル(透明つや消し)
IP23。口出し線付
用途軒下用
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
タイプ
壁面直付形・天井面取付兼用形
材質(本体)
ステンレス鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)
アクリル 乳白色(拡散)
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
100~242
LED寿命(時間)
40000
ハンドメイドによる鉄錆調のエイジング仕上げを施した金属の古びた風合いが魅力のあかりです
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:鋼(鉄錆風)
幅(mm)
100
寸法(mm)
出:75
質量(kg)
0.5
取付
グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
28.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
155
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷