屋外用 ヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
215件の「屋外用 ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用 暖房」、「業務用ヒーター 工場」、「温風機 ヒーター」などの商品も取り扱っております。
指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。 ブラック コード長さ(m) 1.9 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
55,900 税込61,490
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。 質量(kg) 12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 93/90 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 電源コード(m) 約2.2 燃料消費量(L/h) 1.17 燃料タンク容量(L) 11.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×605×475 点火方式 高圧放電点火方式 運転音(dB) 約67 保証期間 お買い上げ日より1年間 熱出力(kw) 11.2 燃焼持続時間(h) 約10
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

Chrester(コンフォー)サラマンダーヒーター
仕様 転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル 質量(kg) 約2.9 消費電力(W) 1200(600・1200切替) 電源 100V 50/60Hz インターフェース (電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m 寿命 (設計)7000時間 電気代の目安 (目安)約36円/1時間 防水仕様 IP×5屋外常時設置可 暖房の目安 半径約1.5m以内 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm) 220×550
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L) 22.5 トラスコ品番 468-9259 質量(kg) 32(タンク空時) 電源(V) 単相100 燃料消費量(L/h) 強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz) (点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°) 上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート) 約30坪(95m2) 暖房の目安(木造) 約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 723×521×677 吐出量(m3/min) (温風)2 燃焼持続時間(h) 強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A) 強/60、弱/58 放熱板(Φmm) 337 熱出力(kW[kcal/h]) 強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式 遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲 -10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg) 6 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 900 安全装置 転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m) (ゴムコード)約2.4 保証期間 (メーカー保証)1年間 発熱体 グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節 (4段階)95/110/130/150cm 出力切替 (HI)900W/(LO)450W 切タイマー 1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

レギュレーター付き屋外専用ヒーター。 調整器付きバルブの搭載により、使用中に持ち運んだり、揺らしても炎が燃え上がらず安定した暖房効力が得られます。 【球状バーナー】と【リフレクター】の組合せで正面方向の広い範囲が暖められます。 パワーブースターの搭載により低温時でも火力を落とさず最後までガスが使いきれます。 持ち運びに便利な取っ手付きなのでお庭での軽作業やアウトドアスポーツ、キャンプ、釣りなど幅広い場面でお使いいただけます。 カセットガスだから、燃料の入手も交換もお手軽で、燃料交換時も手を汚さず取扱いが簡単です。 コンパクトで持ち運びが便利なので非常時の簡易暖房としてもおススメです。 片付けに便利な収納袋付き
付属品 収納袋 材質 【リフレクター材質】スチール、【脚材質】スチール、【ガード材質】スチール、【器具せんつまみ】ステンレス 質量(kg) 約0.82 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (使用時)181×261×244、(収納時)181×208×169 点火方式 圧電点火方式 燃焼時間(分) 約160 ガス消費量(g/h) 約92 適合ボンベ FORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ、イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア 着脱方式 ガス缶:押込半回転方式 発熱量(kW/h) 約1.28 (約1100kcal/h 相当)
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

オシャレに温めるパティオヒーター 野外で温めることに特化した巨大パティオヒーターです。 大きな人でもすっぽり温めてくれます。 寒くなると難しかった様々な野外イベントも「寒さ」をおしゃれに対策しましょう! カフェ、レストラン、ホテル、結婚式場、屋外テラス、屋外オープンスペースなどで活躍する高さ2m10cmのパラソル形の屋外電気暖房機です。 雨が降っても慌てなくて大丈夫 長期的に野外に置いていても問題ありません。ワンシーズン通して利用できます。 完璧に組み立てないと点きません。また、転倒した場合でも自動でOFFになります。 長期的にご利用いただくために地面にネジで固定することも可能です。 USAプラグ コンセントはUSAプラグのため専用の変換プラグを一緒に同梱してお届けいたします。 1年間の保証期間つき 組立式
材質 アルミ、スチール、プラスチック、ファブリック 幅(mm) 740 ブラック 直径(Φmm) 傘部分:740 高さ(mm) 2100 奥行(mm) 740 ケーブル長(mm) 1800 高さ調節 低/1.7m、高/2.05m
1個
119,000 税込130,900
3日以内出荷

仕様 転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護 使用環境温度(℃) -10~20
1個ほか
92,980 税込102,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル 質量(kg) 約3.4 消費電力(W) 1400(700・1400切替) 電源 単相100V 50/60Hz インターフェース (電源)プラグ:防雨タイプ アース端子付3端子プラグ、ケーブル:約1.8m 寿命 (設計)7000時間 電気代の目安 (目安)約42円/1時間 防水仕様 IP×5屋外常時設置可 暖房の目安 半径約1.6m以内 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm) 220×750
1台
36,900 税込40,590
3日以内出荷

屋外に常時設置したままで使用可能。壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能。耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保。一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命。ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射。筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造
付属品 リモコン 質量(kg) 本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8) 外形寸法(mm) 本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能) 電源(V) 単相200(50/60Hz) 消費電力(W) 最大2000(強・弱 2段階) プラグ なし 寿命 10000時間 ケーブル 1.25mm23芯約2m 防水仕様 IP65(完全防水)屋外常時設置可 暖房の目安 前面約1.5m以内
1台
94,900 税込104,390
3日以内出荷

ワニス処理を施した防滴タイプのシリコンラバーヒーターです。 ワニス処理とはシリコンラバーをシリコンワニスの中に、溝漬けにし被膜を作ったもので防湿性、防滴性を持たせたヒーターです。ただし、屋外、蒸気、水中、水没させての使用は出来ません。 電力密度は0.4W/cm2 以下となります。
種別 防滴型 リード線長さ(mm) 300
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ スタンド 標準付属
1台
61,900 税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。 スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。 5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として 燃料タンク容量(L) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×580×570 材質 スチール、樹脂 質量(kg) 14.5 電源(V) 単相100(50/60Hz)兼用 コード長さ(m) 2 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h) 1.78 点火方式 高圧放電点火方式 運転音(dB) 67 保証期間 お買い上げ日より1年 熱出力(kw) 17 燃焼持続時間(h) 7 アズワン品番 64-7672-64 暖房の目安 (木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

屋外用電気ストーブです。 スイッチONから約5秒で最高温度に達します。 遠赤効果で身体の芯から暖めます。 セキュリティー対策にも配慮しています。
用途屋内および屋外局所暖房 仕様 (財)日本品質保証機構(JQA)認証商品・転倒時電源切断装置付・防水構造(電気部分)・漏電遮断器付 トラスコ品番 752-2142 質量(kg) 46 電源(V) 三相200 本体寸法(mm) 【傘部×全高】950×2330 電源コード(m) 4.5 消費電力(kW) 4.8 発熱量(kW/h) 4.8 暖房の目安 半径3m 標準消費電力料金(円/h) 64.8円/h
1台
659,000 税込724,900
4日以内出荷

オシャレに温めるパティオヒーター 野外で温めることに特化した巨大パティオヒーターです。 大きな人でもすっぽり温めてくれます。 寒くなると難しかった様々な野外イベントも「寒さ」をおしゃれに対策しましょう! カフェ、レストラン、ホテル、結婚式場、屋外テラス、屋外オープンスペースなどで活躍する高さ75cmのテーブル形の屋外電気暖房機です。 雨が降っても慌てなくて大丈夫 長期的に野外に置いていても問題ありません。ワンシーズン通して利用できます。 完璧に組み立てないと点きません。また、転倒した場合でも自動でOFFになります。 長期的にご利用いただくために地面にネジで固定することも可能です。 USAプラグ コンセントはUSAプラグのため専用の変換プラグを一緒に同梱してお届けいたします。 1年間の保証期間つき 組立式
材質 アルミ、スチール、プラスチック 幅(mm) 600 ブラック 直径(Φmm) テーブル:600 高さ(mm) 750 奥行(mm) 450 ケーブル長(mm) 1800 ワット数 1500W
1個
87,900 税込96,690
3日以内出荷

軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L) 57 トラスコ品番 459-9403 質量(kg) 40 電源(V) 単相100 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 3.8/2.9 消費電力(W)(50/60Hz) 55/49 首振角度(°) 上方20 暖房の目安(コンクリート) 127畳(211m2) 暖房の目安(木造) 92畳(152m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 675×703×884 燃焼持続時間(h) 15~19 発熱量(kW/h) (強)37、(弱)28
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。 連数 天吊1連 プラグ なし 電源コード なし
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質 [本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂 質量(kg) 約2.6(カセットガス含まず) アイボリー 安全装置 不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 燃焼時間(分) 約200(弱運転時:約235)※連続 発熱量(kW[kcal/h]) 約1.0[約900] ガス消費量(g/h) 約76(弱運転時:約64) 着脱方式 容器:マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 312×222×290
1台
12,490 税込13,739
6日以内出荷