- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 屋外用ガスストーブのおすすめ人気ランキング
屋外用ガスストーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新92件の「屋外用ガスストーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットガスストーブ」、「ガスボンベストーブ」、「屋外用 暖房」などの商品も取り扱っております。
材質
煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂
タンク容量(L)
4
使用の目安
約10坪(33m2)/1台
点火方式
マッチ点火
発熱量(kcal/h)
660
燃焼持続時間(h)
50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質
[本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂
質量(kg)
約2.6(カセットガス含まず)
色
アイボリー
安全装置
不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
使用ガス
イワタニカセットガス
点火方式
圧電点火方式
燃焼時間(分)
約200(弱運転時:約235)※連続
発熱量(kW[kcal/h])
約1.0[約900]
ガス消費量(g/h)
約76(弱運転時:約64)
着脱方式
容器:マグネット方式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
312×222×290
1台
¥12,490
税込¥13,739
6日以内出荷
屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。
付属品
コンセプトブック×1、収納袋×1
質量(kg)
5.7
安全装置
圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置
点火方式
圧電点火方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×33.5×39
燃焼時間(分)
約1時間40分~4時間20分
発熱量(kW[kcal/h])
2.0[1700]~0.8[690]
着脱方式
レバー式
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番
6-492-02
仕様
ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き
質量(g)
450(ガスボンベを含まず)
電源
単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)
245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
屋外用電気ストーブです。
スイッチONから約5秒で最高温度に達します。
遠赤効果で身体の芯から暖めます。
セキュリティー対策にも配慮しています。
用途屋内および屋外局所暖房
仕様
(財)日本品質保証機構(JQA)認証商品・転倒時電源切断装置付・防水構造(電気部分)・漏電遮断器付
トラスコ品番
752-2142
質量(kg)
46
電源(V)
三相200
本体寸法(mm)
【傘部×全高】950×2330
電源コード(m)
4.5
消費電力(kW)
4.8
発熱量(kW/h)
4.8
暖房の目安
半径3m
標準消費電力料金(円/h)
64.8円/h
1台
¥659,000
税込¥724,900
4日以内出荷
遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様
遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番
554-9483
質量(kg)
28
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)
64畳(106m2)
暖房の目安(木造)
47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×649×950
暖房出力(kW)
18.5~8.64
燃焼持続時間(h)
10~21.4
1台
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。
タンク容量(L)
22.5
トラスコ品番
468-9259
質量(kg)
32(タンク空時)
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
強/1.8、弱/1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)102/92、(燃焼時)86/76
首振角度(°)
上方40~下方5
暖房の目安(コンクリート)
約30坪(95m2)
暖房の目安(木造)
約22坪(68m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
723×521×677
吐出量(m3/min)
(温風)2
燃焼持続時間(h)
強/12.5、弱/16
運転音(dB)(A)
強/60、弱/58
放熱板(Φmm)
337
熱出力(kW[kcal/h])
強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
レギュレーター付き屋外専用ヒーター。
調整器付きバルブの搭載により、使用中に持ち運んだり、揺らしても炎が燃え上がらず安定した暖房効力が得られます。
【球状バーナー】と【リフレクター】の組合せで正面方向の広い範囲が暖められます。
パワーブースターの搭載により低温時でも火力を落とさず最後までガスが使いきれます。
持ち運びに便利な取っ手付きなのでお庭での軽作業やアウトドアスポーツ、キャンプ、釣りなど幅広い場面でお使いいただけます。
カセットガスだから、燃料の入手も交換もお手軽で、燃料交換時も手を汚さず取扱いが簡単です。
コンパクトで持ち運びが便利なので非常時の簡易暖房としてもおススメです。
片付けに便利な収納袋付き
付属品
収納袋
材質
【リフレクター材質】スチール、【脚材質】スチール、【ガード材質】スチール、【器具せんつまみ】ステンレス
質量(kg)
約0.82
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(使用時)181×261×244、(収納時)181×208×169
点火方式
圧電点火方式
燃焼時間(分)
約160
ガス消費量(g/h)
約92
適合ボンベ
FORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ、イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア
着脱方式
ガス缶:押込半回転方式
発熱量(kW/h)
約1.28 (約1100kcal/h 相当)
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
【やかん】が載せられる屋内外兼用ストーブ 。
屋内外で使用できるので、お部屋での使用はもちろんアウトドアやキャンプなどの屋外シーンでも大活躍。
ストーブ天面がフラットなので、やかんを載せておくだけでお湯が沸かせます。
電池も電源コードも不要!
燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。
電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。
点火消火時のイヤな臭いがありません。
ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。
材質
本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板、取手:スチール、ステンレス、バーナー:耐熱アルミダイガスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)
約5.5
色
マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
343×368×382
安全装置
不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
点火方式
圧電点火方式
燃焼時間(分)
約100
ガス消費量(g/h)
約152
適合ボンベ
イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、FORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ
着脱方式
ガス缶:マグネット方式
火力調節
ON/OFF式
発熱量(kW/h)
約2.09 (約1800kcal/h相当)
暖房の目安
(木造)5畳、(コンクリート)7畳
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L)
57
トラスコ品番
459-9403
質量(kg)
40
電源(V)
単相100
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
3.8/2.9
消費電力(W)(50/60Hz)
55/49
首振角度(°)
上方20
暖房の目安(コンクリート)
127畳(211m2)
暖房の目安(木造)
92畳(152m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
675×703×884
燃焼持続時間(h)
15~19
発熱量(kW/h)
(強)37、(弱)28
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
オフシーズンの収納管理・保護に最適です
傘及びバーナー部一体用
用途パラソルヒーター収納用備品
仕様
ファスナー付
トラスコ品番
756-1521
質量(kg)
1
材質(基布)
ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
1個
¥48,900
税込¥53,790
4日以内出荷
オフシーズンの収納管理・保護に最適です
バーナー部専用
用途パラソルヒーター収納用備品
仕様
ヒモ付
トラスコ品番
756-1539
質量(g)
130
材質(基布)
ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
1個
¥37,900
税込¥41,690
4日以内出荷
10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。
仕様
全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番
554-9484
質量(kg)
23
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)
64畳(106m2)
暖房の目安(木造)
47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×649×743
暖房出力(kW)
18.5~8.64
燃焼持続時間(h)
10~21.4
1台
¥99,900
税込¥109,890
翌日出荷
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。
触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。
ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質
ステンレス
屋外に常時設置したままで使用可能。上方から近赤外線による輻射熱を、半径2.5mの広範囲に放射。傘型の反射板は、最適化された角度・配置で下方向に集中して放射。優れた断熱性を発揮するステンレス二重構造で上方向への放熱を抑止。転倒対策に床面固定用のアンカー留め具3個が付属
質量(kg)
約15(スタンド含む)
外形寸法(mm)
Φ740×2100(本体+スタンド)
電源(V)
単相200(50/60Hz)
消費電力(W)
最大3000(強・中・弱 3段階)
機能
転倒時自動オフ機能
プラグ
なし
寿命
7000時間
ケーブル
1.25mm23芯約2m
防水仕様
IP45(完全防水)屋外常時設置可
暖房の目安
半径約2.5m以内
1台
¥259,000
税込¥284,900
5日以内出荷
仕様
転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)
約2.9
消費電力(W)
1200(600・1200切替)
電源
100V 50/60Hz
インターフェース
(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m
寿命
(設計)7000時間
電気代の目安
(目安)約36円/1時間
防水仕様
IP×5屋外常時設置可
暖房の目安
半径約1.5m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
220×550
1台
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。
燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上
鉄
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
84
燃焼継続時間(h)
8
仕様
燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。
質量(kg)
12.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
93/90
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
電源コード(m)
約2.2
燃料消費量(L/h)
1.17
燃料タンク容量(L)
11.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×605×475
点火方式
高圧放電点火方式
運転音(dB)
約67
保証期間
お買い上げ日より1年間
熱出力(kw)
11.2
燃焼持続時間(h)
約10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。
色
ブラック
コード長さ(m)
1.9
保証期間
お買い上げ日より1年