屋外用ランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
369件の「屋外用ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 表示灯」、「屋外用 電球」、「コンパクトファン」などの商品も取り扱っております。
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W) 450 全光束(Lm) 5120 種別 500W散光形 全長(mm) 238 定格電圧(V) 220 口金 E39 ビームの開き(°) 45 定格寿命(時間) 2000 ビーム光束(Lm) 2080 ガラス球形式 R160 軸光度(cd) 5280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

節電約10%の仕様です。
電源(V) 110 定格寿命(時間) 2000 ビームの開き(°) 45 電球形状 レフランプ 電球の種類 白熱電球
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類 白熱電球 種類 レフ電球 定格寿命(時間) 2000 設置場所 屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付けカンタン、バイス付作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。 電源(V) 100 最大口開き(mm) 90 電線仕様 VCT0.75mm2 芯数(C) 2 芯数 2 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋外用 電球の種類 レフ球 特殊用途 防雨
1台
特価
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間) 2000 電球形状 リフレクター球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 レフ球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LED防犯灯
照度センサがすでに設置済みで防犯灯を取付たい方に。
用途夜間の歩行安全のための防犯灯、街路灯に。 トラスコ品番 364-7760 材質 カバー:プリズムアクリル 幅(mm) 120 全長(mm) 353 本体アイボリー 取付 防雨形 高さ(mm) 207 タイプ 自動点灯無 電源(V) AC100 消費電力(W) 7.5 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 105.5 明るさ(Lm) 760
1台
14,980 税込16,478
当日出荷


屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類 レフ電球 ビームの開き(°) 45 定格寿命(時間) 2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V) AC100 消費電力(W) 2 制御方式 F:自発光・点滅発光(100回/分) 保護等級 IP66相当 寿命 5000時間以上 使用電圧範囲(V) AC90~110 動作温度範囲(℃) -10~+45
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g) 127 口金 E26 外径×全長(mm) 121×135 交流電圧(V) 100・50/60Hz共用 定格消費電力(W) 14 保護等級 IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時) 定格入力電流(A) 0.23 LED寿命(時間) 設計:40000 ビーム角度(°) 30 電球の種類 LED
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V) 110 仕様 防雨プラグ付 材質/仕上 アルミダイキャスト製 芯数 2 電線仕様 VCT1.25×12A 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋内・屋外兼用 電球の種類 白熱電球 特殊用途 防雨
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水だけで繰り返しスマートフォンの充電やLEDランプとして使用できます。自然放電をしないため、10年以上保存ができます。IPX6防水仕様で、屋外使用にも適しています。
用途災害時の備えやレジャーの備品に。 防水性 IPX6 明るさ(Lm) 前照灯強130/前照灯弱70/周囲灯100 出力電圧(V) DC4.5~5.4 出力電流(mA) 200~500 注水量(mL) 180×2 USBタイプ 1ポート DCPモード 高さH×直径(mm×Φmm) 206.5×86 使用温度(℃) -5~45 保管温度(℃) -15~70 機能 スマートフォンの充電、LEDランプ、ラジオ 仕様 総発電量:35Wh/1本×4本=140Wh、必要塩分量:15g×2
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

松本船舶電機製作所フランジ(1号タイプ)
材質 本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス タイプ ゴールド 寸法(幅W×高さH)(mm) 145×183 本体質量(kg) 1.5
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V) AC100 消費電力(W) 2 制御方式 I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止) 保護等級 IP66相当 寿命 5000時間以上 使用電圧範囲(V) AC90~110 動作温度範囲(℃) -10~+45
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)受信ユニット
防雨構造により屋外設置が可能な1チャンネル簡易型受信ユニットです。 DC電源タイプとAC電源タイプの2種類あります。警報出力時間は8種類のタイマー時間より選択できます。 配線しやすいリード線付きです。動作表示灯により送信機の電池切れが確認できます。 防雨構造なので屋外に設置可能。屋外でサイレンやライト等の威嚇機器と組み合わせて使用できます。 アンテナは取りはずし可能で本体をボックス等に収納し、延長アンテナを接続することが可能です。
材質 樹脂 ホワイト 接点 (出力)警報:無電圧リレー接点a接点/b接点切替式 受信可能距離 約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz) 426 最大接続台数 30
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26クリップライトセード付き
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品 ねじ回しパーツ 材質 ガンメタリック 奥行(mm) 170 消費電力(W) 約40 口金 E26 コード長さ(m) 約1.5 本体質量(g) 約860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (クリップ)約75×130×70 アーム長さ(mm) 約100 ヘッド径(Φmm) 150 防塵防水性能 IPX-4相当(防沫型) アズワン品番 65-0525-34 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1灯 適合電球 屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W) くわえ幅(mm) 約30(平行時)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V) AC100 消費電力(W) 5 制御方式 2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅) 保護等級 IP66相当 寿命 5000時間以上 使用電圧範囲(V) AC90~110 動作温度範囲(℃) -10~+45
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

松本船舶電機製作所ブラケット(1号タイプ)
タイプ ゴールド 材質 本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス 本体質量(kg) 1.4 寸法(幅W×高さH)(mm) 135×185
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)