- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- 屋外用倉庫のおすすめ人気ランキング
屋外用倉庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新366件の「屋外用倉庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外物置」、「物置 大型」、「倉庫」などの商品も取り扱っております。
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
材質
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)
20
高さ(mm)
834
奥行(mm)
495
間口(mm)
927
耐荷重(kg)
底板:100、棚板:30
棚板数(枚)
1(可動)
形態
組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【可動棚】89×33.5×2
組立時間
約30-40分
取扱説明書
(1.62MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×345×740
扉形式
引き戸
仕様
2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途)
付属品
棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート
質量(kg)
177
高さ(mm)
2121
奥行(mm)
1162
間口(mm)
1863
シリーズ
エルモ
間口W×奥行D(mm)
1863×1162
床面積(m2)
2.16(0.66坪)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)
1786×997×2030(1920)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
1046×1902
色(本体)
カシミヤベージュ
扉形式
引き戸
色
ブルー
奥行(mm)
650
扉形式
引き戸
多目的万能物置のシャッター付タイプで、除雪機やバイク、自転車の保管に最適!盗難防止にも役立ちます。バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(シャッター付)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・作業場・農機置場・露店小屋・仮店舗・自治会公認ゴミステーション・町内会公認ゴミステーション・物干スペースなど
仕様
組立式
付属品
アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書
材質
ガルバリウム鋼板
色
グレー
タイプ
床なし・シャッタータイプ
奥行(mm)
2855
間口(mm)
2347
間口W×奥行D(mm)
土台サイズ:2347×2855
適合床面積
2.03坪/6.70m2
適合地域
一般地用
扉形式
シャッター(縦型)
シンプルだから調和する収納庫の基本形
ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。
扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。
仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。
らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。
換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式
引き戸
ブロック数
6
間口(mm)
1520
サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式
引き戸
間口(mm)
3615
奥行(mm)
500
仕様
鍵付き
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様
組立式
付属品
アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質
ガルバリウム鋼板
適合床面積
1.15坪/3.79m2
適合地域
一般地用
軒下や省スペースを有効活用できる小型収納庫
用途丈夫なスチール製収納庫
付属品
棚板1枚、鍵
材質
スチール(焼付粉体塗装)
色
本体:ライトグレー、取っ手・鍵部:ブラック
奥行(mm)
450
耐荷重(kg)
棚板:25、底板50
扉形式
引き戸
多目的万能物置のシャッター付タイプで、除雪機やバイク、自転車の保管に最適!盗難防止にも役立ちます。バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(シャッター付)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・作業場・農機置場・露店小屋・仮店舗・自治会公認ゴミステーション・町内会公認ゴミステーション・物干スペースなど
仕様
組立式
付属品
アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書
材質
ガルバリウム鋼板
色
グレー
タイプ
床なし・シャッタータイプ
奥行(mm)
1615
間口(mm)
1613
間口W×奥行D(mm)
土台サイズ:1613×1615
適合床面積
0.79坪/2.61m2
適合地域
一般地用
扉形式
シャッター(縦型)
タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
付属品
可動棚ハーフ2枚(高さ約10cmピッチ)
材質
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)
60
高さ(mm)
1534
奥行(mm)
793
間口(mm)
1528
耐荷重(kg)
底板:100、棚板:30
組立時間
約60分以上
取扱説明書
(1.68MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1460×645×1440
商品タイプ
幅150ハイタイプ
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品
可動棚板1枚
材質
本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
色
ブラック/グレー
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎
換気口付基礎工事別途
間口(mm)
5260
高さ(mm)
2385
扉形式
引き戸
高さ(mm)
2120
間口(mm)
2213
奥行(mm)
1512
軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質
ポリプロピレン・スチール
色
ブラウン
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:約20
日本人の身長や使いやすさに合わせた、置き場所を選ばないスリムな物置です。
天板は内側より止まる為、ビスが外側より見えない為綺麗で安全な設計です。
樹脂と比較して強度があり、熱に強く、更に汚れにも強くなっています。
用途物置
色(本体)
ブラウン
タイプ
組立式
材質
メタリックメラミン塗装
基礎
半ブロック6個必要
間口(mm)
900
高さ(mm)
2356
奥行(mm)
2914
間口(mm)
3615
天板耐荷重100キロ!灯油缶5本収納できるスチール製ストッカー
ベランダやお庭での保管に便利なストッカー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい
灯油缶18Lが5本保管可能
フタを開け閉めしやすい取っ手付き
少しの高さなら調節可能なアジャスター付き
取り付けフック2個付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
質量(kg)
21
耐荷重(kg)
天板:100、底板:80
天板耐荷重(kg)
100
組立時間
約30-40分
取扱説明書
(1.08MB)
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様
組立式
付属品
アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質
ガルバリウム鋼板
色
グレー
奥行(mm)
1615
間口(mm)
1613
間口W×奥行D(mm)
【土台】1613×1615
適合床面積
0.79坪/2.61m2
適合地域
一般地用