- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- マーキング用品
- 屋外粉チョークのおすすめ人気ランキング
屋外粉チョークのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「屋外粉チョーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラインチョーク」、「消えにくい チョーク」、「墨 出し チョーク」などの商品も取り扱っております。
屋外(コンクリート、アスファルト鉄骨など)でラインを引いた後、雨が降っても水にぬれても消えにくい粉チョーク。
タップリ500g入
各社のチョークライン画線器にも使用できます
用途屋外の消さなくてよい場所へのライン引き。
色
白
トラスコ品番
245-8977
1個(500g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
飛び散りにくく、線が付きやすい重質粉を使用しています。
完全密閉式容器で湿度などによる粉チョークの変色を防ぎます。
マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
手軽に使える50m巻きの大型画線器。
綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。
長さ(m)
50
糸の太さ(mm)
3
ケース色
イエロー
雨や水に濡れても消えにくいチタン含有粉チョークです。
密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。
用途チョークライン用に、チョークライン用
寸法(mm)
(ボトル)220×140×265
質量(kg)
5
容量(g)
5000
超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
用途チョークラインに入れて使用する粉
雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど
全長(mm)
80
直径(Φmm)
12
成分
焼石膏
粉つきがよく、雨風に強い
高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なライン引きが可能
残量が判る側面マド付1kg大容量容器
トラスコ品番
758-7058
色
白
1個(1kg)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
大容量のチョークライン。粉チョークを投入し最大50mまでの線引きできます。
用途道路工事や区画やイベントの線引きに
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約560
糸の長さ(m)
50
糸の太さ(mm)
2.5
色(本体)
黄色、黒
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約172×340×94
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
チョークライン用粉チョーク。微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます。容器は完全密封で粉チョークが湿りません。
用途チョークライン用
仕様
粉チョークが入れやすいジョーゴ型口元
容量(g)
300
大容量でたっぷり使えます。
屋外(コンクリート、アスファルト鉄骨など)でラインを引いた後、
雨が降っても水に濡れても消えにくい粉チョーク。チタン含有
各社のチョークライン画線器にも使用できます。
色
青
トラスコ品番
780-8089
質量(g)
500
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×210
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取り回しに、ちょうど良い中型サイズです。粉チョークの補給がしやすく、残量の確認ができる透明スライド式大型補給口を採用しています。
用途道路工事、交通表示線の下書きに。
糸の長さ(m)
30
本体寸法(mm)
220×130×75
トラスコ品番
398-1801
材質
ABS樹脂
質量(g)
480
糸の太さ(mm)
3.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。
チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。
粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。
ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。
粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
糸の長さ(m)
20
糸の太さ(mm)
1
トラスコ品番
432-6946
材質
本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維
寸法(mm)
165×88×58
質量(g)
162
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
飛び散りにくい重質粉チョークです。
密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。
用途チョークライン用に、チョークライン用
寸法(mm)
(ボトル)220×140×265
質量(kg)
5
容量(g)
5000
一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業
糸の長さ(m)
30
タンク容量(mL)
100
付属品
ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm)
トラスコ品番
813-4857
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマ
外形寸法(mm)
縦140×横83×奥63
本体質量(g)
155
材質(糸)
ナイロン
糸の太さ(mm)
1.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
材質
(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維
質量(g)
185
本体寸法(mm)
180×76×45.5
自動巻取糸長さ(m)
8
マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。
ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに
寸法(mm)
Φ25×90
質量(g)
28
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
質量(g)
580
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
粉モレしにくい完全密閉式
耐久性のあるシンプル構造
小型で完全密閉式だから収納しても汚れにくいポケットサイズ
底面が透明で粉の残量が見える
3個のゴムシールで粉モレがなく湿気に強いため固まりにくく、いつもスムーズな糸だしができる。
トラスコ品番
245-8845
質量(g)
89
糸の長さ(m)
20
糸の太さ(mm)
0.55
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
携帯用チョークライン
粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計
ボディが透明で粉の残量が確認しやすい
チョークの付きが良い特殊織り糸を使用
水濡れに強い密閉構造ボディ
簡易下げ振りとして使えます
「パーフェクトかるこ」標準装備
ステンレスフック付
100g容量タンク
外形寸法(mm)
縦200×横91×奥40
本体質量(g)
145
製品質量(g)
145