- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 屋外電力用仮設ボックスのおすすめ人気ランキング
屋外電力用仮設ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新107件の「屋外電力用仮設ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 分 電 盤」、「漏電ブレーカー 40A」、「漏電ブレーカー 50A」などの商品も取り扱っております。
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
ベージュ
塗装色
ベージュ色(5Y7.5/1.5)
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
ベージュ
バンド通し穴
有
主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える!
工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適!
軽いので持ち運びにも便利!
防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)
プラスチック製
色
(ボックス)オレンジ
付属品
端子カバー、施工・取扱説明書ほか
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
ベージュ
バンド通し穴
無
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
370×580×210
仕様
漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)
色
オレンジ
有効深さ(mm)
150
定格感度電流(mA)
30
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
260×440×15
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。
単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
ベージュ
バンド通し穴
有
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
484×637×230
色
オレンジ
有効深さ(mm)
160
定格感度電流(mA)
30
回路構成
漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
387×530×15
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。
コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。
ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
色
ベージュ
バンド通し穴
有
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。
コンセントは、接地極付コンセント。
仕様
組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付
型式
(内装漏電遮断器)GT-2EA
寸法(mm)
H330×W184×D130(ハンドル含む)
質量(kg)
1.3
色
ダークグレー
電源
電源100Vに接続してください。
定格電圧(V)
AC100-AC200
定格電流(A)
30
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格感度電流(mA)
15
極数・素子数
2P0E
分岐数
安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2
コンセント
負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2
フレーム(AF)
30
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
460×320×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
571×418×210
仕様
配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4
色
ベージュ
有効深さ(mm)
146
バンド通し穴
無
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
危険を知らせる「真っ赤」なボックス
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色
赤
バンド通し穴
有
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
430×507×233
色
オレンジ
有効深さ(mm)
160
定格感度電流(mA)
30
回路構成
漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)
387×530×15
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
20
仕様
コンセント付、屋内用、単体露出工事用
寸法(mm)
(H)188×(W)118×(D)85
コンセント仕様
15A抜止め接地コンセント(WN1161)
適合キャップ
引掛:WF7005K、WF52153B等
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8
持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色
オレンジ塗装(2.5YR6/14)
材質
鉄
ハンドル
錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)
保護等級
IPX3
設置場所
屋外
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
取付基板
木製15mm
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。
自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数
2P
定格電圧(V)
100-100/200-200
フレーム(AF)
30
定格電流(A)
20
仕様
組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付
型式
(内装漏電遮断器)GB-2EA
質量(kg)
0.8
色
ダークグレー
電源
電源100Vに接続してください
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0
定格感度電流(mA)
15
コンセント
負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)
素子数
2E
1台
¥11,590
税込¥12,749
当日出荷
蓋を開けずにプラグが差し込めます。
防水コンセントですから雨にも安心!
基台にはバンド通し穴が設けてあります
色
ベージュ
材質
(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM
付属品
アース線付(IVより線2.0×200mm)
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色
2.5YR6/14
材質(ボックス)
鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×755×200
RoHS指令(10物質対応)
対応