- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 屋根落下防止のおすすめ人気ランキング
屋根落下防止のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新107件の「屋根落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋根作業」、「瓦フック」、「屋根用フック」などの商品も取り扱っております。
低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。
仕様
切妻屋根用
トラスコ品番
388-2403
セット内容
フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本
材質
(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付。(ロープ)ナイロン。(フックカラビナ伸縮器)スチール
口径(Φmm)
(フック金具)350
ロープ径(Φmm)
(親)12、(子)6
ロープ長さ(m)
(親)11、(子)20
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)
最大:60
勾配角
屋根:0~30度
寸法(幅W×奥行D)(mm)
60~680×130~350
適合範囲
3.2kw級以下
荷重(kg)
単品:3.4
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。使用しない時は収納できます。左右2個1セット。
材質
アルミ合金
適合
CSM
トラスコ品番
836-4236
質量(kg)
0.8
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。
仕様
切妻屋根用。作業人数3名
トラスコ品番
429-9272
セット内容
フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個
質量(kg)
20.5
長さ(m)
ベルブロック/5.7
開口寸法(mm)
フック金具/350
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
親ロープ/12×11
1組
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。
瓦に関係なく設置できます。
ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など
寸法(mm×m)
親ロープ/12×11(2本)
開口寸法(mm)
フック金具/350(2本)
緊張器付きのためロープを引っ張るだけでしっかり緊張。解除はレバー1本カンタン操作。標準タイプの親づなです。屋根作業の他、足場作業の安全対策にお使いいただけます。柔らかくて軽く取り扱いやすいクロスロープ(八つ打ち)を採用。ロープの末端処理はサツマ編み。摩耗がひと目でわかる赤芯入りです。小径フックなので足場などに巻き付けられ、ずれ難い。安全滑車(別売)と併用することで、安全性・作業性が向上します。
用途屋根作業・足場作業・高所作業・解体作業・建設工事・安全対策・落下防止・建設労働災害の防止
仕様
ロープ:クロスロープ(八つ打ち)、末端処理:サツマ編み
材質(ロープ)
ポリエステル
仕様
屋根上でのアンテナ工事や太陽光パネルの取付け時の墜転落防止器具です。 フック金具口径…350mm。 親ロープ長さ…直径12mm×11m。 作業人数…2名用
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)
120
仕様
ベルト巻取り式
ベルト幅(mm)
18
機能
ショックアブソーバ付き
落下衝撃荷重(kN)
2.8
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様
ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番
64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
250mmごとの伸縮が可能です。
天板には滑り止め加工を施しています。
労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等の踏み抜き防止のため開発しました。
仕様
伸縮タイプ
トラスコ品番
393-4527
質量(kg)
3.6
全長×幅W×厚さ(mm)
700~1200×308×29
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
トラスコ品番
452-6562
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様
水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。
さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用
寸法W(mm)
60~680
耐荷重(kg)
(最大)60
勾配角
(屋根)15°~35°
質量(kg)
3.0
寸法D(mm)
130~350
表面処理
粉体塗装仕上げ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。
傾斜工事、土木工事、法面工事用
ランヤード(直径)(Φmm)
12
ランヤード(長さ)(mm)
400
質量(g)
860
仕様
軽作業用(1本爪式)
適合
親綱16~18mm
トラスコ品番
444-9321
材質(本体)
スチール
フック口開き(mm)
18
フック
FS-51L
材質(フック)
スチール
材質(ロープ)
ナイロン
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。
仕様
厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ
適合
(親綱)16~18
トラスコ品番
223-2863
質量(g)
800
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ランヤード)11×500
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)
120
耐熱性と耐滑性に優れたハイパーVソール採用の屋根仕事向けシューズ
靴底に断熱素材を内蔵し、足に伝わる温度を軽減することで、屋根の熱さに強い耐熱性を実現
落下事故を防止する耐滑性 & 斜面での仕事に最適な屈曲性があるソールを採用
着脱が楽でホールド感の高いクロスマジック式
足幅
EEE
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
合成繊維・合成皮革
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
約370(26cm)
機能
ハイパーVソール(耐油・耐滑)、断熱性ソール
材質(先芯)
なし
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
使用荷重(kg)
80
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、
降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様
【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27)
適合
垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm
質量(g)
約760
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷