- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- 屋根雪おろしのおすすめ人気ランキング
屋根雪おろしのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「屋根雪おろし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋根雪下ろし」、「つらら防止」、「雪落とし棒」などの商品も取り扱っております。
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合
ポール:20402、20404、20406
トラスコ品番
819-0937
材質
アルミ
幅(mm)
200
色
シルバー
高さ(mm)
270
質量(g)
410
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。
瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに
材質
ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ
幅(cm)
約40.8
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
トラスコ品番
819-0936
材質
鋼材
幅(mm)
200
色
オレンジ
高さ(mm)
270
質量(g)
750
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番
819-0939
材質
鋼材
幅(mm)
320
高さ(mm)
200
質量(g)
810
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。
倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク。
全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。
収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。
トラスコ品番
819-3298
質量(kg)
約2.2
幅(cm)
約40.8
長さ(cm)
約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質
アルミ
屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)30×12×600
質量(kg)
(約)2.7
材質
本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂
寸法(幅W×奥行D)(cm)
雪落としヘッド部:(約)30×12
寸法(幅W×高さH)(cm)
雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
¥23,900
税込¥26,290
8日以内出荷
RV車、ワゴンタイプ車など背の高い車の雪除けに便利なロングタイプ。RV車、ミニバンからミニーカーまで広範囲の車両に使えます。ルーフの隅々まで雪除けOK.。
幅(mm)
275
伸縮サイズ(mm)
880~1520
材質
アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)
525
寸法(幅W×長さL)(mm)
約275×880~1520
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番
819-0944
材質
アルミ
全長(mm)
収縮時1860、最大時7000
質量(kg)
2
適合品番
24001、24003、24031
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。
カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番
819-0940
材質
プラスチック
幅(mm)
500
高さ(mm)
150
質量(g)
340
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
ひさしの積雪を素早く落とせます。曲がるヘッドで奥まで届き、角度付きで屋根にしっかりと接地します。ひさし、屋根等の衝撃に優しいクッションゴム付です。ハンドルはアルミ製で軽量です。40cm幅の軽量ヘッドで作業性が良いです。
用途危ない高所や店舗の雪落しに。
トラスコ品番
434-9706
材質
ヘッド:ポリエチレン・合成ゴム、ハンドル:アルミ合金
幅(mm)
408
全長(mm)
2940~4800
材質(ヘッド)
ポリエチレン
刃先幅寸法(mm)
408
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)
850~2000
材質(本体)
アルミ
質量(g)
370
種類
ハンドル
縮長(mm)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)
2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
2.05~3.45Mまで伸びる。
用途雪下ろし
材質
本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)
2.05
質量(kg)
1.52
質量(g)
ボディ/ヘッド:940/580
タイプ
平形
寸法(幅W×高さH)(cm)
頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)
2.05~3.45
1本
¥13,900
税込¥15,290
8日以内出荷
角度付で傾斜の積雪も楽に除雪できます。
用途屋根のひさしやカーポートの雪落とし、つららのカットに。
材質
先端:ABS樹脂、柄:アルミ、ポリ塩化ビニル樹脂、他
全長(mm)
3260・4720
質量(g)
1650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×4720
先端サイズ(mm)
630×150
1本
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。
やわらかい雪用です。
トラスコ品番
819-0938
材質
鋼材
幅(mm)
410
高さ(mm)
410
質量(g)
500
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
窓ガラスにこれ1本。
高所も安全に作業できる伸縮タイプ。
用途窓ガラス用水切り
愛車の除雪に最適!組み立て式でコンパクトに収納可能
3分割式でコンパクトに収納出来ます。
長さ3段階調整1050~1250mm
ヘッド部の角度調整7段階
便利な収納袋付
用途車のボディ・窓の除雪
材質
[ハンドル]アルミニウム、[スクレーパー]ABS、[グリップ]ウレタン、[スキージ]合成ゴム、[ブラシ]PVC
幅(mm)
300
高さ(mm)
145
質量(g)
約820
タイプ
長さ3段階調整
首振り
7
伸縮サイズ(mm)
1050~1250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷