- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 展示テーブルのおすすめ人気ランキング
展示テーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新432件の「展示テーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「展示台」、「ディスプレイ・展示用品」、「トロッコ」などの商品も取り扱っております。
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。
奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
色
ナチュラル木目
高さ(mm)
700
キャスター
なし
材質(天板)
MDF PVC貼り
材質(脚部)
スチール 粉体塗装
総耐荷重(kg)
30
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質
MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ
折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
オーバークロッカー清水氏の競技経験を元に生まれた高機能ベンチテーブル
日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して制作した高性能ベンチテーブルです。
オスメス両対応のスタッドボルトを装備し、マザーボードを置くだけで設置可能です。 横置きだけでなく、縦置きでディスプレイスタンドとしてもご使用頂けます。
ご自宅だけでなく展示会などイベントでのPCパーツの展示にも最適な製品です。
2WAY構造を採用
ベンチテーブル型の横置きに加えて、ディスプレイスタンド型の縦置きに対応しています。オーバークロッカーやベンチマーカーだけでなく、Modderやゲーマーなどドレスアップ派もご満足頂ける仕上がりを実現しました。
オス型スタッドボルト採用で置くだけ簡単設置
オスメス両対応の2WAY構造のスタッドボルトが付属おり、オス側で使用時はマザーボードを置くだけで簡単に設置が行えます。
自由度の高い設置が可能なレールマウントシステム採用
外周部には長穴加工が施されており、ファンやラジエーター等の柔軟な設置に対応可能です。
分割式VGAマウンタ採用
3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。
日本国内一貫生産!!
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
適合
ドライブ:2.5インチ1台と3.5インチ1台同時取り付け可能、電源:ATX電源
セット内容
組み立てネジ一式、ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書
材質
1.6mm厚 スチール(分割式L型スロット金具は2.0mm厚)
質量(kg)
約 2.4
色
黒色(塗装)
スイッチ
簡易電源スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約横380×285×260(組立時 / 平置き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応マザーボード
mini-ITX,mini-DTX,micro-ATX,ATX
拡張スロット数
7スロット
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)
290
高さ(mm)
522
材質
合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
色
ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)
(全体)10
キャスター
なし
総耐荷重(kg)
全体:10
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
W3/8×L20
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.61MB)
総耐荷重(kg)
200
色(脚部)
アイボリー
多段展開で省スペースを有効活用!
高さ57.6cmの61-798-3~6-(1)と、トロッコ(61-798-8)を組み合わせることで、多段展開も可能です。
材質
脚部:スチール製 粉体塗装 天板:低圧メラミン化粧板26mm厚
耐荷重(kg)
20
ボルト径
3/8W(アジャスター付)
展示スペースに合わせて選べる4サイズ展開。
収納スペースとしてご利用いただきやすいように、側面は3面張りで中には収納棚が付いています。
また、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。
使わない時はコンパクトに収納も可能。
W150・W180cmタイプは、脚部3面フレームにクロスバー溶接を施し、脚部構造を大幅に強化。
移動の際にもぐらつきません。
重い商品のセールに最適!
色
ホワイト
耐荷重(kg)
50
寸法(cm)
箱の深さ:10cm
高さ(cm)
80
奥行き(cm)
75
脚の種類
樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
2段ワゴンの定番シリーズで上下の展示や下部は補充スペースとして耐荷重を下げることなく商品の見えやすさや出し入れも容易にできる大きな開口を確保できる画期的なワゴンです。
ペットボトルの飲料類や酒類などの重量用の山積展示もできる商品です。
セット内容
前面枠×2 側面ビーム×4 天板(床板)×2 上ランカン(オス)×2 上ランカン(メス)×2 下ランカン(オス)×2 下ランカン(メス)×2
材質/仕上
天板・側板:スチール/焼付塗装 ランカン:スチール/クロムメッキ
色
ホワイト
耐荷重(kg)
アジャスター仕様:500/キャスター仕様:350(但し一段あたり300以内)
取扱説明書
呼び寸法H(mm)
750
簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書
(0.5MB)
耐荷重(kg)
70
材質
棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール
表面処理
棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装
高さ(mm)
約700
キャスター
なし
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板(MDF)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
総耐荷重(kg)
70
折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。
便利な棚付きです。
用途会議テーブルとして
幅(mm)
1800
高さ(mm)
700
キャスター
なし
材質(天板)
メラミン
天板厚さ(mm)
28
材質(脚)
鉄(焼付塗装)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×P1.75×L27
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
300
シンプルなデザインに堅牢さを兼ね備えた展示台です。天板はピンワークの他、天板下地の合板が23mmあり、彫刻作品の固定も可能です。Lmロックタイプは天板と土台が分かれる構造になっており、作品に直接手を触れることなく、天板ごと交換できます。また天板はロック型ですので、防犯対策も兼ね備えています。アクリルケースを使用する際は、施錠も可能です。土台にはウェイトを入れられるので、店頭対策を施せます。
材質
メラミン化粧板、木、アクリル5mm(AC)
色
ホワイト
折り畳み式の台と天板を組み合わせることで本格的な展示台座が短時間で組みあがります。折りたためばフラットでコンパクトな形状になるので収納にも便利です。また、専用の台車を利用することで設営時及び収納時の作業をスムーズに行え、あらゆる面で効率化が図れます。
材質
ポリ合板(天板:メラミン化粧板)
色
ホワイト
仕様
アジャスター×4個付き、※アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません。天板の角を落とし、安全性を確保しています。
耐荷重
15
素材
木製
PCパーツを全面に押し出すオープンフレーム型PCケース 3wayでの自在な設置が可能 自在なシステム構成で検証台としても利用可能 スライド調整式でフレームサイズを変更可能 ATX電源の取付位置も変更可能 USBポート取付穴2箇所搭載 ATX電源用ケーブルホルダー搭載 幅広いラジエーターサイズに対応 自由度の高いレールマウントシステム採用 ゴム足耐久性の高いはネジ固定式
仕様
CPUクーラー制限:なし
付属品
説明書、組立ネジ一式、電源スイッチ、ゴム足、ケーブルホルダー
ケース形状
オープン
質量(kg)
約3.5
色
ブラック
電源
対応:ATX電源
表面処理
黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約385×約335×約275
適合幅(mm)
ラジエーター:120/140/240/280/360/420
対応マザーボード
mini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX/E-ATX
拡張スロット数
8段
電源スイッチの種類
あり(LED付電源スイッチ)
デバイス
対応:2.5インチ 最大4台、3.5インチ 1台(片側留め)
1個
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。広々作業スペースが確保できる奥行60cmタイプ。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
材質
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
耐荷重(kg)
80
キャスター
なし
材質(天板)
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
総耐荷重(kg)
80
高透明度ガラスでできたケース部を、ステンレス製のスリムなスタンドが支える展示ケースです。従来のボックス型の展示ケースが、主に博物館系の展示物を想定してつくられているのに対し、美術館やギャラリーでの使用を意識したスマートなデザインとなっています。
高度な溶接技術を駆使した堅牢な構造をベースに、鍵穴や蝶番を露出させないよう細部の意匠にも留意しました。また、有害ガスを発生する恐れのある接着剤を一切使用しないなど、保存科学的な安全性にも十分配慮しています。
展示切替の際はガラスケースを上に持ち上げて取り外すことができます。
用途陶磁器やガラス器、小型の彫刻作品などの展示に。
材質
高透度ガラス(要部ステンレス焼付塗装)
ガスシリンダーを採用し、55~80cmの間で簡単に自由に天板高さが変えられますので、これ一台で様々な生活シーンに合わせてご使用いただけます。
天板の木口は斜めにカットし、軽やかな仕上がりとなっております。
天板はMDFに楢の突板仕様。
テーブル天板下にあるレバーを引きながら天板を抑えると天板は下がります。再度レバーを引くと天板は上がります。
幅(mm)
600
奥行(mm)
600
高さ(mm)
536~796
材質
MDF合板、スチールパイプ合板、スチールパイプ
質量(kg)
9.4
耐荷重(kg)
30
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×536~796
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×536~796
総耐荷重(kg)
30
再生紙使用マーク
適合
PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り)
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイが付属。
取っ手付きで持ち運びにも最適です。
水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。
対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。
フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。
対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで)
ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。
日本製 / 自社一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。
※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。
※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。
※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。
※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。
※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。
※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様
CPUクーラー制限:なし
適合
デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)
セット内容
組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド
材質
鉄(板厚:1.6mm)
寸法(mm)
水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。
質量(kg)
約2.9、約3.2
スイッチ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約横282.5×190×450(取っ手含まず)
仕上
黒色塗装
設置方法
グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り
対応マザーボード
mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX
拡張スロット数
8段
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷