- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- 山本 光学 溶接 面のおすすめ人気ランキング
山本 光学 溶接 面のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「山本 光学 溶接 面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「山本光学ライフセーバー」、「防炎ネックウォーマー」、「自動遮光面」などの商品も取り扱っております。
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。
軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)
種類
溶接面(かぶり式)
トラスコ品番
836-5847
材質
耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)
(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45
質量(g)
450
タイプ
ヘッドギアタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
軽量で耐久性に優れる。
材質
面体枠/カイダック(透明)
手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護
仕様
遮光スピード。1/4000!
質量(g)
約36.5
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―5℃~55℃
フィルターサイズ(mm)
W108×H51×D5
遮光度
アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11)
視界範囲(mm)
92×35
切替時間(秒)
0.25~0.45
遮光性能
1/4000秒
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/25000!
質量(g)
520
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―10℃~55℃
遮光度
アーク点火前3.5 アーク点火後6~13
視界範囲(mm)
110×90
切替時間(秒)
0.1~1.0
遮光性能
1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/20000
質量(g)
510
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)
110×90
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
97×47
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
使用期間(年)
2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質
ポリカーボネート
規格
JIS T8141
タイプ
JIS規格品
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×50
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/10000!
その他
リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)
495
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)
110×90×8
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
96×42
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
内側・外側保護プレート
埃が付きにくい処理
使用期間(年)
2
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。
種類
手持ち面
トラスコ品番
484-7644
適合機種
HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等
材質
ポリカーボネート
質量(g)
42
電源
太陽電池
寸法(縦×横)(mm)
51×108
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。
溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品
透明カバープレート×2枚
寸法(mm)
108×51×5
質量(g)
42
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)
幅92×高さ36
遮光度
作業前:#3、溶接時:#11
保証期間
1年間
反応速度(秒)
1/3000
電流範囲(A)
30~300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など
LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。
レンズ
ミストレス
フィルター
NMF-500K
騒音値(dB)
72
引張強度(N)
連結管部分:196
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
98.7
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
稼働時間(時間)
9
必要風量(L/min)
155~175
再生紙使用マーク
適合
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。
後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。
両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。
外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください)
外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。
外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。
内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用
種類
溶接面(かぶり式)
材質
本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン
質量(g)
約530(内外プレート含む)
タイプ
ヘッドバンドタイプ
寸法(縦×横)(mm)
約300×250
遮光度
♯10付属(外側)
適合プレート
外側50×105mm/内側90×110mm
頭囲(cm)
約60まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
火の粉と紫外線から保護します
材質
難燃加工コットン
呼び寸法
フリーサイズ
アズワン品番
64-2208-06
1着
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番
795-6428
質量(g)
840
国家検定合格番号
保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
トラスコ品番
818-5947
電源
リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50.8×108×10
本体質量(g)
102
有効視野(mm)
92×34
遮光度
#9~#13
遮光速度(秒)
10000
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合機種
opttrel
1個
¥12,980
税込¥14,278
63日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。
適合本体
Fu-07
質量(g)
900
タイプ
フェイスシールド
型式検定合格番号
保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
1個
¥22,980
税込¥25,278
49日以内出荷
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨
種類
自動溶接遮光面
付属品
外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個
寸法(mm)
240×305×207
電源
単4電池×ソーラー電池
本体質量(g)
528
遮光度
#9~#13
視野
98×44mm
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷