- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 山本計器連成計のおすすめ人気ランキング
山本計器連成計のおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新102件の「山本計器連成計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「達成 計」、「圧力 計 0.6 mpa」、「連成計 75」などの商品も取り扱っております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
1/4G(PF)
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度
±1.6%F.S.
ケース形状
A枠(立型つば無し)
仕様
屋内用
種類
汎用圧力計
主要材質
黄銅
測定流体
空圧、油圧、その他
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
精度
±1.6%F.S.
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
真空計
測定流体
空圧、油圧、その他
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
外径(Φmm)
75
形状
立形ツバ無し(AT)
接続ねじ
3/8G(PF)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
89
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
14
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
ケース形状
B枠(立型つば有り)
仕様
屋内用
種類
汎用圧力計
主要材質
黄銅
測定流体
空圧、油圧、その他
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
測定流体
空圧、油圧、その他
材質(接続部)
黄銅
特性
耐振
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
89
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
14
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)
約500
測定流体
気体・液体
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
外径(Φmm)
100
質量(g)
約400
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
114
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
14
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
180
種類
汎用真空計
ねじ径
R1/4
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
50
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
120
種類
汎用真空計
ねじ径
R1/4
精度
±2.5%F.S.
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.005
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度
±1.6%F.S
種類
真空計
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
133.5
寸法a(mm)
16
寸法D(Φmm)
103
材質(ケース)
アルミ金色
寸法b(mm)
39
大きさ
Φ100
寸法h(mm)
82
測定流体
空圧、油圧、その他
材質(ブルドン管)
C2680TW
材質(株)
C3604
寸法f(mm)
18
適合流体
気体または液体
接続形状
T
メーカー商品コード
HNT-341A-(-0.1)MPA
圧力スパン
-0.1~0MPa
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
外径(Φmm)
100
形状
立形ツバ無し(AT)
接続ねじ
3/8G(PF)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
103
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
16
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604