- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 山武 温度センサーのおすすめ人気ランキング
山武 温度センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「山武 温度センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度サーモ」、「温度センサー」、「ヒューミディスタット」などの商品も取り扱っております。
簡単な設定でヒーター制御が可能です。
パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
質量(g)
約250(取付器具含む)
規格
JIS C 1602-1995
入力種類
ユニバーサル
シリーズ
SDC形C25
制御方式
制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
パネルサイズ(mm)
48×96
制御出力
リレー
指示方式
デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)
23±2
指示精度
±0.3%FS±1digit
イベント種類
PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力
機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など
サンプリング周期(ms)
300
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)
130(専用取付器具含む)
シリーズ
SDC形C1M
制御方式
1.オンオフ制御/2.PID制御
構造
IP66(前面部)
パネルサイズ(mm)
48×48
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
指示方式
デジタル4桁LCD表示
使用周囲温度(℃)
-10~55
消費電力(VA)
8以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)
48×48×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.64MB) (0.59MB)
イベント種類
PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力
機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動など
サンプリング周期(ms)
50~500(設定にて変更可能)
前面の保護構造はIP66を有しています。
PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。
簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。
内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧
AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V
質量(g)
パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む)
制御方式
ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID
構造
IP66(前面部)
消費電力
AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V)
接続
専用ケーブル 最大2m
入力
【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット。【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類。【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A)
通信方式
RS-485(3線式) 接続台数:最大31台
使用周囲温度(℃)
0~50
通信速度
最大38400bps
関連資料
寸法、仕様情報(0.59MB)
出力形式
・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A。・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA 。・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能)
イベント種類
出力点数 3点。出力形式 リレー出力 1a(SPST)。種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類
認定取得
CEマーキング適合製品
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
質量(g)
200(ソケット含む)
取付方式
ソケット取付形
適合規格
CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
構造
IP66(前面部)
接続
専用ケーブル
通信方式
RS-485(3線式)
使用周囲温度(℃)
0~50
通信速度
最大38400bps
関連資料
(0.59MB)
接続台数
最大31台
接続長(m)
最大2
質量(g)
約300(取付器具含む)
入力種類
熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ
消費電力
最大12VA
出力点数
2~3点(機種による)
入力
ユニバーザル
入力点数
外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)
電源電圧(V)
(定格)AC100~240(50/60Hz)
通信方式
RS-485
指示方式
デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)
指示精度
±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)
サンプリング周期
0.1s
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.74MB)
イベント種類
PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
関連資料
寸法、仕様情報(7.73MB)
関連資料
寸法、仕様情報(7.48MB)
耐薬液性に優れたPFAチューブ保護管です。
仕様
挿入長(mm):200、リード線長:1m 端子なし
温度測定範囲(℃)
0-250
アズワン品番
62-3880-04
1個
¥29,980
税込¥32,978
43日以内出荷
シリーズ
形TY70
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
シングルエレメント
規格
JIS C 1605
測温接点
非接地
材質(シース)
ASTM316L(SUS316L相当)
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)。高いシール性。(IP67G)。業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
センサ形状
ネジ型
検出方式
高周波発振形
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧
DC12/24V
コード長さ(m)
(標準)2
接続方式
プリワイヤ(標準コード長2m)
材質
(スイッチ)表示灯:ナイロン、コード保護:ポリエステルエラストマ
使用温度範囲(℃)
-25~70
使用電圧範囲(V)
DC10~30
制御出力
開閉電流:3~100mA、残留電圧:3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、出力耐電圧:DC30V
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vにて)
保護回路
サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
漏れ電流(mA)
0.55以下
耐衝撃(m/s2)
980 X・Y・Z各方向 10回
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
応差
動作距離の15%以下
出力
直流2線式
タイプ
有極性タイプ
材質(ハウジング)
ポリエステルエラストマ(コネクタ)
材質(検出面)
PBT樹脂(スイッチ)
材質(コンタクト)
黄銅金メッキ(コネクタ)
材質(ホルダー)
ガラス入りポリエステル樹脂(コネクタ)
検出面とハウジングは耐衝撃性。
対摩耗性に優れた一体形のステンレス製。
スパッタ付着を少なくした特殊耐スパッタコーティング。
溶接電流磁界ノイズ対策回路内蔵。
センサ形状
円柱型
検出方式
高周波発振形
光色
赤
ヘッド形状
円
保護構造
IP67
定格電源電圧
DC12/24V
材質(本体)
ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
使用温度範囲(℃)
-10~+60
保存温度範囲(℃)
-10~+60
使用電圧範囲(V)
DC10~30
仕様
(耐溶接磁界性)250mT
動作形態
N.O.
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
保護回路
溶接電流ノイズ対策回路
耐衝撃(m/s2)
249 X、Y、Z各方向 6回
耐振動
55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間
応差
動作距離の15%以下
動作表示灯
出力時赤色点灯
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質
SUS316L
長さ(mm)
100・150・200・350・500・750・1000
形状
端子箱タイプフランジ形
温度範囲(℃)
-200~100・-40~250・0~500
分類
汎用シース形測温抵抗体
許容差
クラスB
保護管径D(Φmm)
3.2・4.8・6.4・8.0
素子
Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
¥65,980
税込¥72,578
21日以内出荷