山武 記録紙のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「山武 記録紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「記録計」、「インクリボン」、「データロガー 記録紙」などの商品も取り扱っております。
用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙 関連資料 寸法、仕様情報(7.33MB)
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



取付け方法 パネル埋込取付 定格電源電圧 AC100~240V(50/60Hz) 入力 標準マルチ入力(100ms仕様)
1個
799,800 税込879,780
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


充実のネットワーク機能使いやすさと見やすさを追求高い基本性能と拡張性
電源電圧(V) AC100~240
1個
789,800 税込868,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

azbil(山武)キロクケイ
ハイブリッド記録計 SR200(SR-200)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6/12/24打点式記録計です。 SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。 データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。 オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質 扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:冷間圧延鋼板 質量(kg) 約7.6 規格 CEマーキング EN61326-1、EN61010-1 表示 [アナログ表示] 180mmLEDバーグラフ。[デジタル表示] モノクロフルドットタイプLCD、ドット数:264×48ドット、表示エリア:184×22mm。[表示項目] 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示。[前面エンジニアリングポート] ミニUSBポート ケース色 扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー 入力 [入力点数] 6点/12点/24点。[入力測定周期] 1秒/6点、2秒/12点、2秒/24点。[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)。[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ。[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下 定格電源電圧 AC100~240V 50/60Hz 記録方式 アナログ記録:ワイヤドット方式 6色リボン。[打点周期] Normal:約5秒/1点、Fast:約2.5秒/1点 Synchro:チャートスピード連動打点。[チャート] 折りたたみ方式(全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm)。[チャートスピード] 1~1500mm/hより 1mm/h 間隔で任意設定 メモリー 不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持 消費電力(VA) 最大65 周囲湿度(%RH) 20~80(5~40℃) 取付け方法 パネル埋込取付 周囲温度(℃) 0~50(20~65%) 記録色 [アナログ記録]。 CH1,7,13,19(赤)、CH2,8,14,20(黒)、CH3,9,15,21(青)、CH4,10,16,22(緑)、CH5,11,17,23(茶)、CH6,12,18,24(紫)。 。[デジタル記録・印字]。 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、差記録(アナログ記録チャンネルと同色)、電源投入時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、警報印字(赤:発生、緑:解除)、リスト印字(黒)、メッセージ印字(任意の色)、カレンダタイマー印字(茶)、チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色)、設定変更マーク(黒)、動作記録(任意の色)
1個
759,800 税込835,780
20日以内出荷

azbil(山武)キロクケイ
ハイブリッド記録計 SR100(SR-100)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6打点式記録計です。 SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。 ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質 扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板 質量(kg) 約3 規格 CEマーキング EN61326-1、EN61010-1 ケース色 扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー 入力 [入力点数] 6点。[入力測定周期] 1s/6点。[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)。[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ。[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下 表示部 アナログ表示 100mmLEDバーグラフ。デジタル表示 モノクロフルドットタイプLCD。ドット数:240×48ドット。表示エリア:106×16mm。表示項目 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示。前面エンジニアリングポート ミニUSBポート 定格電源電圧 AC100~240V 50/60Hz 記録方式 ワイヤドット方式 6色リボン。[打点周期] Nomal:約5s/1点、Fast:約2.5s/1点 Synchro:チャートスピード連動打点。[チャート] 折りたたみ方式。[チャートスピード] 1~1500mm/時より 1mm/時 間隔で任意設定 メモリー 不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持 消費電力(VA) 最大40 周囲湿度(%RH) 20~80(5~40℃) 取付け方法 パネル埋込取付 周囲温度(℃) 0~50(20~65%) 記録色 【アナログ記録】。 CH1(赤)、CH2(黒)、CH3(青)、CH4(緑)、CH5(茶)、CH6(紫)。。【デジタル記録】。 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、差記録(アナログ記録チャンネルと同色)、電源開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、警報印字(赤:発生、緑:解除)、リスト印字(黒)、メッセージ印字(任意の色)、カレンダタイマー印字(茶)、チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色)、設定変更マーク(黒)、動作記録(任意の色)
1個
589,800 税込648,780
20日以内出荷

azbil(山武)キロクケイ
ハイブリッド記録計 SR100(SR-100)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6打点式記録計です。 SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。 ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。
材質 扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板 質量(kg) 約3 規格 CEマーキング EN61326-1、EN61010-1 ケース色 扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー 入力 [入力点数] 6点。[入力測定周期] 1s/6点。[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)。[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ。[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下 表示部 アナログ表示 100mmLEDバーグラフ。デジタル表示 モノクロフルドットタイプLCD。ドット数:240×48ドット。表示エリア:106×16mm。表示項目 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示。前面エンジニアリングポート ミニUSBポート 定格電源電圧 AC100~240V 50/60Hz 記録方式 ワイヤドット方式 6色リボン メモリー 不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持 消費電力(VA) 最大40 周囲湿度(%RH) 20~80(5~40℃) 取付け方法 パネル埋込取付 周囲温度(℃) 0~50(20~65%) 記録色 【アナログ記録】。 CH1(赤)、CH2(黒)、CH3(青)、CH4(緑)、CH5(茶)、CH6(紫)。。【デジタル記録】。 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)。 データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)。 差記録(アナログ記録チャンネルと同色)。 電源開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)。 記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)。 警報印字(赤:発生、緑:解除)。 リスト印字(黒)。 メッセージ印字(任意の色)。 カレンダタイマー印字(茶)。 チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色)。 設定変更マーク(黒)。 動作記録(任意の色)
1個
499,800 税込549,780
21日以内出荷

azbil(山武)キロクケイ
ハイブリッド記録計 SR100シリーズ(SR-100)は、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすいペン書き式記録計です。 SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。 ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質 扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板 質量(kg) 約3 規格 CEマーキング EN61326-1、EN61010-1 ケース色 扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー 入力 [入力点数] 1点、2点、3点、4点(機種による)。[入力測定周期] 1s/6点。[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)。[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ。[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下 表示部 [アナログ表示] 100mmLEDバーグラフ。[デジタル表示] モノクロフルドットタイプLCD、ドット数:240×48ドット、表示エリア:106×16mm。[表示項目] 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示。[前面エンジニアリングポート] ミニUSBポート 定格電源電圧 AC100~240V 50/60Hz 記録方式 アナログ記録:ディスポーザブルフエルトペン、デジタル記録:ドット方式プロッタペン。[打点周期] 0.1、0. 2、0. 5、1、2、3、5、10、15、20、30s・1、2、3、5、10、15、20、30、60min。[チャート] 折りたたみ方式。[チャートスピード] 1~600mm/時または1~200mm/minより 1mm/時 間隔で任意設定 メモリー 不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持 消費電力(VA) 最大40 周囲湿度(%RH) 20~80(5~40℃) 取付け方法 パネル埋込取付 周囲温度(℃) 0~50(20~65%) 記録色 アナログ記録:1ペン(赤)・2ペン(緑)・3ペン(青)・4ペン(茶)、デジタル記録:(紫)
1個
579,800 税込637,780
20日以内出荷

1個
449,800 税込494,780
20日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
16日以内出荷

グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、 調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
電源電圧 [基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5% 定格電源電圧 [動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V) 取付 本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化) 適合規格 EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations) 角度(°) [動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部) 精度 月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満) 消費電力 AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下 周囲湿度(%RH) [基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90 周囲温度(℃) [基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部) 関連資料 寸法、仕様情報(1.64MB) メモリバックアップ EEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷

azbil(山武)キロクケイ
ペーパーレス記録計ARF200は、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応の記録計です。 100ms/48点、精度±0.1%を実現し、測定データは内部メモリおよびCF(コンパクトフラッシュ)カード、USBメモリに保存することができます。 また、イーサネット対応により、ネットワーク上のパソコンからWEBブラウザ画面でモニタが可能。 さらには、データファイルのFTP転送や電子メールを使った通報などが行えます。 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(kg) 約7.2 入力 入力種類 直流電流、直流電圧、熱電対、測温抵抗体。。入力チャンネル 12点/24点/36点/48点。入力測定周期 (100ms仕様) 約100ms/全点。(1s仕様) 約300ms/全点。精度定格 ±0.1%±1digit(例外規定あり) 表示部 表示器 12.1形TFTカラーLCD。表示種類 ・ 測定データ(トレンド表示、数値表示、バーグラフ表示)。・ ヒストリカルトレンド表示(リアルタイムトレンドと同時表示可)。・ 情報表示(警報表示、マーカリスト、ファイルリスト)。・ 設定画面(警報、演算、メモリ、システム、メンテナンス、通信など)。LCDバックライト 自動/手動オフ機能、輝度4段階調整可能。バックライト輝度の半減期 約5年 定格電源電圧 100~240V AC 50/60Hz 記録方式 内部メモリ フラッシュメモリ(容量8MB)。外部メモリ CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB~2GB)。記録周期 100、200、500ms 注1)。1、2、3、5、10、15、20、30s。1、2、3、5、10、15、20、30、60min。注1) 記録周期に関係なく、56点/グループを6グループまで登録可能(合計128点までの登録)です。記録データ 測定データ: ファイル名称(グループ名)、記録開始年月日時刻、タグ、測定データ、警報状態・種類、マーカテキスト、設定パラメータ。保存形式 バイナリ 注2) /CSV形式をグループごとに選択可能。注2)バイナリ形式のデータをPCで扱うためには、別売のデータ解析ツールが必要です。保存方法 手動開始・停止、スケジュール、トリガ信号(警報、接点入力)、トリガ点前後データ記録 動作環境 周囲温湿度範囲: 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧: 90~264V AC、電源周波数: 50/60Hz±2%、姿勢: 左右前傾0°後傾0~20°、ウォームアップ時間: 30分間以上 取付け方法 パネル埋込取付 通信機能 媒体 Etherne(t 10BASE-T/100BASE-T)。FTPサーバ ネットワーク上のコンピュータからデータファイルを読み取り。FTPクライアント ネットワーク上のサーバにデータファイルを転送。SNTPクライアント ネットワーク上のSNTPサーバと時刻を同期。WEBサーバ HTTP1.0準拠 測定データ、警報などをブラウザソフトで表示/設定。E-mail 警報設定時、指定時刻でメール通報。通知アドレス最大8箇所。NX通信。(オプション) イーサネットで接続されたNXのデータを読み出して記録 ※1。NX接続台数 最大32台(NX1台あたり1通信の場合) ※2。。入力最大点数。ARF212:アナログ12点+通信データ最大108点の合計120点。ARF224:アナログ24点+通信データ最大 96点の合計120点。ARF236:アナログ36点+通信データ最大 84点の合計120点。ARF248:アナログ48点+通信データ最大 72点の合計120点 警報機能 設定数 各点最大4設定。警報種類 上限、下限、差上限、差下限、異常データ。オンディレイ ディレイ時間設定範囲 1~3600s。警報出力 AND/OR 設定可能 関連資料 寸法、仕様情報(3.79MB) 演算項目 演算点数 最大128点。演算種類 算術演算、比較演算、論理演算、一般関数、積算演算、チャンネルデータ演算、露点、相対湿度、F値、CFカード残量など 最大消費電流(A) 65VA
1個
1,198,000 税込1,317,800
20日以内出荷

1箱(10本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

1箱(10冊)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様 芯なし 穴径(Φmm) 8 紙厚(g/m2) 58・0.06mm 素材 感熱紙
1箱(5巻)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm) 58 長さ(m) 約34 種別 普通紙 タイプ 高保存 芯径(mm) 12 紙厚(mm) 0.07 外径(mm) 60 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
899 税込989
当日出荷