- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 岩崎工業 計量カップのおすすめ人気ランキング
岩崎工業 計量カップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新107件の「岩崎工業 計量カップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1 リットル 計量 カップ」、「計量カップ 300ml」、「OXO 計量カップ」などの商品も取り扱っております。
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)
10
色
レッド
材質(本体)
AS樹脂
材質(ハンドル)
シリコンゴム
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)
AS
最小目盛(mL)
10
色
クリアー
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類
手付ビーカー
材質
PP
持ち手
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱温度100℃です。
読みやすく上から見える目盛付です。
キレの良い注ぎ口です。
食洗機で洗えます。
上から見える目盛です。
1目盛(mL)
10
材質
AS樹脂
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
-5~80
材質
ポリカーボネイト
上から見て計量できます。10mL単位で計量できます。
すべりにくいソフトグリップ。
熱湯OK。
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
種類
手付ビーカー
材質
PS(ポリスチレン)
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
マグネットで壁に浮かせて簡単収納!段差メモリで上から一目で簡単計量。マグネットが内蔵された、段々計量カップ。耐熱温度が100℃なので、食洗機に対応しています。500mLは100mLごとに段差があり10mL単位のメモリ付き。上からもメモリが見えやすい段差形状。マグネットで浮かせて収納できるので水切れもよく衛生的です。
材質
本体:AS樹脂 ネオジムマグネット
取付
取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面 スチール壁面
質量(g)
約110
内容量(mL)
約570
最小目盛(mL)
10
耐熱温度(℃)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15×8.6×11.8
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類
手付ビーカー
色
透明
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
130
ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。
ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。
オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。
ホイールはスムーズで静かに移動できます。
車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。
仕様
トレイ付
トラスコ品番
794-0076
質量(kg)
4.2
色
黒/オレンジ
材質(本体)
バージンポリプロピレン
耐荷重(kg)
25
外寸法・幅(mm)
470
外寸法・高さ(mm)
630
外寸法・奥行(mm)
290
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質
PP
液だれしにくいかたちの耐熱性の計量カップです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質
ステンレス18-8(SUS304)
目盛
あり
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
段差メモリで上から一目で簡単計量。熱に強く割れにくいトライタン樹脂製。200mlと500mlをスタッキングして収納できます。
材質
本体:トライタン樹脂
色
クリア
電子レンジ
電子レンジ対応※(油分を多く含むもの、糖分を多く含むものなど、高温になるものを入れての使用は不可)
食器洗浄機
可
内側の大小ポケットは工具を納められるようになっています。
取り外し可能なコンパートメント付です。
大きなパット入り、ノートパソコン用仕切りがあります。
トラスコ品番
794-0025
材質
ナイロン
幅(mm)
430
質量(kg)
3
高さ(mm)
285
材質(本体)
ナイロン
奥行(mm)
190
外寸法・幅(mm)
430
外寸法・高さ(mm)
285
外寸法・奥行(mm)
190
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)
0~125
材質
ポリプロピレン(PP)
すべりどめの為に底と取っ手にゴムに近い素材(熱可塑性エラストマー)を成型時に一体化させた熱湯も計れる耐熱メジャーカップです。食器洗い乾燥機にもご使用可能です。液体だけではなく砂糖や小麦粉などの計量もできる視認性の高い見やすいメモリ