岩崎製作所 ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
134件の「岩崎製作所 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布ホース」、「筒先」、「スタンドパイプ セット」などの商品も取り扱っております。
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質 アルミ 材質(金具) アルミ
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吐水口付き散水ノズル
シャワー種類 直射 材質 アルミ製 全長(mm) 270
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース
取付方式 アルミ加締 規格 一般品 材質(ホース) ポリエステル 耐圧(MPa) 1.3 金具 町野式 材質(金具) 黄銅製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース) ポリエステル 材質(金具) アルミ 金具 町野式 耐圧(MPa) 1.3 取付方式 加締め 規格 一般品
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質 外部品:ゴム製 材質(本体) アルミ製
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水 材質 アルミ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式 銅線巻 規格 一般品 材質(ホース) ポリエステル 耐圧(MPa) 1.3 金具 町野式 材質(金具) 黄銅製
1本
6,098 税込6,708
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質 アルミ
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。 滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質 アルミ 全長(mm) 約660 呼び径 65A
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

消防用のノズル(管鎗)です。 ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。 滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質 アルミ
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質 外部品:ゴム製 材質(本体) アルミ製
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 スタンダートな標準仕様。
材質 アルミ
1本
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
取付方式 加締め 長さ(m) 20 規格 一般品 材質(ホース) ポリエステル 耐圧(MPa) 1.3 金具 町野式 材質(金具) アルミ
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 そして濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質 アルミ 全長(mm) 約660 呼び径 65A
1本
7,298 税込8,028
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質 アルミ製 吐出口径 (呼び径)65A
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質 アルミ
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
材質(本体) アルミ製
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水 材質 アルミ 呼び径(A) (DA噴霧ノズル根元側)65 筒先 (呼び径)65A
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから小さいサイズの町野式オスへ変換します。
材質 アルミ製
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)