- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 岩崎電気 led 投光器のおすすめ人気ランキング
岩崎電気 led 投光器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新238件の「岩崎電気 led 投光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 アイランプ」、「岩崎 led投光器」、「LEDアイランプ」などの商品も取り扱っております。
電源タイプ
電源コード式
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
2.0
プラグ
2P125V15A
芯数
2
トラスコ品番
805-2913
1個
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
光源色
5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数
Ra70
入力電圧(V)
100/200~242対応
周波数
50/60Hz共用
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
保護等級
IP65
使用温度範囲(℃)
-20~+35
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アーム
ステンレス(ポリエステル塗装)
取付
エニーポジション(制限なし)
ケーブル
キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)
2.7
グリーン購入法
適合
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類
LED
口金
E39
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
30
材質
本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)
780
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)
83
設置場所
屋外・屋内用
入力電流(A)
0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)
105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)
12(コモンモード)
使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプ
アイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
仕様
●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質
反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)
9.2
色
グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(200V)207
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
1/10:60
保護等級
IP43
材質(カバー)
保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
グリーンマーク
認定
付属品
VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付
材質/仕上
ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤
質量(kg)
3.7
使用温度範囲(℃)
-5~+35
入力電圧(V)
200~220
平均演色評価数(Ra)
70
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP43
色温度(K)
5000相当
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:170.0
電源タイプ
電源コード式
LED寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
グリーン購入法
適合
特殊用途
防水
耐雷サージ
12kV(コモンモード)
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
LEDアイランプ用。
材質
アルミダイカスト
適合ランプ
LDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
仕様
S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質
(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)
熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)
780
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
50
定格電圧(V)
100~242
口金
E39
定格周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
8500
ビームの開き(°)
105
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数
Ra70
ビーム光束(Lm)
5800
最大光度(cd)
2900
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
170
点灯方向
任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)
(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)
白色塗装
グリーン購入法
適合
ガード
GS7
電球の種類
LED
ワット数
50W〈E39口金〉
耐雷サージ
12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
噴流形 IP65。従来品130Wより光束UP
用途看板照明・駐車場照明など
消費電力(W)
130
入力電圧(V)
100/200~242対応
仕様
口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
材質
【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【前面カバー】強化ガラス、【アーム】ステンレス(ポリエステル塗装)、【口出線】キャブタイヤケーブル
質量(kg)
5.9
取付
角度:エニーポジション(制限なし)
タイプ
超広角
使用温度範囲(℃)
-20~+35
周波数(Hz)
50/60共用
ビームの開き(°)
150(鉛直面上)、140(水平面上)
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP65
色温度(K)
5000K相当
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
135.3
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
1
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
定格光束(Lm)
17600
材質(本体)
PC-GF30%
質量(g)
380
タイプ
反射形
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
11
定格周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
1800
定格入力電圧(V)
100
ビームの開き(°)
1/2ビームの開き:30
平均演色評価数(Ra)
80
ビーム光束(Lm)
690
最大光度(cd)
3700
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
163.6
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.11
色(本体)
シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法
適合
色(グローブ)
アクリル(乳白)
ワット数
11W〈E26口金〉
耐雷サージ
12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
光源色
5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数
Ra70
入力電圧(V)
100/200~242対応
周波数
50/60Hz共用
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
保護等級
IP65
使用温度範囲(℃)
-20~+35
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アーム
ステンレス(ポリエステル塗装)
取付
エニーポジション(制限なし)
ケーブル
キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)
2.7
グリーン購入法
適合
質量(kg)
2.0
取付
エニーポジション(制限なし)
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
入力電圧(V)
100/200~242対応
平均演色評価数
Ra70
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源色
5000K相当(昼白色タイプ)
ケーブル
キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
アーム
ステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類
白熱電球
種類
レフ電球
定格寿命(時間)
2000
設置場所
屋外
仕様
●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質
反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)
9.2
色
グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(200V)207
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
1/10:86
保護等級
IP43
材質(カバー)
保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
グリーンマーク
認定
仕様
ガード・バイス付、2重絶縁構造
色
オレンジ
口金
E39
電源タイプ
電源コード式
適合ランプ
RF110V270WH、RF110V450WH
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類
LED
口金
E26
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
11
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)
83
質量(kg)
5.7
使用温度範囲(℃)
-20~+35
保護等級
IP43
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
仕様
防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色
適合
適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4
質量(g)
900
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.75
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷