- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ポンプ用部品・アクセサリー
- 川本 ポンプ メカニカルシールのおすすめ人気ランキング
川本 ポンプ メカニカルシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「川本 ポンプ メカニカルシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「川本 メカニカルシール」、「ポンプ メカニカルシール」、「ポンプ メカニカルシール交換」などの商品も取り扱っております。
適合
40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E
部品番号
111
1個
¥11,800
税込¥12,980
当日出荷
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用
構造
インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受
液性
清水(pH5.8~8.6)
塗装色
グレー
材質(ケーシング)
FC
材質(主軸)
SUS304(接液部)
材質(インペラ)
SCS13
液温(℃)
0~90(最高100)(凍結なきこと)
適合品番
FS FSD FQD FSDN LPD FDP NVD SNQD SQJ
1個
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。
種別
自吸式
極数
2極
騒音値(dB)
-
電動機
全閉外扇屋外形
構造(軸封)
メカニカルシール
適合本体
PB1031A、PB1031B、PB1033A、PB1033B
1式
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
代表車種
EN650AGF
主な適合純正品番
49063-1002
主な適合車種(カワサキ)
ZX1002BJF
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。
耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。
優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。
インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。
配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他
種別
自吸式
材質
インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC
極数
2
構造
インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受
電動機
全閉外扇屋外形
取扱液
(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下
液温(℃)
0~40(凍結なきこと)
適合本体
MPT3-0071R
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。
不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。
全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用
材質
インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13
モーター
全閉外扇屋外形
液性
清水
構造(軸封)
メカニカルシール(SiC×カーボン)
液温(℃)
0~90(最高100)(凍結なきこと)
強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。
低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。
ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用
材質
インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13
極数
2
構造
インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受
電動機
全閉外扇屋外形
取扱液
清水:pH5.8~8.6
液温(℃)
0~40℃(凍結なきこと)
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。
長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。
業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において
信頼の制御部。
定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。
制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。
見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用
仕様
セラミックヒーター付。全閉モータ付
材質
ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406
容量(L)
(アキュムレーター)1
制御方式
圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ
全閉外扇屋内形
運転方式
単独
電源コード(m)
2
塗装色
アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)
ポンプ
カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液
清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所
屋内・屋外
吸込条件
吸込全揚程-8mから流込み5mまで
停止流量(L/min)
4
定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。
ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
主な適合純正品番
11H-12438-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)
YP250C(5SJN)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。
抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。
構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。
固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。
コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。
用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に
材質(ポンプ本体)
SCS13(ステンレス)
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(インペラ)
RC
最大自吸力(m)
(高さ)4~6
材質(インペラ)
RC
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋外形