川本ポンプ アキュムレータのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「川本ポンプ アキュムレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アキュムレータ」、「給水圧力タンク」、「消雪用ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用 仕様 セラミックヒーター付。全閉モータ付 材質 ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406 容量(L) (アキュムレーター)1 制御方式 圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ 全閉外扇屋内形 運転方式 単独 電源コード(m) 2 塗装色 アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製) ポンプ カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液 清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所 屋内・屋外 吸込条件 吸込全揚程-8mから流込み5mまで 停止流量(L/min) 4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。
モータ種類 全閉外扇屋内形:KPMモータ
1台
689,800 税込758,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用 付属品 アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー) 材質 インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13 容量(L) (アキュムレータ)1 制御方式 周波数制御による吐水圧一定給水 モーター センサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極 運転方式 単独 電源コード(m) 2 液性 清水0~40°(結露なきこと) 設置場所 屋内外兼用(標高1000m以下) 吸込条件 -8~5m
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用 仕様 セラミックヒーター付。全閉モータ付 材質 インペラ/CAC406(BC6)。主軸/SUS304。ケーシング/FC 制御方式 光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ 全閉外扇屋内型 運転方式 単独 電源コード(m) 2 塗装色 アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)。カバー/ホワイト。ベース/ブラック。その他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8) ポンプ 縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液 清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所 屋内・屋外 吸込条件 (浅井戸用)全揚程-8mまで。(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで 停止流量(L/min) 4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途温水の連続給湯に 付属品 アース線 設置場所 屋内・屋外(標高1000m以下) 材質(ケーシング) SCS13 材質(主軸) SUS304 材質(インペラ) CAC406 液温(℃) 85
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ポンプの回転数をインバータ制御することにより、地下水位に影響されることなく、吐出圧一定給水を行います。(交互・交互並列は推定未端圧一定も可能)接液部はステンレスを主要部品に採用し、耐久性も高く清潔です。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水用。 トラスコ品番 859-7266 セット内容 ファインセンサー、アキュムレータ、ベース、カバー、相フランジ、ストレーナー、アース棒、電源コード 材質 インペラ:CAC406(BC6)、主軸:SUS304(接液部)、ケーシング:SCS13 質量(kg) 18 2018年トラスコ掲載ページ 7 0718
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。 高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。 インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。 シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧 電源(V) 単相100V 液性 pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下 材質 インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13 質量(kg) 4.7 周波数(Hz) 50/60 全揚程(m) 15 定格出力(W) 150 運転方式 単独 騒音値(dB) 38 許容押込圧力(MPa) 0.01~0.49 液温(℃) 0~90(凍結なきこと) 封入圧力(MPa) 0.09 吸込条件 流れ込み専用 運転揚程(m) L:15、M:21、H:27
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)給湯ポンプ ソフトカワエース
高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し、圧力を一定に制御します。
用途給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。 トラスコ品番 116-6415 セット内容 ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ アース棒 材質 インペラCAC406(BC6) 主軸SUS304(接液部) ケーシングSCS13
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

接液部はステンレス・樹脂・ふっ素ゴムを主要部品に採用し、高耐久性・高耐食性・耐酸性・耐摩性も高く揚液への影響が少ない。 使用水量の変化に応じて、ポンプの回転速度をインバータ制御することにより、吸上げ水位に影響されることなく吐出圧一定給水を行います。 低騒音型インバータ、高効率モータの採用、ポンプ部の効率upなどにより静かで省エネ効果の高い運転を実現しました。
用途飲料水・工場用水・純水・電解水製造装置用給水・洗浄用給水 材質 インペラ:樹脂(PPS)、主軸:接合部:SUS304、ケーシング:SCS13 極数 4 制御方式 周波数制御による吐出圧一定 運転方式 単独 電動機 全閉外扇屋内形 ポンプ カスケードポンプ 取扱液 清水0~40℃(凍結なきこと)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用 材質 インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13 極数 2 構造 インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受 電動機 全閉外扇屋外形 取扱液 清水:pH5.8~8.6 液温(℃) 0~40℃(凍結なきこと)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。 種別 自吸式 極数 2極 騒音値(dB) - 電動機 全閉外扇屋外形 構造(軸封) メカニカルシール
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)深井戸用小型水中加圧給水ポンプ
インバータ制御により省エネ効果の高い給水。 ポンプ、自動運転ユニットの主部品はステンレス製で清潔。 ジェットポンプに比べ小さなワット(W)で水量最大2倍。施工も容易。
用途家庭用・業務用・その他一般給水用 付属品 井戸ふた(井戸径100・125・150mmに対応)、アース棒 材質 インペラ:樹脂/主軸:SUS304/吸込ケーシング:SCS13/吐出ケーシング:SCS13/中間ケーシング:SUS304+樹脂 制御方式 周波数盛業による吐出し圧一定 周囲湿度(%RH) 90以下 取扱液 清水 0~25℃(凍結なきこと、砂含有量50mg/L以下) 設置場所 屋内・屋外(ポンプは水中・標高1000m以下) 周囲温度(℃) -10~40 適合径(Φmm) 100用(井戸)
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他 種別 自吸式 材質 インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC 極数 2 構造 インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受 電動機 全閉外扇屋外形 取扱液 (清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下 液温(℃) 0~40(凍結なきこと)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ GS2、3-C形
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
接続方法 JIS10Kフランジ 電動機 全閉外扇屋外形
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ケーシングなど主要接液部はステンレス・樹脂による高耐食ユニットです。その他の接液部にも耐海水用に適切な素材を使用した専用設計品を採用し、腐食に強く海水送水用に最適です。E(エコ)モード時、インバータ吐出圧一定制御で、高い省エネ性能を発揮します。S(ストロング)モード時、より高い水圧が必要な場合に、力強い給水が可能です。
用途各種海水の取水・給水用。船舶の雑用水用。 セット内容 ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ ストレーナ アース棒
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地上部分が完全に密閉式になっていますので、外部からの異物混入を防ぐ事ができます。 構造はいたってシンプル。そのため、機械的なトラブルが極めて少なく、どなたにも安心してご使用いただけます。 吐出口の上部に、バケツを引っかけることができるフック付。両手でハンドル操作が可能でラクに給水できます。
用途掘抜・打込井戸からの給水、一般家庭用、災害時の水の確保 材質 (本体)SCS、(弁)ゴム 取扱液 清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度500mg/L以下、固形物径0.3mm以下 液温(℃) 0~40(凍結なきこと)
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビル給水用。冷却水用。一般工業用。簡易水道用。その他一般用揚水用。
接続方法 JIS10Kフランジ 電動機 全閉外扇屋内形
1台
569,800 税込626,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。
ケーブル長(m) 10
1台
639,800 税込703,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製水中多段ポンプ
精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。 ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。 インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。
用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用 材質 インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム 構造 インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受 電動機 キャンド式水中モーター
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)小型渦巻ポンプ GE-C形
冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。
接続方法 JIS10Kフランジ 電動機 全閉外扇屋外形
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)