- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- 工事不要 ドアホンのおすすめ人気ランキング
工事不要 ドアホンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新97件の「工事不要 ドアホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関モニター ワイヤレス」、「玄関 インターホン 無線」、「ドアカメラ」などの商品も取り扱っております。
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。
モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。
玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。
留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。
みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。
高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。
電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ
充電池式
セット内容
カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台
質量(g)
【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220
電源電圧(V)
【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上
充電時間(時間)
約16
モニタ
2.4型TFTカラー液晶(約23万画素)
通話方式
【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
取付方式
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品
【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2
材質
親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂
取付
親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用
質量(g)
親機:約395、子機:約245(電池含まず)
電源(V)
親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本
消費電力(W)
待受時:約1.5、動作時:約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)
照明
LEDライト(照明用ランプ)
撮像素子
1/4型CMOS(約100万画素)
使用環境条件
周囲温度0~40℃、湿度90%以下
画面サイズ
3.5型カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式
1.9GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)
1(カメラから約50cm以内)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)
見通し約100m
電池寿命
【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性
【子機】IPX4(防沫形)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角
【子機】(水平)約130°(垂直)約90°
被写体照度
【子機】2Lx
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様
IDコード:約6万5千通り
付属品
取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚
質量(g)
【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)
音量
約85dB/m(音量大時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)
電池寿命
【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313(特定小電力機器)
電波到達距離(m)
見通し 約100
防水仕様
IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
¥3,229
税込¥3,552
当日出荷
親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様
呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
質量(kg)
(親機)0.5(玄関子機)0.2
色
(親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック
備考
玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)
消費電力(W)
最大2、待受0.6
電源電圧
(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給
アズワン品番
64-3204-22
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
接続台数
玄関子機1台
通話方式
(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容
XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP10A:約38、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP67
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途一般家庭に
玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき
電源タイプ
電池式
仕様
IDの数/約1000万通り
付属品
取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個
トラスコ品番
836-2045
質量(g)
約160(電池含む)
出力
(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)
DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
操作
ピッ音
電池寿命
約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)
約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番
64-5410-13
防水性
JIS C0920 IPX3(防雨形)
消費電流
待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
仕様
1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品
取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
色
ホワイト
質量(g)
受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19
電池寿命
受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313.625
電波到達距離(m)
見通し約120
防水仕様
IPX4防沫形(押しボタン送信器)
鍵違い数
約25万通り
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥4,368
税込¥4,805
当日出荷
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品
充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
質量(g)
【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)
【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
電源
【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
型番
TSA-220)
連続使用時間(時間)
(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
約15
通信可能距離(m)
見通:約100
音色
チャイム音:3種類
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
XP10GとXP700のセットです。
セット内容
XP10GとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10G:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP10G:約70、XP700:約85
ランプ
送信時:青ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP44
電池寿命
XP10G:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP10G:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10G:62×95×32、XP700:90×91×32
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥4,272
税込¥4,699
当日出荷
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
仕様
(IDコード)約100万通り
付属品
取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個
質量(g)
(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23
音量
約78dB/50cm
電池寿命
受信器 約2年(1日に10回使用)
電源タイプ
電池式
周波数(MHz)
315(特定小電力機器)
電波到達距離(m)
約80(見通し)
アズワン品番
64-9711-53
1台
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
電源タイプ
電源コード式
セット内容
モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック
質量(g)
(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165
取付方式
(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65
電源
(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh。、(充電台)AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット
送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ)
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
コンセントタイプ (受信機のみ)
送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品
取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
質量(g)
受信機:96、送信機:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5
電源タイプ
電池式
動作距離(m)
約100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷