- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- 工事中表示のおすすめ人気ランキング
工事中表示のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新233件の「工事中表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事進入禁止」、「点検中 標識」、「作業中 表示」などの商品も取り扱っております。
ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)
仕様
裏面離けい紙付
区分
スイッチ関係
硬度
14°
伸び(%)
980
粘着力
270gf/14mm
引裂強度(kg/cm)
2.8
材質
ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)
寸法(mm)
155×75×1
質量(g)
16
取付方式
裏面離けい紙付
置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)
1
取付方式
スタンド式
文字内容
工事中
トラスコ品番
802-0768
質量(g)
125
1セット(20枚)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付け方法
吊り下げ式、マグネット式
材質/仕上
軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様
片面表示、上下部マグネット付
セット内容
記入用紙×1、40cmヒモ×1
質量(g)
168
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×250×0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
200×100×0.8
質量(g)
60
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式
4隅穴
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ。
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983DE-25
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
280×600(H)
質量(kg)
1.1
表示内容
工事中・立入禁止
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
超軽量・柔らかい素材で、安全・安心!(別売)安全標識シリーズも取付可能!
材質
TGSボード合成樹脂(特許)
付属品
固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット
寸法(mm)
867×305、(看板部分300×450)
透明ポケットに用紙や標識を入れ、オリジナルの表示を作成することが出来ます。
取付
マジックテープ式
マグネットタイプで簡単に設置、取り外しが可能です。
取付け方法
マグネット
材質
表面:塩化ビ二―ル(PVC)、裏面:マグネット
質量(g)
94
縦(mm)
150
横(mm)
300
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識「つるしん坊シリーズ」の透明ポケット付きタイプ(小型バージョン)です。A3・A4サイズの用紙(タテ・ヨコ兼用)が入り、オリジナルの標識を作ることができます。A3・A4サイズのKY用紙を使い、現地KY活動に使用したり、階数や通り芯の表示をするなど、応用範囲の広い標識ベースです。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識
材質
帆布+透明塩化ビニール
パッと開いておくだけで表示が完結!
折り畳み式なので持ち運びや収納に便利。
大きな表示で遠目でもハッキリわかります。
取付方式
スタンド式
材質
(本体)ポリプロピレン、(表示部)PVCステッカー
質量(kg)
1
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)300×37×680、(使用時)300×407×654
表示寸法(mm)
417×257
コーンにワンタッチで取り付け可能です。
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。
カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。
カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質
発泡PVC製・高輝度反射
質量(kg)
0.42
板厚(mm)
4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×500×135
差込口
Φ70mm
防雨タイプの単管取付用の垂れ幕です。
下部にファスナーが付いており、中に印刷物を挿入できる優れものです。オリジナルで作成した出力紙や印刷物を挿入するのに便利です。
A3サイズまで収納できます。
単管には面ファスナーを使って巻くことができます。
取付方式
垂れ幕
材質
ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×0.95
標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
材質/仕上
枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート
質量(kg)
4.5
色
蛍光黄緑
取付方式
地面設置
寸法(縦×横)(mm)
1550×275
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付け方法
マグネット
材質
表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
マジックテープによる着脱式で簡単に設置、取り外しができます。ハトメ4ヶ所付きで単管以外にも取付可能。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
用途単管に取付ける安全表示幕。丈夫なターポリン製。
文字内容
工事中につき・・・
取付方式
単管取付
材質
ターポリン
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×600
加工内容
上部マジックテープ、ハトメ4ヶ所
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷