- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 工事用黒板・ホワイトボード
- 工事写真 自撮り棒のおすすめ人気ランキング
工事写真 自撮り棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新98件の「工事写真 自撮り棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事 自撮り棒」、「工事写真」、「工事黒板」などの商品も取り扱っております。
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm)
約200~550
表示項目
工事名・場所・日付
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。
先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。
イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
シャフト寸法(mm)
550(伸長時)、170(伸縮時)
付属品
マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)
材質
(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆
最大伸長(mm)
550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)
約220~615
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。
シャフト寸法(mm)
200~550
いつでもどこでも1人で楽々撮影可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
シャフトが伸縮する事で撮影の調整が可能。
ボードを外すとカメ棒として使えます。
イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)
約190~730
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
175×145
仕様
【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。
シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
項目名:工事名/場所が記入できます。
現場メモ専用、使い方はアイデア次第。
シャフト寸法(mm)
200~550
仕様
貼替シール使用可能
現場での施工記録の管理が、1人で簡単に行えます。ホワイトボード用マーカー取付可能です。土牛ブランドの交換用シールが使用出来ます。本体シールは人気の高い日付なしタイプです。
シャフト寸法(mm)
200~550
付属品
KOKUYOイレーザー付ホワイトボードマーカー極細
材質
ボード:樹脂 シャフト:スチール
関節2段で表と裏が一発早変わり!
ホワイトボード・カードホルダーと2面使用可能!
カードホルダーはお好みのフォームで使用できます。
※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
約120×95
シャフト寸法(mm)
約185~545
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写す事ができます。項目マグシート付です。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
付属品
項目マグシート、ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー
材質
ボード/スチール、フレーム/ジョイント、固定ネジ・キャップ/ABS樹脂、伸縮部/真ちゅう、グリップ/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm)
約200~550
仕様
マグネット取付可能
板面はグリーン・ブラックの2色! お好みの色をご使用ください。樹脂の板面に直接書いて使用します。樹脂なので雨や水に強い!板面は特殊加工をしており低反射!
表示項目
工事名・場所
シャフト寸法(mm)
約200~550
付属品
ボードマーカー細字・ホワイト
カメラの三脚取り付け穴につけて使用可能!
カメラが両手で持てる為、撮影時に手ぶれが軽減されます。
カメ棒としてセルフタイマーを使い、撮影しにくい場所の延長棒としても使用可能。
※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)
約170~530
プレートはスライド式で簡単に取り換え可能!
用途場面に応じて表示面のプレートを差し替えて使えるボードが登場!
付属品
キットパス(白)
シャフト寸法(mm)
約200~約550
表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。
用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板
伸縮範囲(mm)
180~550
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
187×158
反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。
使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。
任意の角度でガッチリ固定できます。
付属品
ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー
材質
ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂
質量(g)
206
本体寸法(mm)
(折りたたみ時)198×176×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
従来のホワイトボードに比べ軽量で薄型です。便利な手提げ・立て掛け仕様です。
用途各種工事用撮影黒板として。
付属品
ボードマーカー、黒板消し、ホルダー
仕様
アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付
材質
ホーロー
厚さ(mm)
5.5
取付方式
衝立式
用途に合わせて貼替え可能。