工事定規のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
123件の「工事定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用スケール」、「スタッフスケール」、「ロッドスケール」などの商品も取り扱っております。
薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド 材質 アルミ 仕様 (表面)縦目盛、(裏面)横目盛 厚さ(mm) 6 ロッド幅(mm) 60
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm) 60 厚さ(mm) 6
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド 幅(mm) 60 仕様 タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き。赤白20cm 材質 アルミ製 厚さ(mm) 6
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。 作業内容に合わせて使い分けできます。 アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。 ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。 厚さ(mm) 6 ロッド幅(mm) 60
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm) 60 仕様 5点セット(ケース付) セット内容 N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1 長さ(mm) 300・500・700・1000 厚さ(mm) 6 質量(g) 1248 マイゾックスコード 21007
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

スタッフ
目盛仕様 表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け。裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm) 60 厚さ(mm) 6
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

記録写真用グラスファイバー製巻尺。
材質(テープ) グラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質 本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR 目盛種別 上段cm目、下段尺相当目 ピッチ(mm) 目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5) 幅(mm) 61 厚さ(mm) 58
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。 伸長時にもガタつきがなく高精度。 裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。 読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。 材質 アルミ合金
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。 フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。 LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
用途現場工事写真記録用 厚さ(mm) 13 ロッド幅(mm) 64
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の薄くて軽い標尺です。 中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺 材質 アルミ 材質(本体) アルミ 厚さ(mm) 6 材質(先端) ポリプロピレン ロッド幅(mm) 60
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

側溝の深さ・幅・側壁厚さを同時に正確に記録測定できる多目的ロッドです。目盛をほとんどかくさず鮮明な記録写真が撮れます。薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド テープ幅(mm) 60 材質(本体) アルミ 外形寸法(mm) 縦1100×横72×奥25 本体質量(g) 800 テープ厚さ(mm) 6 材質(金具) 樹脂、ポリカーボネート
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。 幅(mm) 50 付属品 収納ナイロン袋
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。 寸法(幅W×厚さ)(mm) 26.1×17.2 材質 本体/アルミ。テープ/スチール。ストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケース テープ幅(mm) 60 材質(ケース) ABS樹脂
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺 材質 本体:アルミ 目盛仕様 赤数字入、メートル目盛
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺 材質 本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂 目盛仕様 測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)2つ折アルミ製標尺
短い標尺を自立させることが可能。 66ロッドシリーズのオプションが使用可能。
用途証明写真撮影用標尺 材質 アルミ 幅(mm) 60 厚さ(mm) 6 目盛間隔 両面20cm間隔紅白
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)