- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 工事灯 電池式のおすすめ人気ランキング
工事灯 電池式のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「工事灯 電池式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事灯」、「工事赤色灯」、「撃退ライト」などの商品も取り扱っております。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
電池寿命
30日(1日12時間使用時)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約140(電池含まず)
電源
単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×242
点滅数(回/分)
約110
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能
従来と変わらぬ視認性確保
夜間自動点滅装置付
リングデリネーターによる夜間視認性アップ
視認性200m以上
寸法(mm)
(本体)Φ90
全高(mm)
240
使用温度(℃)
-20~+60(周辺温度)
動作範囲
300LX以下点滅
点滅数(回/分)
約110(毎秒点滅)
レンズ色
赤(デリネーター付)
差込穴径(mm)
40Φ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
材質(本体)
ポリカーボネート
電源
単一乾電池×2本
点灯方式
交互点滅
LED
赤6個
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。
本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト
質量(g)
約295(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
-20~65
電源
単1形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
135×300
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約60
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
3V工事灯用乾電池N'-480Cの後継となる製品です。
寸法(Φ×高さH)(mm)
45×240
メーカー商品コード
975126
1セット(10個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
折り畳み収納コーン「パタパタコーン」用の点滅LED灯です。
用途工事現場や駐車場などの警告、注意喚起に
トラスコ品番
762-4867
材質
本体上部:ポリスチレン(PS)、本体下部:ABS樹脂
幅(mm)
44.3
高さ(mm)
95
質量(g)
26
電源
単4形乾電池(2個)別売
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
LED色
赤
材質
PVC
質量(kg)
約1.5(電池含まず)
連続使用時間
約200時間(1日8時間の使用で約30日)
寸法(Φmm×m)
22×10
使用可能温度範囲
-20~60℃
電池
単一電池2本(別売)
LED
24個
点灯方法
交互点滅
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物
害獣
材質
頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン
高さ(mm)
252
本体質量(g)
約136
頭部径(Φmm)
90
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
寸法(mm)
85×85×280
使用温度範囲(℃)
-15~40
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
機能
ON-OFFスイッチ付
LED色
赤
耐用寿命
2年
点滅数(回/分)
90
LED使用数(個)
6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)
85×85×275
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約130
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)
約192
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約85×175
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約59
LED使用数(個)
4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)
約150
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約80×160
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
質量(g)
約72
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約91×91×245.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)
W85×H174
質量(g)
約200
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色
赤4個
点灯方式
点滅
ソーラーパネル出力
0.24W
点灯時間
(無日照)約10日
材質(本体)
ポリカーボネート
トラスコ品番
756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)
約199
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約85×207
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約40
LED使用数(個)
4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ソーラー充電式で電池を取り換える必要がなくランニングコストもかかりません。
用途夜間の工事などに
仕様
カラーコーンカバー付
色
赤
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用
材質
PE
色
黄
高さ(mm)
285
質量(g)
約60
内径(Φmm)
(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。
LED色
赤、青
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約145
使用温度範囲(℃)
-20~65
電源
Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W
寸法(幅W×高さH)(mm)
74×154
電池寿命(時間)
約96
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)
DC6
形状
円筒形
光源
LED
LED使用数(個)
15
高さ(mm)
99
使用乾電池
単3形4本
点灯方式
手動
動作
回転・点滅
連続点灯時間
72時間