工事現場 ゴミ箱のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「工事現場 ゴミ箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「廃材 ボックス」、「ゴミ袋 自立」、「トラッシュボックス」などの商品も取り扱っております。
どこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。補強板入りなので、床を傷つけません。片手で持てるヒモの長さです。強力スプリングでしっかり自立。土のう袋にピッタリ。
用途現場でのゴミ回収やアウトドアに。 商品タイプ 本体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。 材質 PVC クレイ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 本体
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。 材質 耐候材入ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場でのゴミ回収やアウトドアにどこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。強力なスプリングでしっかり自立します。
商品タイプ 本体+フタ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 半開 表面処理 亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質 ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm) 50 芯材 FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。 コンパクトに折りたたんで収納。 折りたたみ時はバックルでカチッと固定。 現場でのごみの収集に。 資材や道具の運搬・収納に。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。 材質 (基布)PE、(ベルト)PP RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 本体
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力コイルスプリングによりしっかりと自立、作業効率UP! 軽量設計と付属バックル固定により省スペース収納!
用途増改築の資材、廃材入れ、抜き草や落ち葉拾い等、イベントやレジャーにも最適 材質 オックスフォード・PEコーティング・ナイロン・PP グリーン 耐荷重(kg) 約15 商品タイプ 本体
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式でコンパクトに収納
仕様 600×900mm専用 質量(kg) 2.5
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。 容量(L) 650(45Lゴミ袋14個相当) 仕様 ノンクロム、鉛フリー仕様。メッシュタイプ トラスコ品番 228-0256 形状 角形 材質/仕上 スチール/溶融亜鉛メッキ 質量(kg) 25 シルバー 高さ(mm) 900 種類 集積保管庫 奥行(mm) 700 間口(mm) 1100 線径(Φmm) 3.2 均等荷重(kg) 30 網サイズ(mm) (下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25 扉寸法(mm) (中扉)800×440 フタの種類 オープン式 商品タイプ 本体+フタ
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理 ユニクロメッキ 脚高(mm) 97
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルな丸型屑入です。 脚は樹脂製なのでサビず、タイルなどの床面を傷めません。
用途ゴミ箱、屋外用 容量(L) 65 質量(kg) 約3.9 上径×下径×高さH(mm) 433×343×630 材質 網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂 プレート寸法(mm) (幅×高さ)270×110 脚高(mm) 30 商品タイプ 本体
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用しないときは、たたんでコンパクトに収納。コンパクトに折りたためるので携帯に、片付けに便利。中身が空でもしっかり自立
材質(本体) ナイロン/PEコーティング 商品タイプ 本体
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。 使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに
材質 本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・超軽量!楽々設置! 重量約5.3kgで持ち運びらくらく!手で組み立てられる楽ちん構造! 使用しないときはコンパクトにたたんで収納可能! (4か所を蝶ネジで固定していただく仕様です。ネジを留めたまま折り畳む事はできません。) ・たっぷり入って衛生的! 45Lのゴミ袋を7~8袋入れることができます!野積みすると不衛生ですが 収集日までボックス内に仮置きすれば衛生的で見た目もキレイ ・細メッシュで鳥害をガード メッシュ部分には防鳥ネットを使用! 約4mmにきめ細かい網目でカラスのくちばしもブロック! ゴミをしっかりガードします。 ・ネットを被せる手間がいらない ネットをおさえるおもりや、めくれてカラスが入る心配はありません。 ゴミBOXなら組み立てて蓋をするだけ! ・蝶ネジ止めで折りたたみ式のデメリットであるぐらつきを最大限に軽減。 組み立て時も工具要らず。
用途一般家庭だけでなく、イベント時のゴミの一時保管にも。 容量(L) 約370(45Lゴミ袋7~8個分) 材質 フレーム:アルミニウム、ネット:ポリエチレン 質量(kg) 約5.3 組立寸法(mm) 幅:約970、奥行き:約480、前高さ:約720、後ろ高さ:約870
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利です。園芸作業全般用です。たためばコンパクトに収納できます。スプリング内蔵で自立します。庭掃除時のゴミ箱として最適です。土・肥料などの混合などにも使用できます。
用途万能バケツ。 仕様 撥水加工で丸洗い可能 材質 PVC
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。 使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。 仕様 ショルダーベルト別売 材質 合成繊維 耐荷重(kg) 5まで
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用時はバネの力で立ち上がります。両サイドにバックルが付いていますので、立ち上がり時のバネをしっかり押さえ、使わない時はカチッとロックでき、コンパクトに収まります。
用途工具・部品の収納に。作業時に出たゴミの回収に。 仕様 バケツ内側撥水加工 材質 ポリエステル 収納量 15kgまで 2018年トラスコ掲載ページ 4 2258
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)