工事用 ヘッドライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「工事用 ヘッドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式ledヘッドライト」、「作業用 ヘルメット ヘッドライト」、「ヘッドライト 日本製」などの商品も取り扱っております。
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 材質(本体) アルミニウム合金 照光方式 投光 本体質量(g) 109 全光束(Lm) 強:350/弱:100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×45×44 保護等級 IPX7 光源 LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱 光源色 電源タイプ 電池式 耐水性 IPX7 色(本体) 明るさ(Lm) 強:350/弱:100 照射角 90° 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m) 34 取扱説明書 連続点灯時間(時間) 強:1.3/弱:7 最大点灯時間 強:1.3時間/弱:7時間
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 付属品 オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル セット内容 本体、充電池 外形寸法(mm) 38×87×55 本体質量(g) 100 光源 白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K) 5000~8300 照射モード ワイド 光学系 コリメーターレンズ 防水仕様 WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 落下衝撃(m) 2
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合 スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF 質量(g) 371 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×60.5×62 使用電池 リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能 IP65 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:1500 明るさ(Lm) 光源(約)1500~60 照射距離(m) 最大:(約)255 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8.5~96 落下耐久(m) テスト:2
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm) 1000(High)/450(Mid)/20(Low) 連続点灯時間(時間) 3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅) 保護等級 IPX4 仕様 【白熱電球相当】70W 材質 樹脂 電源 リチウムイオン蓄電池 充電時間(時間) 約4 電源タイプ 充電式 光色 昼光色 照射角度(°) 100
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 付属品 オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容 本体、電池ボックス 外形寸法(mm) 38×87×55 本体質量(g) 118 光源 白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K) 5000~8300 照射モード ワイド 光学系 コリメーターレンズ 電源タイプ 乾電池式 防水仕様 WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 落下衝撃(m) 2
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合 スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF 質量(g) 324 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69.1×47.6×41.8 使用電池 リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能 IP65 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:700 明るさ(Lm) 光源(約)700~110 照射距離(m) 最大:(約)171 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 15~93 落下耐久(m) テスト:2
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。ヘッド部は、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモードに移行します。ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載しています。
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 電源タイプ 充電式 電球の種類 LED
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 電球の種類 LED 材質 ABS 寸法(mm) 230×75×50 質量(g) 125(電池含まず) 全光束(Lm) 強:500/弱:150 保護等級 IP44 使用電池 単3形乾電池×3(電池別売) 点灯方式 強/弱/点滅/OFF 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 強:500/弱:150 照射距離(m) 約128 取扱説明書 連続点灯時間(時間) 強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間 最大点灯時間 強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
付属品 - トラスコ品番 244-0850 本体質量(g) 約178(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 単3アルカリ電池×2本 電源タイプ 電池式 光束(Lm) ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1955-23 照射距離(m) ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時) コード長さ(m) 1.2 能力 照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m) 適合バッテリー リチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815) 質量(kg) 0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。 全光束(Lm) 約350(最大時) 電源タイプ 充電式 付属品 USB Type-C 充電ケーブル 質量(g) 70 センサー 赤外線センサー(スイッチにて切り替え可) 点灯方式 COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し) 電源 USB充電 防水仕様 生活防水 サイズ フリーサイズ 電球の種類 LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

旧モデルPH738からのマイナーチェンジで、明るさ、点灯時間ともに向上。 高出力の明るさ400ルーメンでありながら重さわずか99gの軽量設計で首の疲れを軽減。
用途夜間作業、暗所作業 電球の種類 LED 明るさ(Lm) スポット-ハイ:400、スポット-ロー:65、ワイド-ハイ:85、ワイド-ミドル:45、ワイド-ロー:20 電源タイプ 充電式 点灯時間(時間) スポット-ハイ:9、スポット-ロー:14、ワイド-ハイ:6、ワイド-ミドル:12、ワイド-ロー:22 照射距離(m) 110 保護等級 IP44 ブラック 材質 ABS、ナイロン 耐衝撃性 2m
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0883 本体質量(g) 約167(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1954-97 照射距離(m) ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 2(強)/8(中)/50(弱)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm) 150-75 材質 本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g) 60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 690×400×440 保護等級 IPX3 光源 3W COB LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱/点滅 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 75~150 照射角 107.8度 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IP-X3 照射距離(m) 約22 取扱説明書 (1.6MB) 電球の種類 LED
1台
599 税込659
当日出荷

大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9 仕様 性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております 付属品 本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書 保護等級 防沫型IPX4 光源 白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト) 使用電池 単3形電池×3本 耐衝撃性 2m 電源タイプ 電池式 防水性 防沫型IPX4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類 LED 付属品 ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体:51(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×30×38 保護等級 IPX5 光源 センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯 使用電源 アルカリ単3形乾電池×1本 使用電池 単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃) -5~40 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40 明るさ 全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン 防水保護等級 IPX5 点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間 照射方式 ノーマル&ワイド 最大点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Nicron(ニクロン)高輝度ヘッドライト
明るさ最大900ルーメン(照射距離200m)。USB充電式18650Li-ionバッテリー※充電用ケーブル付属。明るさ5段階、点滅2種類機能搭載。
電球の種類 CREE社製LED 付属品 USBケーブル 材質 超硬アルミボディ 質量(g) 325 電源 USB充電 保護等級 IP68 機能 ハイパワー900LM+高速点滅&SOSフラッシュ(ボタン長押し) 使用電池 USB充電/18650Li-ion電池内蔵 電池 18650Li-ion電池内蔵 防塵防水性能 IP68レベル(防塵、0.2気圧防水機能) 電源タイプ 充電式 光束(Lm) 強:900/弱:15 明るさ(Lm) 強:900/弱:15 使用時間(時間) 強:5時間程度 照射距離(m) 200 最大点灯時間 強:5時間程度
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に 電球の種類 LED 全光束(Lm) 【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW) 電源タイプ 充電式 使用電池 専用充電池 連続点灯時間(時間) 【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時 保護等級 IPX3 使用電球 【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED 使用環境温度(℃) 5~40 充電時間(時間) 最大約2.5(空→フル充電)(目安) 入力電圧(V) DC5(充電プラグ) 入力電流(A) 1(充電プラグ) 質量(g) 70 バッテリー リチウムポリマー電池※交換不可 セット内容 充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1 バッテリー容量(mAh) 1200 バッテリー電圧(V) DC3.7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。 電球の種類 LED 質量(g) ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45 規格 防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 電源 単3形乾電池×1本 全光束(Lm) 約100(HIGH)/50(LOW) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (ホルダー装着時)約95×75×55 最大径(Φmm) (ライト本体)約26 保護等級 防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 使用電球 1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可 使用電池 単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃) 5~40 電池寿命 (目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 約100(HIGH)/50(LOW) 最大点灯時間 (目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
2,798 税込3,078
当日出荷