工事用 吹き流しのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
80件の「工事用 吹き流し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吹き流し 旗」、「吹流し金具」、「風向計」などの商品も取り扱っております。
開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。 紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして 長さ(mm) 1200 付属品 カラビナ 材質 (本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ 緑/白 径(Φmm) 300
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認。 風洞試験により、平均的な目安を確認しております。 4隅穴加工により設置も便利。
材質 PPボード 寸法(mm) 300×500
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm) 1200 緑/白 径(Φmm) 300
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

風の向きを判断する吹き流し! 雨水を弾く生地を使用し、取付が簡単です!
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場用の吹き流し 材質 ポリエステル 寸法(mm) 300Φ×1200
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

グリーンクロス吹き流し標識
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。 取付方式 ビス(別売) 材質 ポリプロピレン製 仕様 穴4箇所・角R 厚さ(mm) 約1 取付穴径(Φmm) 3
1枚
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式 穴4 材質 クリーンエコボード 仕様 (四隅)Φ4mm穴×4 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 600×450 質量(g) 200
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

ユニット安全吹流し
寸法(mm) Φ450×2850 トラスコ品番 739-4225 材質 綿/ナイロン
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。
材質 ポリエステル、(口径芯材)樹脂 材質(ロープ) クレモナロープ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm) 1200 材質 ポリエステルタフタ 緑×白 直径(Φmm) 300 質量(g) 214 材質(ひも) クレモナ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

吹き流し金具をグレードアップ! 新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。 また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。 吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用 仕様 防錆、縦・横360℃回転 セット内容 金具本体、キャップ、巻き付き防止金具 材質 取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄 寸法(mm) 60Φ×150 素材色(シルバー) 質量(g) 700 対応寸法(mm) 単管48.6(ピン付き不可)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合 Φ48.6単管用 材質 スチール 高さ(mm) 100
1個
7,488 税込8,237
当日出荷

ユニット吹流し金具
吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。
寸法(mm) 200×54Φ(内径)※回転部除く トラスコ品番 739-4098 材質 鉄(ユニクロメッキ) 質量(kg) 0.81
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

トーグ安全工業吹き流し
風速を確認することができます。
1枚
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 反射式 材質 メッシュポリエステル、反射シート(白) 寸法(Φmm) (藤枠)20 加工 縫製 直径×長さL(Φmm×mm) 670×2000 メーカー商品コード 532511
1枚
53,980 税込59,378
16日以内出荷

取付方式 穴4スミ 材質 エコユニボード(穴4スミ) 質量(g) 170 エコマーク認定 認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 600×300×1
1枚
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ロープとの接続部分が回転しポール(単管)に絡みません。
寸法(mm) 235×Φ57 トラスコ品番 481-2484 材質 スチール 質量(kg) 1.5
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品 キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質 スチール 適合幅(mm) 1000、1300、1500
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷