- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 工事用 照明器具のおすすめ人気ランキング
工事用 照明器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新583件の「工事用 照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘導灯 B級 BL型」、「廊下照明」、「仮設照明」などの商品も取り扱っております。
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
定格電力(W)
7
電球の種類
LED
仕様
二重絶縁
色
昼白色相当
タイプ
標準タイプ
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
全光束(Lm)
500
定格寿命(時間)
40000
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
7W電球形LEDランプ
電球
LED
電線仕様-種別
2PNCT
色温度(K)
5000
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
電線仕様-心数(C)
2
LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。
各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
保護等級
IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)
材質
ポリカーボネート、シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-25~+45
適合機種
40形直管LED(形式:LS1200)
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様
キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ
屋外型
色温度(K)
5000
寿命
50000時間
フック全長(mm)
176
プラグ形状
ポッキンプラグ
光色
昼白色
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電球の種類
LED
フック内径(Φmm)
50
Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
定格消費電力(W)
30
光色
昼白色
色温度(K)
6000
パイプ径(Φmm)
45
保護等級
IP63
全光束(Lm)
3000
色
パイプ:透明
材質(キャップ)
ABS
本体寸法(mm)
1200×45×45
関連資料
(0.58MB)
取扱説明書
(1.75MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品
LEDランプ
寸法(mm)
250
口金
E26
最大口開き(mm)
80
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)
60
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防噴流タイプ
LED寿命(時間)
約40000
適合ランプ
TK-LED200LP
特殊用途
防水
最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質
【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
寸法(mm)
152×188×43.5
質量(g)
550
消費電力(W)
22
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2
光源
SMD
モード切替
ON-OFF
色温度(K)
6000~6500
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
2400(最大値)
防水性
IP65(水中使用不可)
電球の種類
LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質
【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
寸法(mm)
204×251×43.5
質量(g)
830
消費電力(W)
45
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2
光源
SMD
モード切替
ON-OFF
色温度(K)
6000~6500
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
5600(最大値)
防水性
IP65(水中使用不可)
電球の種類
LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。
芯数
2
電線仕様
VCT0.75×2C
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋外
電球の種類
レフ球
特殊用途
防雨
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)
2.7
質量(kg)
1.3
材質(本体)
ポリカーボネート(白色)
奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品
保証書付取扱説明書
電圧(V)
AC100-242 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)1250×58×80
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
タイプ
クリップタイプ
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線仕様-種別
2PNCT
仕様
二重絶縁
電線太さ(mm2)
0.75
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋外用
特殊用途
防雨
節電約10%の仕様です。
電源(V)
110
定格寿命(時間)
2000
ビームの開き(°)
45
電球形状
レフランプ
電球の種類
白熱電球
連結コンセント付。
使いやすいクリップタイプ。
ソケット部に回転式ターンスイッチ付。
フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途各種屋内の作業現場の照明に。
定格消費電力(W)
36
電球の種類
蛍光灯
使用場所
屋内
コード長さ(m)
5
電源タイプ
電源コード式
付属品
蛍光灯36w
質量(g)
680
タイプ
クリップ式
定格電圧(V)
100
口金
E26
適合品番
36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)
寸法(幅W×長さL)(mm)
118×255
芯数
2
クリップ幅(mm)
70
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。
消費電力(W)
10
電球の種類
LED
設置場所
屋外
特殊用途
防雨
フック
フック付
トラスコ品番
390-9603
質量(kg)
1.7
タイプ
屋外型(防雨型)
電源(V)
100
コード長さ(m)
5
耐水性
防雨タイプ
光束(Lm)
1000
明るさ(Lm)
1000
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)
ー10℃~40℃
定格電圧(V)
100
保護等級
IP54(本体のみ)
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
3極防水プラグ
使用場所
屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
120
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)
83
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体)
ポリカーボネート(白色)
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)
1.5
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内、屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
セード全体が明るく点灯。
廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。
工具を使わず簡単取り付け。
LED一体型(交換不可)。
消費電力(W)
6.2
仕様
保証書付取扱説明書在中
幅(mm)
106
高さ(mm)
167
質量(g)
270
奥行(mm)
106
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED×16灯(交換不可)
使用場所
屋内
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品
ダミースターターP形 (口金:P21)
材質
PC、銅
質量(g)
約190
形式
40W形
定格電圧(V)
100~240
口金
G13
定格消費電力(W)
15
全光束(Lm)
2300
直径×長さL(Φmm×mm)
29×1198※ピン含まず
点灯方式
グロー式
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
150
取扱説明書
(3.0MB)
演色指数(Ra)
Ra80
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)
(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
昼光色
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…450、ネジ…550