工事用コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
227件の「工事用コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Fケーブル コンセント」、「テーブルタップ 部品」、「電気コンセント接続」などの商品も取り扱っております。
1個
539 税込593
当日出荷

形状 平刃タイプ ホワイト 種類 露出コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15
1個
749 税込824
当日出荷

形状 抜止タイプ ホワイト 種類 露出コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 結線方式 ねじなし端子式
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様 ダブルコンセント締端子式 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線 Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト 種類 露出コンセント
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付です。 前面にリリースボタンを装備しており、本体を固定したまま電線の取り外しができます。
用途仮設用。設備工事用。 極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 361-6746 質量(g) 120 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm) 117×46×23 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷

結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。
用途仮設用。 設備工事用。 極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ トラスコ品番 355-8002 質量(g) 120 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm) 117.0×46×23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷

家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業
用途過負荷保護専用 電線長さ(m) 0.5(極太ソフト電線) 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内 仕様 電源ランプ有 トラスコ品番 814-7469 質量(kg) 0.23 タイプ 屋内型 定格電流(A) 15(連続使用) 定格周波数(Hz) 50/60 電線仕様-芯数 2 過負荷電流定格 16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断 電線仕様-太さ(mm2) 1.25
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の前面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
519 税込571
当日出荷

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数 4 仕様 パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格 15A 125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 Φ1.6、Φ2
1個
519 税込571
当日出荷

極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ ブラック コンセント個数 1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト 種類 露出コンセント 極数 2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)2P 15A 125V 定格電流(A) 15 結線方式 ねじなし端子式
1個
829 税込912
当日出荷

1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 3 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
569 税込626
当日出荷

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 仕様 抜け止め接地ダブル、送り端子付 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類 電力ケーブル 規格 JIS C 3342 適合規格 <PS>E 定格電圧(V) 600 シース厚(mm) 1.5 定格温度(℃) 60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
889 税込978
当日出荷

種類 ボディ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 寸法A(mm) 75 寸法B(Φmm) 46 適合電線 ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2) 1.25・2
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式 ミルキーホワイト 適合電線 Φ1.6、Φ2
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)