工事用ソーラーライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
120件の「工事用ソーラーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラ外灯」、「ソーラー街路灯」、「工事看板 ライト」などの商品も取り扱っております。
人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類 LED 設置場所 屋外 センサー感知方式 人感 設置方式 クランプ 保護等級 IP65 バッテリー Li-ion 3.7V/7200mAh ソーラーパネル出力 6W 電力(W) 10 色温度(K) 6000 全光束(Lm) 1080 (10W点灯時) 照射角度(°) 70 人感センサ検出距離(m) 15(水平180度) 点灯方法 常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯 連続点灯時間(時間) 常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回 充電時間(時間) 6~7 (季節・日照条件により変動) 質量(kg) 1.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×35×250 使用環境温度(℃) -20~45 付属品 単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用) 灯数 1
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約130 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×150 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制 仕様 自在金具付 高さ(mm) 161 径(Φmm) 80 LED色 赤/緑
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g) 約150 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約80×160 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。 材質 アルミ合金 寸法(mm) 566×182×63 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 12(100%点灯時) 使用温度(℃) -15~+45 保護等級 IP65(耐塵防噴流型) 色温度(K) 5000 保証期間 2年 光束(Lm) (器具)2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (6.24MB) グリーン購入法 適合 高さ(m) (取付)3~5 適合ポール径(Φmm) 48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応) バッテリー容量(Wh) 89.6
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)増設用ライト 50W TK-50WKL
メーカーオリジナルソーラー発電システム(品番;TYH-5JB)に適用。 工事不要で、ライト増設が簡単に実現されます。 ソーラーパネル1枚で2ヶ所を点灯、省コスト化も期待できます。
用途0 適合 適用ソーラーパネル:TYH-5JB 、適用分岐コード:TYH-35H 、適用延長コード:TYH-3M セット内容 LEDライト 材質 アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg) ロット:約11 質量(g) 約920 規格 ロット数:10台入り コード長さ(m) 約1.2 全光束(Lm) 3800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約211×200×31、ロット:約455×240×240 発光色 昼光色 保護等級 IP65 色温度(K) 6500-7000 効率 50W RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm) W85×H174 質量(g) 約200 電源 ニッケル水素 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色 赤4個 点灯方式 点滅 ソーラーパネル出力 0.24W 点灯時間 (無日照)約10日 材質(本体) ポリカーボネート トラスコ品番 756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg) 約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m) 10/本 電源 ニッケル水素 連続使用時間 約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個) 20/本 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法 交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷

ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途広範囲を感知 電球の種類 LED 設置場所 屋外型 消費電力(W) 10 付属品 パイプ取付金具、角度調整用工具 質量(kg) 1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 275×35×196 バッテリー リチウムイオン3.7V 8000mAh 色温度 6000K 照度(Lx) 1m:470(100%)、1m:120(25%) 充電時間(時間) 5 センサー感知範囲 水平180度<有効距離>15m(最大) 演色指数(Ra) Ra81 定格光束(Lm) 1080 点灯回数 連続/約200回(100%センサー感知点灯) 連続点灯時間(時間) 12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間) 10(夜間のみ) トラスコ品番 854-7656 質量(kg) 2 長さ(m) 10 寸法(Φmm) 22 機能 夜間自動点滅機能付 点灯方式 交互点滅・同時点灯 LED使用数(個) 24
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷

仕様 自動点滅器内蔵 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 75 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。 LED色 赤、青 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約145 使用温度範囲(℃) -20~65 電源 Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W 寸法(幅W×高さH)(mm) 74×154 電池寿命(時間) 約96 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g) 約192 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約85×175 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約59 LED使用数(個) 4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制 仕様 自在金具付 高さ(mm) 161 径(Φmm) 80 LED色 赤/青
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる! セット内容 製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g) 約285 電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm) 約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×98×175 保護等級 IP65相当(完全防水ではありません) 色温度(K) 6500 保証期間 製品到着後1年間 センサー感知方式 明暗、人感 設置方式 クリップ 設置場所 屋外 動作温度(℃) -10~40 灯数 45灯 点灯時間 常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時) 点灯回数 <満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 電球の種類 LED
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません) 電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
LED色 赤/青点滅 仕様 無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯 材質 (本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン 質量(g) 175 寸法(Φ×高さH)(mm) 約480×170 光源 超高輝度LEDx4灯 使用電池 ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本 点滅 赤青交互点滅 メーカー商品コード 620321
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス セット内容 LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス 寸法(mm) ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱 質量(kg) ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱 角度(°) 探知:約120 コード長さ(m) ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25 全光束(Lm) 3800(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47 発光色 昼光色 保護等級 IP65 色温度(K) 6500-7000 使用電池 グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V) センサー感知方式 LED人感センサーライト 点灯方式 光センサー+人感センサー 設置方式 自立式スタンド 充電時間(時間) 約6-8 検出距離(m) 探知:6~8 LED チップ:COBタイプ/120粒 設置場所 屋外 モード 点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回) 充電方式 a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。) 効率 LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン RoHS指令(10物質対応) 対応 点灯時間 フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上 電球の種類 LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。 材質 ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート 幅(mm) 80 高さ(mm) 141.5 質量(g) 140 電源 ニッケルカドミウム単四蓄電池 光源 高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。 点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。 昼夜 輝度自動切替機能付。 充電不足警告LED付。 高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。 防滴構造。
仕様 無日照/10日間 質量(kg) 約1.3 電源 (太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh 照光方式 点滅、回転切替付 寸法(Φ×高さH)(mm) 260×320 LED使用数(個) レッド30、ブルーグリーン10
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容 センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約2.0 定格周波数(Hz) 50/60 使用電球 白色LED 使用環境温度(℃) 5~40 検知方式 赤外線検知方式 設置場所 室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性 IP44(防沫型) 点灯時間 約30秒 電球の種類 LED 検知エリア (センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)