- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 工事用パネルのおすすめ人気ランキング
工事用パネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新585件の「工事用パネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設 パネル」、「フラットパネル」、「パネル」などの商品も取り扱っております。
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可
肉厚(mm)
0.8
有効幅(mm)
500
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可
肉厚(mm)
0.8
有効幅(mm)
540
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)
シルバー
仕様
ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品
吊り下げリング・取扱説明書
材質
フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
取扱説明書
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品
吊り下げ用ひも 1本
材質
フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法
適合
広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。
美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。
長さ(mm)
845
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
12.5
基材
MDF
加工
長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面
天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質
前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)
アルミ
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
パネルへの直接印刷。UVインクを使用するため、軒下設置(耐水性なし)でもOK。
POP用発泡パネルは、屋内用販促物で使用する軽量素材。素材への直接印刷で仕上がりは非常に鮮明です。
用途屋内用
材質
POP用発泡パネル
厚さ(mm)
5
インク
UV紫外線硬化
耐候性
2年
サービス分類
オーダー・加工
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)
シルバー
仕様
4辺前開き式フレーム・ロック機構付
付属品
バックスプリング・吊り紐・取扱説明書
材質
フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)
20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
取扱説明書
さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。
仕様
前開き式アルミフレーム(屋内用)
付属品
吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ)
材質
(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂
グリーン購入法
適合
フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品
壁掛け用の紐1本
材質
前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)
アルミ
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
材質
本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/パネル部:ポリプロピレン
付属品
ワンタッチ落とし棒(標準2個)、100角クランプ(2個)
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。
つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。
単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。
鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。
落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。
ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
高さ(mm)
(パネル)2000、(柱)2000
タイプ
片開き
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品
吊り下げ用テグス1.2m
材質
パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)
5
枠厚(mm)
9mm
グリーン購入法
適合
30mmの幅広フレーム。大型パネルに似合います。
ピュアパネルはワイド30に樹脂キャップを取り付けた仕様です。
仕様
前開き式アルミフレーム(屋内用)
付属品
吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1サイズ以上)
材質
(背板)PP樹脂版、(透明板)ペット樹脂版
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)
約300
タイプ
継ぎ目なし
仕様
織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他
ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリプロピレン
質量(g/m2)
目付け/114
材質(ハトメ)
アルミ
引張強度(N/3cm)
初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性
耐候、防炎
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。