- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 工事用仮設 照明のおすすめ人気ランキング
工事用仮設 照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新167件の「工事用仮設 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事現場用照明」、「仮設照明」、「作業用電球」などの商品も取り扱っております。
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)
0.75
電線仕様-芯数
2
電源(V)
100
フック
フック付
設置場所
屋外
耐水性
防雨タイプ
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
質量(kg)
1.0(テープライトのみ)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
900/m
保護等級
防雨
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
30000
電球の種類
LED
100V直結で最大50mまで使用可能
5m、10m、20mの連結で長さ調整可能
省エネ設計で消費電力6W(/m)
低発熱で高い安全性
屋内・屋外使用可能
防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明
消費電力(W)
6/m
色温度(K)
6000
質量(g/m)
130
間隔(mm)
チップ:32.6
J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転!
使いやすい角度で使用できます。
連結コンセント内蔵
消費電力(W)
32
電球の種類
蛍光灯
使用場所
屋内用
コード長さ(m)
5
電源タイプ
電源コード式
芯数
2
付属品
スパイラル蛍光球36W(屋内用)
トラスコ品番
851-4031
質量(g)
690
口金
E26
寸法(幅W×長さL)(mm)
110×250
機能
連結コンセント付
接続コード
5m
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様
キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ
屋外型
色温度(K)
5000
寿命
50000時間
フック全長(mm)
176
プラグ形状
ポッキンプラグ
光色
昼白色
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電球の種類
LED
フック内径(Φmm)
50
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1400(両面合計)
保護等級
防水
電球の種類
LED
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質
(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)
100
色温度(K)
6000
電線仕様
VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性
完全防水タイプ
LED寿命(時間)
30000
照射角
120度
防水性
IP68
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)
約240×230
質量(g)
1050
切替方式
明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格消費電力(W)
75
定格入力電圧(V)
100~120
芯数
2
色温度(K)
約6000
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
8500/6000
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)
1.5
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内、屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
適合電線
600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル
適合
【導体太さ】 。単線/1.6/2.0mm 。より線/2mm2
材質(本体)
フェノール樹脂
口金
E26
ケーブル長(mm)
約160
ソケットサイズ(mm)
Φ36×約42
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。
LED仕様で約40000時間の長寿命。
瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W)
90~260
電球の種類
LED
全光束(Lm)
(最大)41000
寸法(mm)
1416×1226×1491~3200
質量(kg)
約22.5(収納ケース含む)
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
(AC)100~240
芯数
2芯・3芯兼用
使用環境温度(℃)
-10~40
素子
(発光)白LED
効率
(発光)158Lm/W
使用環境湿度(%)
95RH以下
調光方式
調光ボリューム
1台
¥449,800
税込¥494,780
11日以内出荷
スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用
電線仕様
母線:VCT2C×2.0sq
コネクタ
両端末防水:125V2P15A
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)
240×230(電球込み)
質量(g)
870
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格消費電力(W)
50
定格入力電圧(V)
100~120
色温度(K)
6500
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
5800
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
夜間工事や仮設工事はもちろん、建屋内外やイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯300W以上の明るさ!!
消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100
電線長さ(m)
5(ポッキンプラグ付き)
色温度(K)
5000
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内・屋外
定格光束(Lm)
5560
電球の種類
LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明
仕様
三脚式
材質
本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×610×1050~1380
使用場所
屋内・屋外用
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!!
簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種
交換球:LFC-15W-50K(13115)
質量(g)
610
消費電力(W)
14.9
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
定格電流(A)
0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×108×223
電線長さ(m)
1.5
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様-種別
VCTF 0.75mm2×2心
色温度(K)
5000
照度(Lx)
直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m)
使用環境温度(℃)
-10~40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.8(100V)
光源寿命
40000時間
LED
15W
使用場所
屋内外(簡易防雨型)
入力電圧範囲(V)
AC90~110
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
簡易防雨型 IPX1~2相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1800
電球の種類
LED
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類
SMD LEDチップ 96個
保護等級
IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)
消費電力(W)
20
付属品
ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個
材質
ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m
寸法(mm)
685×40×42
質量(g)
357
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
3
光源
SMD LEDチップ 96個
色温度(K)
6000
電源タイプ
AC式
明るさ(Lm)
1700
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
定格消費電力(W)
30
光色
昼白色
色温度(K)
6000
パイプ径(Φmm)
45
保護等級
IP63
全光束(Lm)
3000
色
パイプ:透明
材質(キャップ)
ABS
本体寸法(mm)
1200×45×45
関連資料
(0.58MB)
取扱説明書
(1.75MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
コード長さ(m)
5
材質
ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
845×738×880~1,850
保護等級
IP65
芯数
2芯・3芯兼用
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)
83
電源タイプ
3極防水プラグ
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
110
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED