- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 工事用回転灯のおすすめ人気ランキング
工事用回転灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新114件の「工事用回転灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型回転灯」、「黄色 回転灯」、「工事用 点滅ライト」などの商品も取り扱っております。
環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。
点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。
昼夜 輝度自動切替機能付。
充電不足警告LED付。
高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。
防滴構造。
仕様
無日照/10日間
質量(kg)
約1.3
電源
(太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh
照光方式
点滅、回転切替付
寸法(Φ×高さH)(mm)
260×320
LED使用数(個)
レッド30、ブルーグリーン10
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
NETIS登録商品(KK-110043-A)クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。
3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。
点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。
ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。無日照でも約7日間は使用可能です。
インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。
パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
用途工事現場の注意喚起として。
点灯時間
(無日照)約7日
仕様
強制充電用ACアダプター付
電源
4.5Ahバッテリー/AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(頭部)340×200×330
機能
ON-OFFスイッチ、昼夜輝度自動調節機能、バッテリーインジケーター
点灯方式
3種類×文字3種類
ソーラーパネル出力
10W
LED
アンバー・64個、赤・28個、緑36個
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
NETIS登録商品(KK-110043-A)。
ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。
LEDと特殊レンズで明るく斜めからでも良く見えます。
無日照でも約6日間点灯可能です。
過充電・過放電防止回路付きです。
用途工事現場の注意喚起として。
LED色
アンバー24個・青6個
点灯時間
(無日照)約6日
仕様
取付用ボルト、ナット付
寸法(mm)
W262×H309×D170
質量(kg)
約1.3
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、昼夜輝度自動調節機能付
点灯方式
点滅/回転点滅
ソーラーパネル出力
1.5W
防水保護等級
IP65
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-10~60
充電時間(時間)
約16
充電池タイプ
Ni-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間
20ミリ秒
点滅数(回/分)
110±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付です。三脚付です。
用途夜間の工事現場などに。
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900)
質量(kg)
9
LED使用数(個)
赤80・青20・白(センターフラッシュ)4
メーカー商品コード
1109500402
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
材質
ポリカーボネート、PE
質量(kg)
1.3
電源
ソーラーパネル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×170×309
機能
昼夜輝度自動調整
点灯方式
回転点滅、ソーラー式
動作
(無日照)約6日間
LED使用数(個)
アンバー×24、青×6
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
仕様
ソーラー式警告灯
トラスコ品番
854-7659
質量(kg)
1.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
260×320
LED使用数(個)
赤30個、青緑10個
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
商用電源の供給できない場所でも使用できるソーラー式の大型回転灯。
ソーラーパネル・バッテリーを一体化により、軽量・小型化。
電圧確認スイッチでバッテリー残量が確認できます。
用途工事現場の注意喚起
質量(kg)
約8(専用三脚は含まず)
直径(Φmm)
600
タイプ
ソーラー
奥行(mm)
最大250
光源
高輝度LED×120個(赤64/青48/白8)
LED色
赤/青/白
バッテリー容量(Ah)
5
バッテリー電圧(V)
DC12
充電時間(時間)
約5(消灯状態~100%満充電まで)
動作時間
無日照動作日数:通常モード/約9日間(1日24時間使用)、ecoモード/約12に置換(1日12時間使用)
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命
(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質
(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)
500(電池除く)
電源
単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質
グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)
約0.9
定格電圧(V)
DC12~24
コード長さ(m)
4.5
電球
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
より明るく、多彩な表示で視認性向上
矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ
特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー
材質変更と内部構造の見直しで強度向上
ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず
持ち運び、設置は簡単
簡単操作
仕様
ソーラー・バッテリー:一体型、点灯パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ
質量(kg)
約8(本体のみ)
電源
鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター)
本体寸法(mm)
600×600×250(最大)
表示部
フィン表示部×8
機能
昼夜輝度調整オート機能
LED色
赤、緑、白
ソーラーパネル出力
高効率結晶セル/17.5V/4.5W
充電時間(時間)
AC:約5
動作時間
(無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。
表示素子
超高輝度LED 赤、緑、白
1セット
¥119,800
税込¥131,780
91日以内出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約130
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)
14
動作温度範囲(℃)
-20~50
音圧レベル(dB)
最大95(音量調節不可)
閃光速度(min-1)
120±10
検知距離(m)
0.5~6
保護等級
IP43相当
質量(kg)
約7
仕様
【音声切替】4チャンネル
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)
W85×H174
質量(g)
約200
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色
赤4個
点灯方式
点滅
ソーラーパネル出力
0.24W
点灯時間
(無日照)約10日
材質(本体)
ポリカーボネート
トラスコ品番
756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
全スケルトン仕様による新感覚商品
パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認
発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能
ホルダー取付可能!
視認性300m以上
材質
強化プラスチック
寸法(mm)
(レンズ部)Φ123
長さ(mm)
265
質量(g)
約470(電池含)
電源
単1×2本 3V 2P
LED
高輝度 8個
電池寿命
約1.5ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。
大型反射鏡を採用しており強力発光。
スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。
材質
グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート
質量(kg)
1.2
電球
白熱球 120V40W
コード長さ(cm)
45
コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質
(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS
質量(kg)
1.04
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源(V)
AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)
138×193
保護等級
IP44
回転数(回/分)
120~140
材質
ゴム部:TPR、本体:PC
質量(g)
125
電源
単4アルカリ電池×3個(別売)
径(mm)
100