- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 立看板/工事看板
- 工事用看板のおすすめ人気ランキング
工事用看板のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新491件の「工事用看板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通行規制 標識」、「工事標示板」、「工事中看板」などの商品も取り扱っております。
取付方式
スタンド式
材質
スチール
仕様
片面、鉄枠付、白板
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
全面反射タイプ仕様なので夜間のライトなどによる反射でより視認性を高めています。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容
お願い 御迷惑をお掛けして居ります工事中御協力をお願いいたします。
材質
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
(板面)550×1400/(本体)550×1550
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
無地のため自由なレイアウトが可能です。
枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容
無地
材質
鉄
質量(kg)
4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
建築工事に欠かせない看板標識です。油性ペンで書き込みできます。
用途建築現場等
取付方式
4隅穴
材質
ポリプロピレン
仕様
四隅に穴あり
寸法(縦×横)(mm)
400×500
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質
鉄板、プリズム高輝度反射シート
仕様
看板ガード付
色
蛍光ライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×1400
材質(枠)
鉄
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地
材質
鉄板、高輝度反射シート
色
蛍光ライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×1400
材質(枠)
鉄
いつでもどこでも1人で楽々撮影可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
シャフトが伸縮する事で撮影の調整が可能。
ボードを外すとカメ棒として使えます。
イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)
約190~730
社名を入力することができます。
工事名・期間をご指示ください。
文言を変更していただくことも可能です。
用途工事用立看板として。
文字内容
工事予告
サービス分類
オーダー・加工
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識
付属品
取付金具×6個
セット内容
1-C、116、117、115、118
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
7.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
1840×940
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式
スタンド式
タイプ
反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)
1400×550
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
400×500
質量(g)
280
多目的看板
用途板面に油性ペン、又はステッカー・シール等を貼り付け、オリジナルの看板の制作等に
奥行(mm)
約50
材質
(下地)反射板
仕様
自立式鉄枠付き
寸法(mm)
275×1400
RoHS指令(10物質対応)
対応
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識
取付方式
スタンド式
タイプ
反射型板面、鉄枠付き
板面(縦×横)(mm)
1400×275
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
エコマーク認定
認定
取付け方法
ビス止め
エコマーク認定番号
07 118 031
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)
約220~615
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様
裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
付属品
吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙
材質
ターポリン