- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 工事用黒板・ホワイトボード
- 工事用看板 スチールのおすすめ人気ランキング
工事用看板 スチールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新280件の「工事用看板 スチール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「迂回看板」、「工事用黒板 スチール」、「工事用標識」などの商品も取り扱っております。
耐水チョーク、タオル(25×23cm)付。暗線なし。
用途現場写真工事記録
タイプ
SGタイプ耐水グリーン
スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。
材質
スチール
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様
暗線入
付属品
白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別
緑色板面
質量(kg)
1.3
アルミ枠、スタンド、チョーク、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途現場写真工事記録
タイプ
SGタイプ暗線なし
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。暗線入(線幅1mm/5cm方眼)。
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)
約220~615
暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く)
付属品
黒板消し、チョーク(3本)
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
取付方式
スタンド式
材質
スチール
仕様
片面、鉄枠付、白板
特殊な表面加工と専用クレヨンで、雨の中はもちろん、水中でも使用できます。
付属品
ついたて、専用クレヨン、吊り金具2個
材質
耐水べニア
厚さ(mm)
20
新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。
用途工事用黒板
仕様
写りが鮮明な白線表示、チョーク2本・黒板消し・スタンド(カバー付)、全商品暗線入り
材質(本体)
木製
本体質量(g)
780
社名を入力することができます。
工事名・期間をご指示ください。
文言を変更していただくことも可能です。
用途工事用立看板として。
文字内容
工事予告
サービス分類
オーダー・加工
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
無地のため自由なレイアウトが可能です。
枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容
無地
材質
鉄
質量(kg)
4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
全面反射タイプ仕様なので夜間のライトなどによる反射でより視認性を高めています。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容
お願い 御迷惑をお掛けして居ります工事中御協力をお願いいたします。
材質
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
(板面)550×1400/(本体)550×1550
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。
書きやすい暗線入りです。
用途現場記録、写真撮影用の黒板
タイプ
耐水
付属品
専用黒板消し、耐水チョーク3本
材質
木
RoHS指令(10物質対応)
対応
全天候型は雨にも強く、急な天気の変化にも安心して使えます。
軽量で、持ち運びに便利な手提げタイプ。
雨の日以外は、チョークも使えます。
仕様
アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付
付属品
専用クレヨン、ホルダー
厚さ(mm)
5.5