工事看板矢印のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
106件の「工事看板矢印」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交通誘導 標識」、「誘導看板」、「保安用品」などの商品も取り扱っております。
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm) 450×900 材質 ABS樹脂
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用 寸法(幅W×高さH)(mm) 約750×450 材質 アルミ、PC、ABS、SPCC 質量(kg) 約4.0 使用電池 単1電池×2個(別売) LED色 点滅数(回/分) (点滅)80/(流動)60 LED使用数(個) 30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm) 900×550 仕様 矢印部分反射材使用 材質 高密度ポリエチレン 奥行(mm) (開脚時)480 ・(折り畳み時)80
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) 700×450×500、板厚2 仕様 持ち運び取っ手付き 種別 両面 材質 アルミ 質量(kg) 6.7
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴が空いており、風の影響を受けにくい。 折り畳み時にコンパクトになるので乗用車にも搭載可能です。 矢印部分に反射材を使用、夜間の誘導にはぴったりです。
用途規制・誘導 材質(本体) 高密度ポリエチレン 縦(mm) 約650 横(mm) 約600 脚寸法(mm) 約480(開脚時)/約90(閉脚時) 仕様 矢印部分のみ反射
1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。
材質 アルミ 厚さ(mm) 2
1枚ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚手の紙や重ねたメモも強力に固定できます。 両面使えて強力!
取付方式 マグネット 材質 焼結マグネット トラスコ品番 739-4853 寸法(mm) 46×33×7
1個
549 税込604
当日出荷

1枚ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導 寸法(幅W×高さH)(mm) 756×450 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 電池 単一電池2本(別売) 点灯方式 点滅/流動 LED 赤30個 点灯時間 約30時間
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

安価で・軽くて・丈夫 定番商品
寸法(mm) 450×900 材質 ABS樹脂 黄赤
1台ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm) 600×650 仕様 矢印部分反射材使用 材質 高密度ポリエチレン 奥行(mm) (開脚時)480 ・(折り畳み時)80
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット矢印板(反射)
両面表示
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 460×900×奥行340 質量(kg) 5.5
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式なので、収納や移動が楽チンです! 折りたためるうえ抜群の耐久性を維持。 頭部二重式で開き角度が一定し座屈しません。 折りたたみ式。全面反射。
材質 アルミ
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

公団型の折り畳み式矢印板 折り畳み式なのでコンパクトで車両等への積み込みが楽々です。色々あるバリエーションから選べます。
用途交通規制 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm) 450×450
1台ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

矢印に特化した樹脂製サイン。様々な誘導案内に活躍します。パネルを180度回転して取付ができます。1台で左右どちらの方向にも誘導が可能です。(コーンは別売りです。)
用途誘導パネルとして 材質 本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、フレーム:アルミ
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 全面反射タイプ仕様なので夜間のライトなどによる反射でより視認性を高めています。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。 文字内容 お願い 御迷惑をお掛けして居ります工事中御協力をお願いいたします。 材質 スチール 寸法(幅W×高さH)(mm) (板面)550×1400/(本体)550×1550
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

持ち運び簡単。折りたたみ時は薄型6cm。反射式。
寸法(幅W×高さH)(mm) 650×650 奥行(mm) (開脚時)630、(折りたたみ時)60 表示サイズ(mm) (板)390×590
1台ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業矢印板 SR型(山形)
視認性が非常に高い高輝度オレンジ蛍光反射タイプなど、様々なラインナップがございます。 頭部二重式で、従来品よりも大変優れた強度を実現!! 曲げプレスと異なり、頭部角度が非常に安定しています。 取手に土のう袋をくくり付けることにより、安定感を向上させることができます。
仕様 全面反射 材質 アルミ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(高さH×幅W)(mm) 460×900 材質 ABS樹脂 質量(kg) 6 タイプ 両面式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷