- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 工作 貯金箱のおすすめ人気ランキング
工作 貯金箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「工作 貯金箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仕分け貯金箱」、「貯金箱」、「工作」などの商品も取り扱っております。
入れたはずのコインが消える不思議な貯金箱
セット内容
天板×1、前板×1、側板×1、底板×1、プラ板×1、鏡×1、木片×3
材質
木・プラ板
寸法(mm)
165×135×25
アズワン品番
64-8932-27
1セット
¥537
税込¥591
当日出荷
ゴールド&シルバーの宝箱を作ろう!豪華にかざれるキラキラシール付!大きな金銀リバーシブルアルミホイル入りだから、中まできれい!
材質
(本体)紙
寸法(mm)
116×75×82(箱本体)
1個
¥937
税込¥1,031
3日以内出荷
1個
¥800
税込¥880
3日以内出荷
手作りガラポン抽せん貯金箱!カプセル5個付!※カプセルの中身はセットに含まれません。商品サイズ
セット内容
本体×1、外枠×1、内枠×1、部品×1、貯金箱×1、透明板×1、カプセル×5重量
材質
本体:段ボール、カプセル:PP
寸法(mm)
完成:約260×270×100
質量(g)
285
1セット
¥882
税込¥970
3日以内出荷
キャッチコピー:3桁の暗証番号でロック可能!。商品説明:ダンボールで本格的な金庫が作れる
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
ダンボールシート、説明書
材質
ダンボール
寸法(mm)
235×345×30
1セット
¥800
税込¥880
3日以内出荷
クレーンを使って楽しく商品をゲット!クレーンの商品はセットに含まれません。
セット内容
本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1
材質
紙、PP、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン
寸法(mm)
約220×200×100(完成)
1セット
¥882
税込¥970
当日出荷
1個
¥800
税込¥880
3日以内出荷
材質
PP
寸法(mm)
94×54×122
質量(g)
42
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
球体ボトルにキラキラの宇宙をとじこめよう!
セット内容
電球ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4
材質
PET、アルミ、LED、綿
寸法(mm)
ボトルサイズ:155×70×70
包装形態
ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
多目的に使える便利なBOX。
のり付けや、テープ貼りなどの作業がなく、簡単に素早く組立ができます。
白無地なのでメディアシールを貼ったり、イラストやメッセージ等をデコレーションできます。
大のみ抽選箱用Φ90丸穴あります。 募金箱用投入口用フタが付属しております。
材質
段ボール白E段
色
白無地
キャッチコピー:お金を入れると音が鳴ってルーレットスタート!。商品説明:牛乳パックをリサイクルしてオリジナルの電子おみくじ貯金箱が作れる
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
はんだ付けパーツ数:15個
材質
PCB、基板
寸法(mm)
完成サイズ:72×72
1セット
¥1,164
税込¥1,280
3日以内出荷
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。
ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。
有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。
色
白
使用場所
屋内用
種別
低VOC塗料
規格
JIS K 5663 1種
エコマーク認定
認定
主成分
アクリル樹脂系エマルジョンペイント
主な用途
木、鉄、内壁
指触乾燥時間(分)
20(20℃)
希釈剤
水道水
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
半硬化乾燥時間(時間)
1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
つや消
塗り重ね可能時間(時間)
2(20℃)
標準使用量(kg/m2/回)
0.12~0.14
エコマーク認定番号
7126012
1缶(16kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
キャッチコピー:本物みたいな宝箱をつくろう!。商品説明:木目柄のリアルな宝箱がつくれるキットです。イルミネーションライトと綿が付属しているので幻想的に光る貯金箱が完成します。本物の宝箱のように、鍵がかけられます。貯金箱としても使用できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:45分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:単3電池2本、水性ペン、鉛筆などの長い棒、はさみ、のり。
セット内容
台紙×1、綿×1、イルミネーションライト×1、鍵セット×1、色紙(金)×1、両面テープ×1
材質
台紙:紙、綿:ポリエステル、イルミネーションライト:PS・銅線
寸法(mm)
完成サイズ:約105×78×80
包装形態
ヘッダー付き袋入り
1セット
¥637
税込¥701
5日以内出荷
キャッチコピー:本格的なダイヤル式金庫を作ってみよう!。商品説明:接着剤や工具なしで本格的なダイヤル式金庫型貯金箱が作れるクラフトキット。
セット内容
本体、カラー表紙シール、裏面モノクロシール
材質
紙、シナベニヤ
寸法(mm)
110×110×110
荷姿
化粧箱入
1セット
¥1,355
税込¥1,491
5日以内出荷
コンパクトなのでレジ横にもピッタリです。少しのスペースがあれば設置できます。シールが付属しているので様々な用途で使用できます。
材質
アクリル
タイプ
透明
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容
発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質
PP
寸法(mm)
(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠
理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
お子様でも簡単に作って使える賽銭箱型の貯金箱です。トンカチと接着剤のみで作成、本格的な賽銭箱が作れます。(接着剤別売)。夏休みの宿題にもぴったりです♪。※工作大会など大量注文承りますので数量につきましてはお問合せください。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×14×11.5(1個)
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
好きな音楽、効果音を登録可能、光学式センサ付きの音が鳴る貯金箱!。音が鳴る貯金箱を簡単に製作するための電子回路基板です。MP3形式のフォーマットの音楽(効果音)を6曲登録できるので、硬貨を入れたときに自分の好きな効果音を鳴らせます。データ容量が約4Mバイトあるので、ビットレート[32Kbps]のデータであれば3分程の曲を5~6曲登録できますので短い効果音だけではなく、好きな楽曲を流せます。基板本体にスピーカを搭載していますが、ラインレベルの信号出力端子が付いていますので、外部にアンプを接続することで、さらに大きな音を鳴らすことも可能です。貯金箱だけではなく募金箱などにも応用できます。対応硬貨:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨※2023年現在、製造発行されているもの※著しく汚れたものの場合、反応しないことがあります。硬貨待ち受け時間:約20秒※最後のコイン検出後または音の再生を完了後、待機モードに入ります。音データ登録容量:約4Mバイト[FLASH MEMORY]※電源を切っても消えません。※32kbpsのデータの場合 1Mバイトで約4分。音データ形式:MP3フォーマット(拡張子[.mp3])・対応サンプリング周波数(Hz):8K / 11.025K / 12K /16K / 22.05K / 24K / 32K / 44.1K / 48K・エンコード方法:CBR(固定ビットレート)のみ※[ABR][VBR]でエンコードされたものは使用できません。フリーソフトなどで適合した形式に変換してご使用ください。音を鳴らすパターン:3種から選択・1.[1 Loop] 毎回、登録1を鳴らす・2.[RANDAM] 登録1~6までの音をランダムに鳴らす・3.[Forward] 登録1→2→3…と順に鳴らす※本製品には硬貨を入れる箱は付属しておりませんのでお好みの箱をご用意ください。L型取り付け金具が付属していますので、上面、横面など好みの所に取り付けできます。基板取付口サイズのイメージですが、7×7cmの一般的な牛乳パックの規格サイズと同じサイズです。電源電圧:標準 DC3V(3.0~5.2V可)※単4電池ボックス×2搭載。動作電流:最大 250mA。待機電流:2μA以下。硬貨検出:光学式(赤外線の反射)。音データ登録数:6曲。音出力(モノラル):スピーカ出力(8Ω 0.5W)※音量調整ボリウムあり・ラインレベル出力。音データ転送用インターフェース:MICRO USB-B。基板サイズ:69.8(W)×69.8(D)×17.5(H)mm※Hはリベットも含んだ値です。
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。
ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。
有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。
使用場所
屋内用
種別
低VOC塗料
規格
JIS K 5663 1種
エコマーク認定
認定
容量(kg)
4 or 16
主な用途
木、鉄、内壁
指触乾燥時間(分)
20(20℃)
希釈剤
水道水
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
半硬化乾燥時間(時間)
1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
つや消
塗り重ね可能時間(時間)
2(20℃)
関連資料
色見本
標準使用量(kg/m2/回)
0.12~0.14
エコマーク認定番号
7126012
サービス分類
オーダー・加工