工具 面取り機のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
229件の「工具 面取り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面取り機」、「ハンディ面取り機」、「糸面取り 工具」などの商品も取り扱っております。
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。 面取能力 SUS304/最大3C、2R、3R、4R。SS400/最大7C、2R、3R、4R 面取り角度(°) 15~45 電源(V) AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m) 4.0 定格時間(分) 連続 付属品 チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。カーボンブラシAssy×1set。6角ナット1種(M8)×2個。六角棒スパナ(4mm)×1本。スパナ(T-15D)×1本。6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本 本体質量(kg) 3.9
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取能力 軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R 面取り角度(°) 45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 4.5 定格消費電力(W) 430 キャブタイヤコード(m) 2.5 定格時間(分) 30 本体寸法(mm)全長 278 付属品 チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本。スパナ:T-9F×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付き止めネジ:8×25特×2本 仕様 電動式小型面取り機。二重絶縁 質量(kg) 2.5 トラスコ品番 116-6484
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番 380-9374 幅(mm) 230 質量(kg) 23 高さ(mm) 327 奥行(mm) 250 切刃形状 その他
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

空気式小型面取り機
質量(kg) 2.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 14000 空気消費量(m3/min) 0.9 面取角度 15~45° 付属品 チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。スパナ:T-15G×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付止めネジ:8×25特×2本。カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6492 面取能力 ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R。軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg) 1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 13000 空気消費量(m3/min) 0.4 面取角度 45° 仕様 空気式曲線面取り機 付属品 チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)。面取り量ゲージ×1個。スパナT-9F×1本。フックスパナ58-62×1本。カプラ200-30SH×1個。保護キャップ×1個 トラスコ品番 116-6298 本体寸法(mm)全長 136 面取能力 軟鋼材(SS400):0~2C、2R 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。
用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。 材質 モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製 トラスコ品番 107-1184 セット内容 チップ交換工具 質量(kg) 3.3 消費電力(W) 720 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9300 定格電流(A) 7.3A 面取能力 R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3 切刃形状 その他
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力 最大2C 最大長(mm) (ワーク)270 厚さ(mm) (ワーク・最小)5 面取り角度(°) 45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2700/3275(50/60Hz) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格出力(W) 150 定格電流(A) 2.5/2.7 消費電力(W)(50/60Hz) 240/251 キャブタイヤコード(m) 5 定格時間(分) 連続 付属品 六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本 質量(kg) 16 トラスコ品番 328-0942
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

面取能力 ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R。軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。) 面取り角度(°) 45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 4.8 定格消費電力(W) 450 キャブタイヤコード(m) 2.5 定格時間(分) 30 本体寸法(mm)全長 400 付属品 チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。六角棒スパナ5mm×1本。スパナ8×10mm×1本。スパナT-15D×1本。ボールベアリング×1個。サブハンドル×1個。ケージC3×1個 仕様 電動式曲線面取り機 質量(kg) 2.5 トラスコ品番 116-6301
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m]) 4300 モーター 単相100V 入力240W シリースモータ 適合パイプ径(Φmm) 一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~) 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 370-9434 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
用途直線部、曲線部の面取り 材質 カッター:超硬
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 10000~28000 付属品 ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm) 118 幅(mm) 90 質量(kg) 1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm) 226 電圧(V) 14.4 チャック孔径(Φmm) 6、8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーC面小径ベベラー
最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番 541-5217 全長(mm) 112 質量(kg) 0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 23000 使用空気圧力(MPa) 0.6 面取能力 1.5C 空気消費量(m3/min) 0.2 ホース取付口 NPT1/4 面取り角度(°) 45
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材 アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質 SKH-51(ハイス) 面取角度 90° 切刃形状 その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動式開先・面取機
面取能力 SS400:0C~15C(1回では7C) 面取り角度(°) 15~45 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2900(50Hz)、3500(60Hz) 電源(V) AC200三相(50/60Hz) 定格出力(kW) 0.4 定格電流(A) 2.3(50Hz)、1.9(60Hz) キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2 4芯) 定格時間(分) 30 付属品 チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)。ローラーブラケットAssy×1セット。プレートB× 1個。スペーサーA・B×各1個。六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本。スパナ:24×27×1本。T型レンチ:3mm×1本。フックスパナ:25×28×1本 本体質量(kg) 15 トラスコ品番 116-6387
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

仕上面が均一で光沢がでます。 精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし) 音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。
主軸回転数(min-1[r.p.m]) 3275(60Hz) 電源(AC V) 100 消費電力(W) 150 使用砥石 Φ100×13t×16 使用可能材質 鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×276×280
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 10000~30000 付属品 ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm) 134 幅(mm) 90 質量(kg) 1.9(バッテリ装着時) 高さ(mm) 226 電圧(V) 18 チャック孔径(Φmm) 6、8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8000回転による高速切削を実現しました。 一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。 リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工 刃数 3枚刃 材質 トラスコ品番 796-4455 質量(kg) 28 出力(W) 500 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×400×362 電源コード(m) 3 回転速度(min-1[r.p.m]) 8000 切刃形状 3枚刃
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。 パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。 本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。 遠隔排気ホースを標準装備です。 外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。
トラスコ品番 809-4069 セット内容 外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。 全長(mm) 406 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 90 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.77 推奨ホース径(mm) 8 送り可能長さ(mm) 30 パイプ内径(Φmm) 20~80 ホース接続口 Rc1/4
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

1台
47,980 税込52,778
当日出荷