- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 工具 sk11のおすすめ人気ランキング
工具 sk11のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新2,078件の「工具 sk11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具箱 SK11」、「SK11 工具セット」、「ラジェット 工具」などの商品も取り扱っております。
入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。
収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。
差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。
ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。
ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。
六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット商品数65セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。材質クロームバナジウム鋼質量(kg)7.5規格TS-2465Mケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。
ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。
作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。
小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。
落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。バッテリー容量(mAh)850充電時間(分)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])280最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0仕様USB充電(USBA+マイクロB)付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本材質本体:PA6GF30+TPE電圧(V)3.7締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン850mAhチャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックバッテリー容量(Ah)0.85モーター電圧(V)3.7締付能力(小ねじ)5mm充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅154×高さ40×奥行き40適合バッテリーリチウムイオン
クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容16mm片頭ビット+No.2種類セット品山数52商品構成セット品送り角度(°)7
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95質量(kg)13ケース寸法(mm)510×220×250
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電インパクトドライバー
1セット(8本)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄質量(g)400差込角(mm[inch])9.5(3/8)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色赤本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅75×高さ215×奥行き35サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
1セット(8個)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
プロ仕様ハイグレードタイプの工具バッグです。耐久性抜群で水濡れ、型くずれに強いです。
便利な外側ポケット、インナーケース、ショルダーベルト付きです。インナーケース付です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)EVA、ポリエステル耐荷重(kg)10ポケット数外側10個
ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。
狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
差込角(mm)9.5セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ質量(g)268寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×40×170
1セット
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
電線径を自動調整するため、ハンドルを握るだけで簡単に電線被覆の剥離作業ができます。配線作業に必要な電線被覆の剥離・電線切断・端子圧着がこれ1本で可能です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.2~5.5mm2サイズ(cm)幅10×高さ21×奥行2.3適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20先端形状プラス/マイナス機能早回し機能商品構成セット品
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。
ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。
ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。接続常圧汎用ワンタッチプラグノズル長(mm)115空気消費量(L/min)430材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック材質(ノズル)鉄空気取入口Rc1/4