工具チッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
437件の「工具チッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 チッパー」、「電気 チッパー」、「チッパー」などの商品も取り扱っております。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品 フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様 二重絶縁、グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番 422-7697 全長(mm) 390 質量(kg) 4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 304 振動3軸合成値(m/s2) 15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ 丸込 仕様 ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番 332-4907 ストローク(mm) 79 全長(mm) 330 質量(kg) 5.9 打撃数(min-1[回/分]) 2400 シャンク ホース内径(Φmm) 12.7(1/2) 空気消費量(m3/min) 0.5 エアーインレット(インチ) 3/8 ピストン径(Φmm) 28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に 無負荷打撃数(min-1) 5000 付属品 チゼル1本 ストローク(mm) 33 全長(mm) 341 質量(kg) 1.8 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.2 空気接続口 PT1/4 関連資料 エアーチッパーのご利用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg) 2.4 その他 チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。 全長(mm) 273 無負荷打撃数(min-1) 3200 差込口形状 丸込み
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。 シャンク ホース内径(Φmm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.59 ホース取付口 Rc3/8 排気方向 後方
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。 使用空気圧力(MPa) 0.59 ホース取付口 Rc3/8 排気方向 後方
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし 無負荷打撃数(min-1) 3000 適合 適合シャンク径12.6Φmm丸型 ストローク(mm) 58 全長(mm) 257 質量(kg) 1.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 約 0.21 空気接続口 PT1/4 適合径(Φmm) 12.6 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (4.6MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1) 4500 付属品 PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm) 317 質量(kg) 1.98 空気使用量(L/min) 99 使用空気圧力(MPa) 0.62 ピストン径(Φmm) 19 ニードル数 19 ニードル長さ(mm) 3Φ×180 関連資料 よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

日本ニューマチック工業チッパ(丸込み)
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど ホース内径(Φmm) 12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R)) 使用空気圧力(MPa) 0.6 ホース取付口 Rc3/8 差込口形状 丸込
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 ホース取付口 Rc1/4 使用空気圧力(MPa) 0.6
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


強力パワーで軽快破砕!
仕様 二重絶縁。グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース 全長(mm) 410 質量(kg) 5.3 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 CB-105 振動3軸合成値(m/s2) 15
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。 ストローク(mm) 16 ハンドル レバー 最大外径(mm) 36 推奨ホース径(mm) 6.3 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.14 打撃数(Hz) 90 ピストン径(Φmm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他 タガネは別売りです。 ホース口金取付ねじ PT1/4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm) 10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分]) 1100~2650 シャンク形状 SDSマックスシャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 13 消費電力(W) 1100 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 350 振動3軸合成値(m/s2) 8.0 打撃エネルギーJoule(ジュール) 8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値) 全長(mm) 466 幅(mm) 116 高さ(mm) 230 仕様 二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品 ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース 質量(kg) 5.3
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本) Φ2×29 仕様 軽量タイプ 付属品 ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6000 種別 空気式高速多針タガネ 質量(kg) 1.4 本体寸法(mm) 158×150 空気消費量(m3/min) 0.15 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 150 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷