- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 工場 ストーブのおすすめ人気ランキング
工場 ストーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新92件の「工場 ストーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石油ストーブ 業務用」、「業務用ヒーター 工場」、「パラボラカーボンヒーター」などの商品も取り扱っております。
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式
遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲
-10~23℃
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。
タンク容量(L)
22.5
トラスコ品番
468-9259
質量(kg)
32(タンク空時)
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
強/1.8、弱/1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)102/92、(燃焼時)86/76
首振角度(°)
上方40~下方5
暖房の目安(コンクリート)
約30坪(95m2)
暖房の目安(木造)
約22坪(68m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
723×521×677
吐出量(m3/min)
(温風)2
燃焼持続時間(h)
強/12.5、弱/16
運転音(dB)(A)
強/60、弱/58
放熱板(Φmm)
337
熱出力(kW[kcal/h])
強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)
6.3
トラスコ品番
773-6657
色
ホワイト
本体質量(kg)
11
暖房の目安(コンクリート)
24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)
17畳(28.0m2)まで
機能
静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×482×583
使用電池
単2型乾電池×4
点火方式
電子点火
暖房出力(kW)
6.66~4.86
適合床面積
~24畳
最大燃料消費量(L/h)
0.647
燃焼持続時間(h)
9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
ブルーバーナー用置台キャスター(オフィスや工場内でラクラク移動)
質量(kg)
1.93
自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。
燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上
鉄
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
84
燃焼継続時間(h)
8
仕様
燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様
遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番
554-9483
質量(kg)
28
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)
64畳(106m2)
暖房の目安(木造)
47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×649×950
暖房出力(kW)
18.5~8.64
燃焼持続時間(h)
10~21.4
1台
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
スタンド
標準付属
10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。
仕様
全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番
554-9484
質量(kg)
23
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)
64畳(106m2)
暖房の目安(木造)
47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×649×743
暖房出力(kW)
18.5~8.64
燃焼持続時間(h)
10~21.4
1台
¥99,900
税込¥109,890
翌日出荷
軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L)
57
トラスコ品番
459-9403
質量(kg)
40
電源(V)
単相100
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
3.8/2.9
消費電力(W)(50/60Hz)
55/49
首振角度(°)
上方20
暖房の目安(コンクリート)
127畳(211m2)
暖房の目安(木造)
92畳(152m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
675×703×884
燃焼持続時間(h)
15~19
発熱量(kW/h)
(強)37、(弱)28
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。
用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応
色
ブルーメタリック
タンク容量(L)
18
待機時消費電力(W)
0.6
小型軽量なのにパワフル。便利なハンドル付きで移動も簡単。上下17°に吹出角度調整可能。火炎温度が高い青炎。
用途建設・土木現場・イベント会場・物流倉庫・工場などの暖房に
質量(kg)
約13.5
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
32/30
電源コード(m)
約2.0
燃料消費量(L/h)
0.91
騒音値(dB)
約56
燃料タンク容量(L)
10(灯油)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×540×475
熱出力(kw)
8.6
燃焼持続時間(h)
約10
アズワン品番
64-7672-66
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
タンク容量(L)
40
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
462-6605
質量(kg)
57
電源(V)
単相100
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
4.0~2.9
消費電力(W)(50/60Hz)
95/115
首振角度(°)
自動/左右30
暖房の目安(コンクリート)
約187~219m2
暖房の目安(木造)
約138~159m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1143×514×971
燃焼持続時間(h)
10~13
熱出力
5段階
発熱量(kW/h)
28.1~38.8
1台
¥219,000
税込¥240,900
当日出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)
30
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
462-6559
質量(kg)
33
電源(V)
単相100
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
3.0/2.1(強/弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
120/140
暖房の目安(コンクリート)
約147~173m2
暖房の目安(木造)
約109~125m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×892×787
燃焼持続時間(h)
10~14
発熱量(kW/h)
29.2/20.0(強/弱)
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)
5
タイプ
1連タイプ
広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。天板が熱くなりません。4ウェイ(全方向)温風。室温設定で自動火力設定。PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置
質量(kg)
18.6
タンク容量(L)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
685×444×649
暖房の目安(コンクリート)
34畳まで(56.0m2)
暖房の目安(木造)
25畳まで(41.5m2)
機能
マイコンインバータ制御、大型タンク、4ウェイ温風、デジタルモニタ、対震自動消火、不完全燃焼防止
点火方式
電機点火
暖房出力(kW)
9.57~3.70
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
タンク容量(L)
25
トラスコ品番
459-9420
質量(kg)
39
電源
単相100V
消費電力
78W
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
2.4
首振角度(°)
上方90°~下方5°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
894×547×960mm
燃焼持続時間(h)
10
発熱量(kW/h)
23
2018年トラスコ掲載ページ
9 0916
暖房の目安
58畳(96[[平米]])(木造)81畳(134[[平米]])(コンクリート)
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。
スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。
5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として
燃料タンク容量(L)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×580×570
材質
スチール、樹脂
質量(kg)
14.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)兼用
コード長さ(m)
2
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)
1.78
点火方式
高圧放電点火方式
運転音(dB)
67
保証期間
お買い上げ日より1年
熱出力(kw)
17
燃焼持続時間(h)
7
アズワン品番
64-7672-64
暖房の目安
(木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)
46
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
462-6567
質量(kg)
36
電源(V)
単相100
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
4.4/3.3(強/弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
120/140
暖房の目安(コンクリート)
約147~173m2
暖房の目安(木造)
約109~125m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×1013×787
燃焼持続時間(h)
10~14
発熱量(kW/h)
43.0/32.0(強/弱)
1台
¥169,000
税込¥185,900
当日出荷