工場危険表示のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
151件の「工場危険表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャッツアイ 反射板」、「滑る 注意」、「安全標識 工場内」などの商品も取り扱っております。
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
1箱(6枚)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107) すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。 耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。 表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途停電時、非常時の避難誘導として 工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に 交通安全対策や誘導案内として マナーアップやバリアフリー案内として その他、様々な装飾や案内表示として 取付け方法 貼付タイプ 厚さ(mm) 1.1 材質 ウレタン
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反射式の接着式道路鋲です。縁石の上など、様々な注意喚起に最適です。夜間も両面に設置した反射鏡により視覚効果が大きいです。夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に効果抜群です。接着力が高まるような底面形状設計の為、強固な固定が可能です。設置には2液性のエポキシ樹脂接着剤をオススメいたします。
寸法(mm) 100×100 材質 (本体部)ABS樹脂、(反射部)PMMA樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場でいつでもMSDSを確認できます。本体板にセットのワイヤーラックを取り付けて使用してください。取付穴(本体上左右2か所、中央部2か所)で、壁などに固定して使用してください(取付金具付属)。チェーンでバインダーと本体を繋ぎ、紛失防止対策。
用途MSDSが必要な工場などの現場に。 寸法(mm) (本体板)356×508、(ワイヤーラック)350×242×123、(SDSバインダー)267×295×54、(チェーン)950 アズワン品番 65-1338-71
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

1枚
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユニット安全標識
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
用途工場現場へ第三者の侵入防止および工場現場内の危険個所への侵入防止。 取付け方法 ビス止め エコマーク認定 認定
1枚
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。 夜間の外灯がない箇所。 危険な場所の簡易誘導。 付属品 両面テープ 蓄電池タイプ ニッケル水素電池(単4型×2本) 仕様 夜間自動点滅式(スイッチはありません) 材質 カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系 長さ(mm) 120 幅(mm) 100 高さ(mm) 18 質量(g) 220 電源 ソーラー式 点滅数(回/分) 180±20 LED使用数(個) 4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。 文字内容 段差注意 取付方式 ステッカー 材質 (基材):PVC、 (表面):鉱物粒子 仕様 裏面粘着付 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 200×600 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管表面温度約-45℃~120℃までOK。
仕様 裏面粘着 材質 アルミステッカー 文字内容 高温注意 取付方式 ステッカー
1組(10枚)
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。 イエロー×ブラック
1セット(2本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用にご使用いただけます。
用途警告状態・禁止区域または防火設備を表示。 ホワイト×レッド 仕様 シュリンク包装、切断にはカッターが必要 厚さ(mm) 0.1 基材 ガラスビーズ入反射層 テープ長さ(m) 10 粘着剤 アクリル系 粘着力 3.8N/10mm(対ステンレス)
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.3 粘着力(N/25mm) 8.0 基材 伸度(%) 7 粘着剤 合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm) 136.5 保持力(mm/15分) 0.2 巻戻し力(N/25mm) 6.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.4MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm) W85×H174 質量(g) 約200 電源 ニッケル水素 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色 赤4個 点灯方式 点滅 ソーラーパネル出力 0.24W 点灯時間 (無日照)約10日 材質(本体) ポリカーボネート トラスコ品番 756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体) 特殊アクリル樹脂 施工内容 CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.18 イエロー×ブラック 材質 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様 手で切断可能 トラスコ品番 415-4355 質量(g) 230 粘着力(N/10mm) 4.5 引張強度(N/10mm) 40
1巻
819 税込901
当日出荷

ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。 表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式 ステッカー 材質 塩ビステッカー 寸法(縦×横)(mm) 80×150
1パック(10枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。 屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能 これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式 路面貼付 材質 PVC・アルミ
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)