工場扇 スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「工場扇 スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場扇 脚」、「業務用扇風機 45cm」、「工場扇 45CM」などの商品も取り扱っております。
1セット
1,490 税込1,639
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。 トラスコ品番 762-4891 適合機種 TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質 スチール 質量(kg) 1.6
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

仕様 ノブねじ付属。 付属品 ノブねじ トラスコ品番 762-4905 適合機種 TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質 スチール 質量(kg) 0.4
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

スタンドの安定と固定に便利。
材質 スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン 寸法(mm) (約)幅670×奥行580×高さ490 質量(g) 650 収納時寸法(mm) (約)幅100×奥行90×長さ600
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様 脚パイプ(1本)ゴムキャップ付。 トラスコ品番 762-4883 適合機種 TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質 スチール 質量(kg) 0.4
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

各機種兼用です。
トラスコ品番 460-2412 質量(kg) 3.7 アズワン品番 64-9622-14
1個
9,990 税込10,989
翌日出荷

工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様 ワンタッチ折りたたみ三脚 その他 電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり) 材質 羽根:PP(ポリプロピレン) 型式 CFF435TPB 質量(kg) 約4.5 消費電力(W) (50Hz)63 (60Hz)82 強運転時 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強運転時)約123/約127 定格電圧(V) 単相交流 100 ハネ径(cm) 約43.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約80×70×110-135 電源コード(m) 約1.8 首振角度(°) 左右各約40(左右自動首振り) 風量調整 3段階切換 高さ調節 約25cm ファン スピンナー固定式 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強運転時)約272/約279 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 三脚型 角度調節 手動:上下4ステップ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷


TFZP45本体に取り付けることでスタンド式工場扇として使用できます。
トラスコ品番 408-7160 材質 スチール 質量(kg) 2.7
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

TFZP45本体に取り付けることでキャスター式工場扇として使用できます。
トラスコ品番 408-7194 セット内容 3m延長コード 材質 スチール 質量(kg) 3.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

工場扇KO-NV450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種 KO-NV450E
1組
4,498 税込4,948
翌々日出荷

DN型スタンド(4本脚)
トラスコ品番 460-2421 適合機種 50FN、60FN、50D2 質量(kg) 4.9 アズワン品番 64-9622-15
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

仕様 首部連結樹脂パーツ付属。 付属品 首部樹脂パーツ トラスコ品番 762-4913 適合機種 TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質 スチール 質量(kg) 0.3
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 羽根枚数 4 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2(アース付) 首振角度(°) (左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 908×816×1196 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年 可動範囲 45°(上向40°、下向5°)
1台
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工場扇ファクトリーファン本体(品番:FAFP45)に使用する卓上アングルセットになります。
用途ファクトリーファン卓上用の補修パーツとして。 トラスコ品番 528-7865 ブラック
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。サーマルプロテクター付き。首折れ4段階
用途作業現場用に 質量(kg) 7.5 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 全閉式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 820×700×1240~1390 電源コード(m) 約2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 111/124 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 160/187 風量調整 3段階 材質(羽根) 樹脂 首振り 自動首振り左右約90°
1台
12,000 税込13,200
9日以内出荷

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。高さ調整可能です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 トラスコ品番 694-1894 幅(mm) 960 ブラック 高さ(mm) 1240~1390 奥行(mm) 830 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 全閉式 電源コード(m) 約2.5 消費電力(W)(50/60Hz) 73/73 風量調整 風量調節7段階、首振り約90°、首上下可動約35°(上20°、下15°)、サーマルプロテクター内蔵 材質(羽根) アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz) 60/60 設置形態 スタンド
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)