工場扇 大型のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
80件の「工場扇 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型扇風機 100cm」、「大型扇風機」、「大型ファン」などの商品も取り扱っております。
60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策 材質 ファン:アルミ 極数 2P 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 連続使用 8時間まで 角度調整範囲 ±85° 風量調整
1台
28,490 税込31,339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm) 80 風量(m3/min) 760 電源(V) 三相200 極数(P) 4 出力(kW) 2.2 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1090×880×1140 質量(kg) 105 電源コード種類(mm2×芯数×m) 2.0×4×10 耐熱クラス B
1台
409,000 税込449,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に 羽根寸法(cm) 100 質量(kg) 49 タイプ 大型サーキュレーター 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 消費電力(W) 【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900 回転数(min-1[r.p.m]) 【強】880/1020 羽根枚数 3 モーター 開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1230×390×1290 風量(m3/min) 【弱】410/420、【強】540/648 電源コード(m) 3.2 風量調整 2段階 材質(羽根) アルミ 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 45 電流(A) 10.6/12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000/1250 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約60(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×37.6×110 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無 あり
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

機能 左右首振り、風量3段階調節 トラスコ品番 494-6618 材質 ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ ハネ径(cm) 60 羽根枚数 4 モーター 開放型 風量調整 3段階 材質(羽根) アルミ 左右首振 サーマルプロテクター
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

広範囲に快適でソフトな風をお届け!。風量調整機能付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。 す。 ファン外径(Φmm) 900 風量(m3/min) 990 電源(V) 単相100 トラスコ品番 792-9170 質量(kg) 62 出力(kW) 0.4 騒音値(dB) 65 電源コード 1.25×3×10 先端3Pプラグ[mm2×芯数×m] 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1032×567×1137 耐熱クラス E 極数(P) 8
1台
309,000 税込339,900
19日以内出荷

トラスコ品番 494-6626 材質 ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ 機能 左右首振り、風量3段階調節
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V) 三相200 ダクト径(Φmm) 420(ダクトは別売品) ファン外径(Φmm) 400 その他 ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。 付属品 ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用) 適合 (ダクト) SJFD-420S トラスコ品番 119-9013 質量(kg) 26 風量(m3/min)50Hz/60Hz 78/91 ハネ径(cm) 40 羽根枚数 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 475×310×519 モーター極数(P) 4 モーター出力(W) 400
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に 噴霧量(L/h) 30 消費電力(W) 【弱】938、【強】925/1094 電源(V) 単相100 電源コード(m) 3.2 質量(kg) 90 周波数(Hz) 50/60 回転数(min-1[r.p.m]) 【弱】750/900、【強】880/1020 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1230×390×1290 風量(m3/min) 【弱】410/420、【強】540/648 羽根寸法(cm) 100
1台
709,000 税込779,900
翌々日出荷

工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様 ワンタッチ折りたたみ三脚 その他 電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり) 材質 羽根:PP(ポリプロピレン) 型式 CFF435TPB 質量(kg) 約4.5 消費電力(W) (50Hz)63 (60Hz)82 強運転時 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強運転時)約123/約127 定格電圧(V) 単相交流 100 ハネ径(cm) 約43.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約80×70×110-135 電源コード(m) 約1.8 首振角度(°) 左右各約40(左右自動首振り) 風量調整 3段階切換 高さ調節 約25cm ファン スピンナー固定式 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強運転時)約272/約279 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 三脚型 角度調節 手動:上下4ステップ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

本体が上下に角度調整できるのでホースの向きの調整がしやすい 従来品より軽量・小型 持ち運びに便利な大型ハンドル付き 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 本体のネジは六角ボルトを使用しているので整備も楽々 単管クランプ取り付けに便利なベース付き ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策 質量(kg) 9.5 極数 可倒式2P接地プラグ 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 33/37 ケーブル長(m) 4.5 口径(Φmm) 300 消費電力(W)(50/60Hz) 254/321 プラグ 可倒式3Pプラグ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2880/3373 風圧[50/60Hz](Pa) 200/250
1台
32,398 税込35,638
3日以内出荷

吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質 (本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 3 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2920/3450 電源電圧(V) AC100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆地域・発熱地域で使用可能 電源を使用せず安全安心 無給油式でルブリケータでのオイル給油不要でメンテナンスが楽に
用途熱中症対策に 乾燥作業の効率化に 高温多湿(温度:0~60℃)の環境に 回転数(min-1[r.p.m]) 1100~1300 羽根枚数 6枚 空気圧力(MPa) (供給)0.4~0.6 回転方向 左(反時計回り) 材質(羽根) AL
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。サーマルプロテクター付き。首折れ4段階
用途作業現場用に 質量(kg) 7.5 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 全閉式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 820×700×1240~1390 電源コード(m) 約2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 111/124 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 160/187 風量調整 3段階 材質(羽根) 樹脂 首振り 自動首振り左右約90°
1台
12,000 税込13,200
9日以内出荷

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm) 62.6 風量(m3/min) 430 電源(V) 三相200 極数(P) 4 出力(kW) 1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 920×650×1030 質量(kg) 65 電源コード種類(mm2×芯数×m) 1.25×4×10 耐熱クラス B
1台
269,000 税込295,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動はらくらくキャスター付き 風向きを上下稼動調整 省エネ・低騒音タイプ 連続運転時間180時間 ポッキンプラグ付
定格電圧 100V 保護機能 温度保護(120℃/自動復帰型)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,090 税込9,999
当日出荷

世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。 質量(g) 8000 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 1.2/1.55 消費電力(W) 120/150 モータータイプ 全閉型 ハネ径(cm) 45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 620×300×650 風量調整 4段階 コード長さ(cm) 200 アズワン品番 64-8900-61
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷