工場扇 羽のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
76件の「工場扇 羽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場扇羽根」、「工場扇部品 羽根」、「工場扇 45 アルミ」などの商品も取り扱っております。
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

ハネ径(cm) 50 トラスコ品番 794-8379 適合機種 SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F) 材質 アルミ 質量(kg) 2 穴径(Φmm) 14 羽根枚数 4 材質(羽根) アルミ
1台
10,900 税込11,990
9日以内出荷

1枚
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,790 税込3,069
5日以内出荷


45cmのプラスチック4枚羽根です。
ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 材質(羽根) プラスチック
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

ハネ径(cm) 50 適合 SF-50FS-1VA/SF-50D2-3 トラスコ品番 813-1257 羽根枚数 4 材質(羽根) アルミニウム アズワン品番 64-9623-28
1枚
9,690 税込10,659
当日出荷

1セット(10個)
1,000 税込1,100
当日出荷

ハネ径(cm) 45 トラスコ品番 813-1252 適合本体 SF45MS1VA 羽根枚数 4 材質(羽根) アルミニウム製
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様 ワンタッチ折りたたみ三脚 その他 電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり) 材質 羽根:PP(ポリプロピレン) 型式 CFF435TPB 質量(kg) 約4.5 消費電力(W) (50Hz)63 (60Hz)82 強運転時 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強運転時)約123/約127 定格電圧(V) 単相交流 100 ハネ径(cm) 約43.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約80×70×110-135 電源コード(m) 約1.8 首振角度(°) 左右各約40(左右自動首振り) 風量調整 3段階切換 高さ調節 約25cm ファン スピンナー固定式 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強運転時)約272/約279 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 三脚型 角度調節 手動:上下4ステップ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様 8m延長コード付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源コード(m) 2(アース付) 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 511×494×543 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年
1台
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場扇KO-450Eの交換用部品の羽根です。羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種 KO-450E
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ロボテナ6枚プロペラ
外形寸法(mm) 約83(実測) 適合シャフト径(Φmm) 2
1個
289 税込318
当日出荷

工場扇60cmのFNタイプ専用です。
ハネ径(cm) 60 適合 SF-60N-2V トラスコ品番 813-1192 質量(kg) 2.7 羽根枚数 4 材質(羽根) アルミ
1個
14,900 税込16,390
当日出荷

低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg) 13.1 コード長さ(m) 2.0 ハネ径(cm) 50 消費電力(W)(50/60Hz) 180/265 最大風速(m/min) 445/520 最大風量(m3/min) 270/310 トラスコ品番 390-6515 摘要 3速式 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 羽根枚数 4 モーター 全閉型 首振角度(°) 87 機能 左右首振り、風量3段階調節 風量調整 3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×735×1260 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

本体主要部がアルミダイガスト製。 高い精度を誇るモーター内部機構。 モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。 本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4枚 質量(kg) 4.8 タイプ 床置き式 スイッチ 3段式回転 定格電圧(V) AC100 角度(°) 仰ぐ上下:15 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 515×305×600 風量(m3/min) 50Hz:99、60Hz:123 首振角度(°) 左右:40 風速(m/min) 50Hz:245、60Hz:293 風量調整 3段階 材質(羽根) 樹脂 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
適合軸径(Φmm) 2
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種 KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷