工場扇 脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「工場扇 脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場扇 スタンド」、「測量 スタッフ 自立」、「KODEN 扇風機」などの商品も取り扱っております。
仕様 スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。 トラスコ品番 762-4891 適合機種 TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質 スチール 質量(kg) 1.6
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷


仕様 ノブねじ付属。 付属品 ノブねじ トラスコ品番 762-4905 適合機種 TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質 スチール 質量(kg) 0.4
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

スタンドの安定と固定に便利。
材質 スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン 寸法(mm) (約)幅670×奥行580×高さ490 質量(g) 650 収納時寸法(mm) (約)幅100×奥行90×長さ600
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

各機種兼用です。
トラスコ品番 460-2412 質量(kg) 3.7 アズワン品番 64-9622-14
1個
9,990 税込10,989
翌日出荷

仕様 脚パイプ(1本)ゴムキャップ付。 トラスコ品番 762-4883 適合機種 TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質 スチール 質量(kg) 0.4
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
欠品中

工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様 ワンタッチ折りたたみ三脚 その他 電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり) 材質 羽根:PP(ポリプロピレン) 型式 CFF435TPB 質量(kg) 約4.5 消費電力(W) (50Hz)63 (60Hz)82 強運転時 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強運転時)約123/約127 定格電圧(V) 単相交流 100 ハネ径(cm) 約43.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約80×70×110-135 電源コード(m) 約1.8 首振角度(°) 左右各約40(左右自動首振り) 風量調整 3段階切換 高さ調節 約25cm ファン スピンナー固定式 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強運転時)約272/約279 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 三脚型 角度調節 手動:上下4ステップ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

DN型スタンド(4本脚)
トラスコ品番 460-2421 適合機種 50FN、60FN、50D2 質量(kg) 4.9 アズワン品番 64-9622-15
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

TFZP45本体に取り付けることでスタンド式工場扇として使用できます。
トラスコ品番 408-7160 材質 スチール 質量(kg) 2.7
1台
5,898 税込6,488
翌々日出荷

Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。 外径(Φmm) 80 適合ポール外径(Φmm) 25~32 材質 スチール
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場扇KO-NV450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種 KO-NV450E
1組
4,498 税込4,948
翌々日出荷

仕様 首部連結樹脂パーツ付属。 付属品 首部樹脂パーツ トラスコ品番 762-4913 適合機種 TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質 スチール 質量(kg) 0.3
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等 適合パイプ肉厚(mm) 1.9以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 羽根枚数 4 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2(アース付) 首振角度(°) (左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 908×816×1196 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年 可動範囲 45°(上向40°、下向5°)
1台
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場扇KO-450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種 KO-450E
1組
7,298 税込8,028
翌々日出荷

1個ほか
249 税込274
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TFZP45本体に取り付けることでキャスター式工場扇として使用できます。
トラスコ品番 408-7194 セット内容 3m延長コード 材質 スチール 質量(kg) 3.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷