- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 工場扇羽根のおすすめ人気ランキング
工場扇羽根のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新86件の「工場扇羽根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場扇 羽」、「羽根」、「工場扇 45CM」などの商品も取り扱っております。
ハネ径(cm)
45
適合
PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C
羽根枚数
4
材質(羽根)
樹脂
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
径(Φmm)
450
穴径(Φmm)
10
適合
TFZR、TFZシリーズ
トラスコ品番
233-3180
質量(kg)
0.55
羽根枚数
4
材質(羽根)
AS樹脂
1枚
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
1台
¥2,790
税込¥3,069
5日以内出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
材質(羽根)
プラスチック
ハネ径(cm)
50
トラスコ品番
794-8379
適合機種
SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)
材質
アルミ
質量(kg)
2
穴径(Φmm)
14
羽根枚数
4
材質(羽根)
アルミ
1台
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
45cmのプラスチック4枚羽根です。
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
材質(羽根)
プラスチック
1個
¥3,200
税込¥3,520
4日以内出荷
工場扇KO-450Eの交換用部品の羽根です。羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種
KO-450E
1枚
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種
KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
1枚
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)
約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz
約 123/127
定格電圧(V)
単相100
羽根枚数
4
モーター
開放型
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
62/76
風量調整
3段階切換
電源プラグ
アースクリップ付
材質(羽根)
樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
約272/279
羽根寸法(cm)
43.5
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1セット(10個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
羽根固定用の部品です。
適合機種
KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
1個
¥498
税込¥548
翌々日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。高さ調整可能です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
トラスコ品番
694-1894
幅(mm)
960
色
ブラック
高さ(mm)
1240~1390
奥行(mm)
830
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉式
電源コード(m)
約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
73/73
風量調整
風量調節7段階、首振り約90°、首上下可動約35°(上20°、下15°)、サーマルプロテクター内蔵
材質(羽根)
アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)
60/60
設置形態
スタンド
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハネ径(cm)
50
適合
SF-50FS-1VA/SF-50D2-3
トラスコ品番
813-1257
羽根枚数
4
材質(羽根)
アルミニウム
アズワン品番
64-9623-28
1枚
¥9,690
税込¥10,659
4日以内出荷
45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇
質量(kg)
7
ハネ径(cm)
45(アルミ)
羽根枚数
4
消費電力(W)(50/60Hz)
82/99
風量
3段階
オートパワーオフ
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78.5×69×115~135
首折れ
4段階
首振り
左右自動
入タイマー
-
切タイマー
-
1台
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷